1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
こんなお得な商品も!

メンディングテープ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。
貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。
表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。
湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。
テープの上から文字が書けます。
テープ厚さ(mm)0.058
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

メンディングテープ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです
テープの上から文字が書けます
貼るとテープはほとんど見えなくなります
表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません
湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに
本、辞書、資料などの補修に
工作やラッピングに
資料の切り貼りに
ネームラベル、タイトルラベルなどに
テープ厚さ(mm)0.058
シリーズScotch
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS
仕様RoHS対応品
種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)
材質ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)28~22
寸法B(mm)11.7
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
材質ABS樹脂
色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状オス
6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。
電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC46~48
六角軸対辺(mm)6.35
寸法t(mm)15
材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
用途浴槽・タイル面・大理石等の洗浄、自動車・バイク・自転車等の洗浄用
サイズ(mm)125
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
小さなすき間を大きく活かせる!
材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/PE樹脂・合成ゴム、バネ/バネ鋼
色白
高さ(mm)22
奥行(mm)22
耐荷重(kg)2
寸法t(mm)1.6
材質鋼板 SECC
表面処理ジンコート21
RoHS指令(10物質対応)対応
極数2
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。
幅(mm)75
長さ(m)15
砥材A
形状マジック式
ベルト幅(mm)75
接着剤R/R
RoHS指令(10物質対応)対応
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状隔壁ユニオンピイ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
タイプパール
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色青
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
極数3
タイプステレオ
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
発色がキレイなパールカラー。
タイプパール
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
仕切パーツと透明ケースがセットになったホルダーです。 耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。 ウォーターバス内でも使用できるように、仕切パーツの底部には穴が開いています。 フリージングも可能です。
材質AS樹脂(透明ケース)、PP(仕切パーツ)
寸法(mm)(透明ケース)170×105×65、(仕切パーツ)163×98×43
ルペス社純正メンテナンスパーツのマジックパッドです。
用途交換用マジックパッド
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。
材質(本体)SUS304相当
タイプ重荷重
材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)
材質(スプリング)SWPB
材質(スペーサ)SUS304
種類丸型
コンタクト形状オス
仕様カーアンテナプラグ
形状ストレート
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
余り計算機能
「÷余り」計算キーで商と余りを一発表示。
税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
時間計算
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
桁数12
仕様余り計算機能、税計算、時間計算、日数計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ
サイズミニミニジャストタイプ
質量(g)115
電源TWO WAY POWER(CR2032)
エコマーク認定認定
電池1
電池寿命約7年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)147×103×28.8
メモリー数1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)103×147×28.8
エコマーク認定番号06 135 002
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

空研ぎペーパー
モノタロウ
¥159
税込¥175
シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。
寸法(mm)228×280
強力マグネット希士類を使用し、ボルトナットの脱落の防止がはかれ、作業効率が大幅アップします。マグネット希士類です。マグネットはドライバーソケットに固定、ボルト専用タイプ。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
用途インパクトドライバー・インパクトレンチでの使用。組み立て現場でのボルトナットの脱落防止。
六角軸対辺(mm)6.35
用途木製品・金属・樹脂・石工品の磨き仕上用
外径(Φmm)125
サイズ(mm)125
危険物の類別非危険物
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
タイプパール
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
用途自動車・家具等のワックス掛け、艶出し、水切り用
外径(Φmm)125
サイズ(mm)125
危険物の類別非危険物
1セット(2個)
¥719
税込¥791
当日出荷
誤操作を防止するセーフティロック機構付
フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備
圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)
耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
種類丸型
コンタクト形状オス
仕様シガープラグ
形状ストレート
結合方式ワンタッチ
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅
仕上ニッケルメッキ
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。緑の糸印が約1m間隔に入っています。箱入りの為、ロープが汚れません。
用途各種結束。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ