仕様適用山留:300・350・400
質量(kg)3.7
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
材質:刃部/特殊ステンレス鋼 ハンドル部/積層強化木。抗菌
刃渡り(mm)140
材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:黒合板
全長(mm)225
質量(g)75
TKG品番9-0327-1601
TKG品番(2017)6-0301-1701
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
刃渡り(mm)120
仕様サブゼロ処理:有り 母材厚:1.8mm
材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:黒色積層強化木抗菌剤入
質量(g)50
口金なし
中子形状半中子
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
家庭用の左利き包丁
刃長(mm)165
種別三徳型(左)
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
仕様サブゼロ処理
材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:黒色積層強化木抗菌剤入
刃渡り(mm)160
中子形状半中子
厚さ(mm)(母材)1.8
材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)
材質(ハンドル)黒色積層強化木(抗菌剤入)
刃長(cm)16
質量(g)125
タイプ薄刃型
口金なし
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
仕様サブゼロ処理
材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:黒色積層強化木抗菌剤入
刃渡り(mm)180
中子形状半中子
厚さ(mm)(母材)1.8
材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)
材質(ハンドル)黒色積層強化木(抗菌剤入)
刃長(cm)18
質量(g)115
タイプ剣型
口金なし
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
刃渡り(mm)165
仕様サブゼロ処理:有り 母材厚:1.8mm
材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:黒色積層強化木抗菌剤入
質量(g)120
口金なし
中子形状半中子
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
仕様サブゼロ処理
材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:黒色積層強化木抗菌剤入
刃渡り(mm)143
中子形状半中子
厚さ(mm)(母材)1.8
材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)
材質(ハンドル)黒色積層強化木(抗菌剤入)
刃長(cm)14.3
質量(g)90
タイプ小三徳
口金なし
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
仕様サブゼロ処理
材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:黒色積層強化木抗菌剤入
刃渡り(mm)155
中子形状半中子
厚さ(mm)(母材)1.8
材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)
材質(ハンドル)黒色積層強化木(抗菌剤入)
刃長(cm)15.5
質量(g)90
タイプ小剣型
口金なし
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。
物掛けとして。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5.5
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
POP・プライスカードのスタンドです。
アクリル製で透明度が高く、高級感のあるデザイン!
用途プライスカード・ショップカード・販促POP等の展示、サイン表示
材質アクリル
取付足の方向を90°変更できます。
一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用
過電流強度40倍
確度階級(級)1
ろ過度(μm)0.01
適合フィルターMSF400/MSF400-1/MFH600
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能
小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能
バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定
した伝動が可能
ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
ツマミを回すだけの簡単操作。
電源ヒューズが標準装備。
QRコードで直接取説ページへ。
用途ウォーターバス
温度制御30~90℃
材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ
温度調節液圧膨張式サーモスタット
寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96
材質(槽内)ステンレス鋼板
付属品棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書
たたんで持ち運びできるタイプの譜面台(シルバー)です。47cm~1.4m程までの高さ調節が可能で、座奏から立奏まで幅広い演奏シーンに対応します。携帯用のバッグ付属。スチール製で耐久性・安定性にも優れています。練習や発表会など様々な音楽シーンでお使いください。そのほか、読書台としてやプレゼン時の資料置き場、店頭での商品PRなどにもお使いいただけます。。
付属品携帯用バッグ
材質スチール
質量(g)940
備考3本継
仕上クロームメッキ
アズワン品番68-5146-78
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
たたんで持ち運びできるタイプの譜面台(ブラック)です。47cm~1.4m程までの高さ調節が可能で、座奏から立奏まで幅広い演奏シーンに対応します。携帯用のバッグ付属。スチール製で耐久性・安定性にも優れています。練習や発表会など様々な音楽シーンでお使いください。そのほか、読書台としてやプレゼン時の資料置き場、店頭での商品PRにもお使いいただけます。
付属品携帯用バッグ
材質スチール
質量(g)940
備考3本継
仕上黒色焼付塗装
アズワン品番68-5146-79
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
施工簡単な接着タイプです。
用途軽負荷タイプ/駐車場など
色オレンジ
寸法B(Φmm)175
寸法A(Φmm)60
ツマミをまわすだけのシンプル操作で使いやすいウォーターバスです。電源ヒューズが標準装備されています。本体にQRコードが貼られているので、取扱説明書を失くしません。
仕様●ヒーター容量:500W(at100V)●温度上昇時間:約40分(30→90℃)
付属品棒状温度計(-10~110℃) 予備電源ヒューズ
材質ヒーター/C1201Tニッケルメッキ 内槽/ステンレス鋼板
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)30~90(室温25以上で室温+5~)
容量(L)約3.6
電源単相AC100V 5A 3Pプラグ(約2.5m)
内寸(mm)191Φ×96
大きさ202×242×120mm
温度調節液圧膨張式サーモスタット
温度調節精度(℃)±2
1台(1台)
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
適合メーカースズキ(SUZUKI)
主な適合純正品番41721-67H00
主な適合車種キャリィ
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
鋳鉄製インターロッキングブロック用側溝用
長さ(mm)598
ピッチ細目
種類みぞぶた
すきま(mm)10
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.74MB)
電動噴霧器 MS-252RT25-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(16.61MB)
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途
材質高級粉末ハイス
刃数2枚刃
表面処理Vコーティング
ねじれ角(°)30
機械周辺のエアブロー作業時飛散する油分や切削粉をまとめて吸収します。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。湿った粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途工作機械周辺でのエアブロー作業時の飛散防止に最適。タッピングセンターやNCなどの加工箇所が多いワークに最適。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)3相200
集塵容量(L)5
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.4
質量(kg)119
出力(W)400
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)66/68
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×726×1250
集塵方式湿塵用カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))66/68
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68
電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
集じん量(L)5
1台
¥399,000
税込¥438,900
翌々日出荷
機械周辺のエアブロー作業時飛散する油分や切削粉をまとめて吸収します。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。湿った粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途工作機械周辺でのエアブロー作業時の飛散防止に最適。タッピングセンターやNCなどの加工箇所が多いワークに最適。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)5
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.4
質量(kg)119
出力(W)400
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)66/68
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×726×1250
集塵方式湿塵用カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))66/68
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68
電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
集じん量(L)5
1台
¥399,000
税込¥438,900
翌々日出荷
モデルチェンジにより従来製品より省エネ性、庫内容量アップしました。庫内背面ダクト採用で、温度ムラを軽減します。転倒防止用金具を標準装備しています。
用途試薬サンプルの長期保存。
高さ(mm)1917
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)2.3
冷却能力(℃)2~14
エンジンカッター・油圧・電動・ハンドカッター用。多目的用途に使用できるブレード。従来のダイヤモンドブレードでは切断困難な材質も切断可能に。新製法により、従来の電着製品よりダイヤモンド突出率および耐熱性が高くなり、強い保持力を保ちます。切れ味アップ。ライフ向上。
用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などの切断
適合材ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板など
チップ高さ(mm)5
穴径(Φmm)30.5
リング寸法(mm)25.4、22、20
C砥粒使用タイプ。
木工生地・塗装面の仕上げ研磨用。
紙の硬さ中間タイプ
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業
適合材金属、木工など
砥粒シリコンカーバイト
エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番MS-ERH100-AAA-1
関連資料部品展開図(2.49MB)
背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.35MB)
使用温度範囲(℃)-55~175
接触抵抗(mΩ)20 max
耐久性10,000 cycles min
RoHS指令(10物質対応)対応
実装方法DIP(ディップ)
超硬コーティングエンドミル2枚刃
用途炭素鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(HRC45-55)
材質超硬 超微粒子
刃数2
表面処理VCVコーティング
超硬コーティングエンドミル4枚刃
用途炭素鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(HRC45-55)
材質超硬 超微粒子
刃数4
表面処理VCVコーティング
エンジン式小型動噴 MS-ERH50-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番MS-ERH50-AAA-1
関連資料部品展開図(2.49MB)
エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番MS-ERH50H85-AAA-1
関連資料部品展開図(2.49MB)
7インチの超大型カラーTFTタッチスクリーンディスプレイは、綿、シリコン、ゴムの手袋で操作ができます。。全自動調整(校正)機構/FACT機能が組み込まれたモノブロック計量セルは、信頼性の高い結果を一貫して提供します。。アルミダイキャスト製ハウジングは、環境の影響から計量セルを保護するだけでなく、アセトンなどの強い化学物質にも耐性があります。
計量皿形状丸
ひょう量単位g
M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。透過型。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定
センサータイプ透過型 投光器
検出距離(mm)30000
保護等級IP67
光源赤色LED 630nm
材質(ハウジング)ABS
材質(検出面)PMMA
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ