軽量で積載能力の高いワンタッチ着脱キャリア
スポーツ自転車にマッチするスイス製高品質キャリア
工具不要でワンタッチ着脱
フルサスペンション対応
「MTBクイックラックサスペンション」は、下部ステーは一定の角度に倒すだけで着脱でき、前部はQRシステムでシートポストに装着するため、わずか数秒で自転車への着脱が可能です。
なおかつ、ステーに関節を設けることで通常のスタンドの装着が困難なリアサスペンション搭載車でも使用可能。自転車に下部ステーを固定するためのダボ(ネジ穴)が必要なので、究極の汎用性はシートポストキャリア「オリオン」に劣りますが、レース専用の高級車や子供車を除けばほとんどの自転車に装着可能です。構造に無理がないためオリオンより軽量なのに耐荷重が増えており、横方向への力にも影響されにくいタフなキャリアです。
フック付きのバンジーコードが付属し、荷物を簡単に積載できます。バンジーコードには反射材が編み込んであるため、夜間の視認性向上に役立ちます。
自転車に装着しない時にはステーを折り畳み、コンパクトに収納することができます。
荷台寸法(mm)332×116
質量(g)570
耐荷重(kg)10
適合車種シートポスト径 25.4~31.6mm (円断面のもの)リアエンド付近にキャリア装着用ダボ(ネジ穴)があること車輪径26インチ~700C(シートポストの長い大人用であれば、26インチ未満の小径車も概ね装着可能) ※29インチ車への装着可否は未確認
クラス10
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
一般車はもちろん、重量のある電動自転車にも対応した引っ掛け式修理台です。
高さ調整レバーにクイックリリースを採用しました。
支柱と土台の接合部を貫通させ、さらに∩型の鉄板で補強した後溶接しているため重量級の自転車にも対応します。(※耐荷重:40kg)
材質スチール
質量(kg)2.35
色シルバー
耐荷重(kg)40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560~850×430×307
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応
適合サイズ20~29インチ
材質本体:スチール・フック部:プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
自転車のメンテナンススタンドです。自転車のセットアップに便利です。自転車、ロードバイク、マウンテンバイク、レーシングバイクなど様々なサイズに対応します。工具が置けるトレーもついており便利です。
用途自転車のメンテナンスに
材質スチール
質量(kg)7
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×970×1130~1960
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
サドル・フレームに引っ掛けて使用するスポーツバイク用スタンドです。
サドルに引っ掛けるだけで、簡単に駐輪ができることから、デイリースタンドとして最適です。
シートピラー・フレームの形状・材質に関わらず、車輪をはずした状態でも使用でき、簡易メンテナンススタンドとして洗車等、メンテナンスの幅が広がります。
折りたたみも簡単で、持ち運び、様々な場所で使用可能です。
引っ掛け部を4色ご用意し、お客様の自転車にあったカラーリングも可能です。
材質スチール
質量(kg)2
高さ(mm)約1090
耐荷重(kg)約20
シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー)
高さ(mm)フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×360×310
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。
スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。
爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。
アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)320
適合幅(mm)275~330
質量(kg)4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365
耐荷重(kg)160(均等荷重時)
パイプ径(Φmm)35
キャスター径(Φmm)70
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
自転車の清掃やディレーラー調整などのメンテナンスに最適な省スペース多目的スタンド
ボトムブラケットを支え、前輪タイヤを挟むだけの簡単装着
付属のベルクロテープを利用し保持力アップ
ロード、MTB、軽快車など幅広く使用可能
軽量でコンパクトに折り畳むことができ、収納や持ち運びにとても便利
寸法(mm)(展開時)高さ370×奥行260×前後(前輪受け除く)265、(収納時)長さ430×幅260×厚さ100
色ブラック
質量(g)1300
耐荷重(kg)25
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)1070
色ブラック
高さ(mm)475
奥行(mm)430
使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)2820
適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)55
1台
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用
フレームエンド形状正爪
こんなお得な商品も!

メンテナンススタンド 自転車用
モノタロウ
¥6,598
税込¥7,258
屋内での使用を前提に考えた設計になっています。どっしりとした安定性を保つため、フレームはすべて鉄でできています。また脚は不要時の収納性を考えて、本体を持ち上げるとすぼめられるようになっています。クランプの高さは床面から1.41mの位置で固定されています。
自転車はシートポストあるいはトップチューブをクランプされ、作業しやすい位置になるよう、好きな角度で固定することができます。最大直径65mmまでのパイプをつかむことのできるクランプは、わずか1本のレバーだけでクランプの開閉と開き幅の微調整の両方の操作が行える、便利な設計になっています。
標準装備の工具皿は上側の支柱に装着され、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利です。工具皿の周囲には多数の孔やスロットが設けられており、工具一式を保持しておくのに便利です。
材質鉄
質量(kg)8.0(部品皿含む)
色グレー
高さ(mm)クランプ/1410(固定)
耐荷重(kg)30まで
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)660×600
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
29インチ用リアハブスタンドです。(700C~29インチ対応)
後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンドです。
クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げられるようになっています。
材質スチール
色ブラック
質量(g)720
適合車輪径ロード用125mm~MTB用145mmハブ
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ディスプレイハンガー 自転車用
モノタロウ
¥979
税込¥1,077
従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント
展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式
フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き
スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能)
ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質スチール
多様化するクイックレバーに対応すべく新型カップリングを採用し、定番のリアハブ固定型スタンドが進化
シマノ、カンパニョーロ、フルクラム、マヴィック、DTswissなど、ほとんどのクイックに対応
クイック部分を外からだけでなく上下からも包み込むように保持するため、自転車を持ち上げてもスタンドが外れにくくメンテナンスにも最適
付属のピン型アダプターによりスルーアクスルタイプの自転車にも対応可能(※ナット側中心に直径6mmの凹みがあるものに限る。)
高品質な日本製スチールパイプにより、スプリングバック性に優れ、自転車をしっかりと挟み込んで支えることが可能
開く方向で二段階の高さ調整可能、小径車から29erMTBまで幅広いサイズに対応したパイプ設計
使用しない時は薄く折り畳んで収納することが可能
付属品スルーアクスルアダプター
材質スチール
色ブラック
質量(g)720
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)480×320×40(収納時)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×32×330(展開時)
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
強度面、耐久面を重視し設計された、サドルやフレームに引っ掛けて使用するメンテナンススタンドです。土台部分には重量のある鉄板を用い、安定度も抜群です。
簡易移動用としてキャスターがついています。
質量(kg)12
耐荷重(kg)60
適合車種電動アシスト自転車、幼児二人同乗自転車など、重い自転車
色(本体)亜鉛メッキ
アズワン品番64-9556-67
1個
¥42,880
税込¥47,168
7日以内出荷
適合タイヤサイズ幅45mm以下18~27インチ
自転車のタイヤを車輪受け枠の間に差し込むだけで自立するディスプレイスタンド
車重で車輪受け枠がホイールを左右均等に挟み込み、自転車を自立させる構造
タイヤ幅の違う自転車でも調整なしで使用可能
18インチの小径車から700Cロードバイク、29erMTBまでタイヤ幅最大2.25インチ(約57mm)に対応
スポークの損傷を和らげるために、車輪受け枠が干渉する部分には樹脂製のスリットチューブを巻きつけて保護
材質スチール
質量(kg)1
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×310×260(製品のみ自転車なし)、410×310×195(ロードバイク使用時)
適合タイヤ幅(mm)最大57
適合ホイール18~29インチ
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
正爪対応の一本スタンドです。
自動ロック機構。
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用
フレームエンド形状正爪
リーズナブルな価格のスチール製タイプ
付属品アンカーボルト(スチール M8×2本)付
適合タイヤサイズ18~27インチ
700C、29er対応スポーツバイク専用リアキャリア
シートピラー径が25.4~32.0mmまで、シートチューブ長が460mm以下、フレームエンドにキャリアダボのあるスポーツバイクに取り付け可能
JIS規格クラス18準拠品
リフレクター(別売)取り付け可能
色ブラック
最大積載量(kg)18まで
積載可能寸法(mm)幅130×奥行335
クラス18
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
限られたスペースで効率よく収納できます。
材質熱間圧延鋼板(ポリエステル粉体焼付塗装)
色ステンカラー(SC)
オールマイティなリアキャリアのスタンダード。
MTBやクロスバイクに取り付けるパニアバッグ対応のリアキャリアとして、MINOURAのMT-800は長年スタンダードなモデルとしてご好評いただいています。
本体はシンプル、軽量で丈夫なスチールパイプ製で、耐久力のある粉体塗装仕上げを施しています。
またさまざまなサイズのフレームにもフレキシブルに対応できるよう長さや取り付け角度が自由にセットできるステーは丸棒製で,大きな荷重にも耐えられる丈夫さを誇ります。
フレーム側シートステーにキャリア取り付け用ダボがなくても装着できるクリップバンドが付属しています。
天板に荷物を積むときに便利なゴム紐用フックも4箇所に備えています。もちろんツーリング用パニアバッグ(フック内径10mmのもの)もしっかりと取り付けられます。
縦型のリアリフレクタ取り付け金具付き。
適合ホイールサイズ(inch)24~26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×315×340
材質スチールパイプ
質量(kg)1.2
色ブラック
耐荷重(kg)18まで
クラス18
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード