1,359件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1パック(15個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様スイッチは水洗浄不可.タクトスイッチ、オムロンB3WN.B3WNシリーズは、IP67準拠の二重シールドボディ構造を備えています。端子セクションは保護されていません。 寸法(mm)8×8×13 使用温度範囲(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造IEC IP67 耐久性10万回以上 コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
1袋(5個)ほか
379 税込417
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性と吸汗性に優れ、洗っても劣化せず速乾性に優れています。
材質立体構造編物フュージョン(TR)(ナイロン74%・ポリエステル26%) 洗濯方法洗濯可
1個
1,386 税込1,525
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 仕様特殊改良ます用、細目、ノンスリップタイプ 種類ますぶた ピッチ細目
1枚
37,980 税込41,778
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本ペットフードラシーネ 日本猫
古くから日本で暮らす「日本猫」のための専用フード。獣医師監修。日本猫が好む味わいを追求した「かつお節&まぐろ節」トッピング入り。着色料無添加。フィッシュ&チキン味のおいしい粒。日本の室内暮らしに配慮した栄養設計。【下部尿路の健康維持】マグネシウム(標準値:0.10%)でストルバイト結石に配慮。【関節と筋肉の健康維持】N-アセチルグルコサミン&コラーゲン入り。【室内猫の心の健康維持】トリプトファンを配合し、心の健康をケア。日本猫の健康で丈夫な体を保つため、β-グルカンを配合。優れた栄養バランスで健康を維持することで、日本猫の生まれ持った免疫力をサポート。オリゴ糖を配合し、腸内フローラに配慮。子猫から使える全成長段階総合栄養食。小分け4袋入り。国産。
用途全成長段階猫用総合栄養食/ドライタイプ 仕様代謝エネルギー(Kcal/g):360/100 成分保証成分:たんぱく質27.0%以上、脂質10.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.0%以上、リン0.8%以上、マグネシウム0.10%(標準値) 種類フレーバー:フィッシュ&チキン味 内容量(g)600 対象動物全猫用
1袋(150g×4袋)
979 税込1,077
7日以内出荷

サンコッコールレット
手芸をする際には欠かせないルレットです。刃先がとがっており、型紙を布や紙に直接移すことができます。
1個
699 税込769
6日以内出荷

立体編物「FUSION」使用で、クッション性に優れ、ヘタリにくい仕様です。 指の間もメッシュで、通気性に富みムレにくく臭いがこもりません。 洗濯機で丸洗いできます。
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

1箱(5個)
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

古くから日本で暮らす「日本猫」のための専用フード。獣医師監修。おいしくDHA&EPA!日本猫が大好きなイワシのにぼしを食べやすく削ったトッピング。老舗食品メーカー「マルトモ」のにぼし削りを使用。着色料無添加。フィッシュ&チキン味のおいしい粒。日本の室内暮らしに配慮した栄養設計。【下部尿路の健康維持】マグネシウム(標準値:0.10%)でストルバイト結石に配慮。【関節と筋肉の健康維持】N-アセチルグルコサミン&コラーゲン入り。【室内猫の心の健康維持】トリプトファンを配合し、心の健康をケア。日本猫の健康で丈夫な体を保つため、β-グルカンを配合。優れた栄養バランスで健康を維持することで、日本猫の生まれ持った免疫力をサポート。オリゴ糖を配合し、腸内フローラに配慮。子猫から使える全成長段階総合栄養食。小分け4袋入り。国産。
用途全成長段階猫用総合栄養食/ドライタイプ 仕様代謝エネルギー(Kcal/g):360/100 成分保証成分:たんぱく質27.0%以上、脂質10.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.0%以上、リン0.8%以上、マグネシウム0.10%(標準値) 種類フレーバー:フィッシュ&チキン味 内容量(g)600 対象動物全猫用
1袋(150g×4袋)
979 税込1,077
7日以内出荷

多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・汎用 種別溝入れ・突切り ブレーカGG RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,998 税込10,998
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・低抵抗 種別溝入れ・突切り ブレーカGF RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ELP-60・ELP-60N2用上質感熱紙ラベルです。食品表示ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質です。
用途宛名ラベル、入出荷ラベル、現品票ラベル、バーコードラベル、食品表示ラベルに。 トラスコ品番198-3562 材質ラベル:紙 文字色赤黒 ラベルサイズ(mm)横無定長×縦62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

深溝入れ専用の1コーナーインサートを適用し、刃幅は3.0~6.0mmを在庫化。 チップブレーカはML型・GF型・RN型の3種をラインアップ。
用途溝入れ・低抵抗 種別溝入れ・突切り ブレーカGF1 刃幅公差(mm)±0.03 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
8,598 税込9,458
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・低送り 種別溝入れ・突切り ブレーカGL RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1箱(10個)
25,980 税込28,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




精密ボーリング工具です。
用途穴あけ加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (369種類の商品があります)

ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
仕様特殊改良ます用、普通目、ノンスリップタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき ピッチ普通目 種類ますぶた
1枚
29,980 税込32,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ITV2030-60N2CS ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-60N2CS) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(60) 10bitデジタル入力 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N・m):60~300●最小目盛(N・m):2●全長(mm):623.2●重量(g):1600●精度:±3% アズワン品番65-2171-73
1丁
31,500 税込34,650
当日出荷

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1箱(100個)
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)388 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 主な用途梱包用 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 特性強力 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ 動画あり
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール 不揮発分98% タイプ防カビタイプ 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬度25(shoreA) 破断伸度(%)250 比重1.56 引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28 タックフリータイム(分)60 スランプ(mm)0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(333mL)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包 タック(ボールNo.)32 粘着力(N/10mm)4.4
1箱(36巻)
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)


SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60N) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(B) デュアル3ポート弁:N.O./N.O. 仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
8,398 税込9,238
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)595 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)60~300 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723TA-5
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60N) SMC CADデータあり
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O. 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60N) SMC CADデータあり
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



関連キーワード