241件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ミニチュアカップリングベローズカップリング NAシリーズ
最高回転数(min-1[r.p.m])10000 種類ベローズタイプ
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

天然ゴム製の導尿用カテーテル
穴数先穴1穴 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20600BZZ01067000 一般的名称(薬事)ネラトンカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本(12本)
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75mmx75mmまたは100mmx100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。デスクマウント時のクランプは専用工具で締め、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定します。※耐荷重範囲内であってもモニター形状や重心により設置できない場合がございます ROHS対応、その他規制に関しては御確認下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

モダンソリッドモニターアーム
新型クランプを装備した1画面用の水平垂直多関節アームです。垂直関節はガススプリングを内蔵しており、本体重量3kg~8kg以内のVESA規格75×75mm、100×100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。※耐荷重は一般的なPCモニターを想定しております、重心や形状により耐荷重範囲内であっても設置できないモニターもございます。 。先端のモニター取付部は脱着式となります。 。クランプは専用工具で締め込み、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定する方法となります。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)3~8 液晶モニター1台 適合モニターサイズ26インチ 色(本体)白色 アームの可動方向水平垂直
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平垂直モニターアーム
RoHS
垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75×75または100×100のネジ穴を持つモニターに対応しております。 先端のモニター取付部は脱着式となります。 クランプは専用工具で締め込み、厚さ8~30mmまでの机天板に固定する方法となります。
材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)2.75 ブラック 耐荷重(kg)3~8 設置方法クランプ取付 VESAマウント(mm)75、100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷


プロセスバルブ (VNA111A-~) SMC CADデータあり
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2 型式VNA1 材質(シール)(A) NBRシール 弁形式(1) N.C.
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA111A) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)




垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75mmx75mmまたは100mmx100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。デスクマウント時のクランプは専用工具で締め、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定します。※耐荷重範囲内であってもモニター形状や重心により設置できない場合がございます ROHS対応、その他規制に関しては御確認下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーニッサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1kg)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1920種類の商品があります)

仕様ケーブルサイズ:16 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:12mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:600 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MB●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA11 SMC CADデータあり
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ1
1個
9,898 税込10,888
11日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

上下左右角度調節、2つの関節によりテレビの可動域アップ
耐荷重(kg)15 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質アルミ合金、スチール 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97~257(ベースプレート寸法) 角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、360度回転 組立距離(mm)97~257(壁面から)
1個
6,498 税込7,148
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)ノイズ防止 トランス
RoHS
2次電圧(V)R100/110(100) 仕様複巻、静電シールドあり 形状TP 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)(P-E間)AC3、(P-S間/S-E間)AC1.5
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

VNA111C-8A-3DZ 圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA111C SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(8A) 1/4 定格電圧(V)(3) AC110 50/60Hz リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル 材質(シール)(C) EPRシール ブラケット(-) なし 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(1) N.C. CE-対応品(-) なし
1個
11,980 税込13,178
20日以内出荷

プロセスバルブ (VNA111B-~) SMC CADデータあり
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2 ねじの種類(-) Rc 型式VNA1 材質(シール)(B) FKMシール 弁形式(1) N.C.
1個
10,980 税込12,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA111B) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


プロセスバルブ (VNA111C-~) SMC CADデータあり
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2 ねじの種類(-) Rc 型式VNA1 材質(シール)(C) EPRシール 弁形式(1) N.C.
1個
9,998 税込10,998
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA111A SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

湿式厨房等で使用される際、床を水洗いされることが多く、衛生面から接地面積を小さくするためのボール形状
1個
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
4,590 税込5,049
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

1セット
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34用
仕様●材質:SUS430●穴サイズ:Φ20mm アズワン品番65-2292-43
1個
特価
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
489 税込538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

片手で使えて、すぐに洗える泡洗浄料です。弱酸性で低刺激性洗浄成分(*1)の豊かな泡がシワ等に残った汚れもしっかり落とします。保湿成分(セラミド機能成分(*2))でお肌にうるおいを残します。泡切れが早く、少量のお湯でしっかりすすげます。*1:ラウレス-11カルボン酸Na。*2:ミリスチルPGヒドロキシエチルデカナミド
用途肛門周辺・陰股周辺部等にもお使いください。 成分水、DPG、グリセリン、ラウレス硫酸Na、ラウレス-11カルボン酸Na、クエン酸、ミリスチルPGヒドロキシエチルデカナミド、ユーカリ葉エキス、BG、EDTA-3Na、水酸化Na、安息香酸Na 容量(mL)150 香り無香料 関連資料(4.29MB)
1本(150mL)
539 税込593
当日出荷

耐久性が高くローメンテナンス人工木材(1×4材)。 カラーは2色(ブラウン、ナチュラル)。 ホームセンターなどで販売している一般的な1×4材と同サイズ。 中空仕様なので比較的軽量。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 好みやおうちのテイストに合わせて選べる。 まるで天然木のような質感、風合い。
用途材料、資材として。フェンス材 化粧材 部品 部材 パーツ DIY リノベーション ものづくり 材質構造部材/木粉混合ポリエチレン
1本ほか
1,990 税込2,189
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY 材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン タイプ組立品、クローズ(フェンス)
1セット
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SS5Y5-10F1 SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ナイロン製調整脚が付いている本体の交換用座金
仕様●材質:ナイロン樹脂●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~-44、-51~-54、-61、-71、-81、-91 アズワン品番65-2292-94
1個
390 税込429
翌日出荷