1個
¥189
税込¥208
31日以内出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。
硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。
被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
タイプノンブリードタイプ
比重1.31
外観ペースト状
有効期間6ヶ月
耐久性8020
体積変化(%)9(損失)
弾性復元性(%)90
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適合プライマー(アルミ・コンクリート)NO.40
耐熱性に優れた多目的グリース。
耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。
ゴム・プラスチックの各種摺動部。
自動車補機・電装品などの摺動接点。
ちょう度2号
商品タイプバリウムコンプレックスグリース
特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性
タイプ多目的
使用温度範囲(℃)-50~150
増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
冷却塔酸洗浄後の中和処理剤で、1パック5kgの液状タイプでとても使いやすくなっております。
用途空調設備機器の配管保守・洗浄剤の中和
使用方法冷却塔酸洗浄後の廃液処理剤としてお使いください。その際、pH試験紙で確認しながら量を調節してください。また、酸性廃液の処理にもご使用いただけます。
1箱(5kg×2缶)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
握りやすいグリップ形状で耐久性のあるブレーキユニットを採用しています。
バスケットを外してストラップを引くだけで容易に折りたためます。
組み立て式SGマーク取得。
耐荷重(kg)100
材質本体/アルミニウム、座面/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)555×620×780~870
質量(kg)7.7
キャスターΦ190mm(前輪/自在、後輪/固定)
座面高さ(mm)500
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)305×305
折りたたみ寸法(mm)555×435×930~1020
1成分形のポリウレタン系で、被塗装製に優れる低モジュラスタイプです。
用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地等
比重1.36
有効期間9ヶ月
押出し性(5℃)s5℃:5、23℃:3
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適合プライマーアルミ・コンクリート=No.40
タックフリータイム(時間)3時間(23℃)
硬化速度(日)5℃:6、23℃:2、35℃:1.5
プレガラスが1枚付き、メガラスを保護する簡易タイプです。
仕様作業帽用(ヘルメットなしで着用)
材質(メガラス)アクリル、(プレガラス)セルロース系樹脂、(生地)ゴム引
ねじの呼びM6
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
色シルバー
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
窯業系サイディングボードに最適な応力緩和2成分形タイプ
危険物の類別非危険物
1セット(4L)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
色ホワイト
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(333mL×10本)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ねじの呼びM5
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB0-301401。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正では廃盤となってしまったセンターパネルボックスを同形状で再現したNBロードスターユーザー必見のアイテム。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:センターパネルボックス。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:0.105。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NB0-0121E,NB0-0121C
質量(kg)0.105
色ブラック
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプセンターパネルボックス
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連規格【品番】NB0-0121E,NB0-0121C
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NB009RR。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD レッドwithホワイト,ブラック&メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 12-14。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:レッド/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000RR (12-14)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色レッド/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー
備考BMW S1000RR (12-14)
タイプFront Body Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
材質ニューボン
電子レンジ〇
食器洗浄機〇
寸法(cm)47
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
材質ニューボン
容量(mL)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×83×60
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
適合(電源箱)DMP-63/24A
幅(mm)33.5
質量(kg)1.9
最高回転数(min-1[r.p.m])空転時/5000連結時/4000
消費電力75℃(W)22
外径(Φmm)137
定格電圧 DC V24
静摩擦トルク(Nm)50
許容総仕事量(J)調整まで/29.0×107摩耗限度まで/87.0×107
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
1セット(10本)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
低モジュラス 応力緩和性、被塗装性に優れます。(ノンブリードタイプ)
用途サイディング各種目地、RC造各種目地、サッシまわり目地、等
外観ペースト状
押出し性3秒(5℃)、2秒(23℃)
弾性復元性(%)58
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
指触乾燥時間(時間)2(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.1、(モルタル)0.1
硬化速度(日)6(5℃)、1(23℃)、1(35℃)(5mm厚完全硬化)
塗料非汚染ノンブリードタイプ
用途塗装仕上目地(コンクリート・ALC)
成分2成分形ポリウレタン
外観基材:微黄色透明液体、硬化剤:白色ペースト状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合プライマーBC-3
1缶(6L)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB2-7051999。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C 00-03。タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス。重量[キログラム]:0.27。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.27
タイプバルブ&ヒューズリペアボックス
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
ユニオン継手用ガスケットです。、その他H型ガスケットもあります。
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB1-7051999。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C 98-00。タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス。重量[キログラム]:0.27。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.27
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプバルブ&ヒューズリペアボックス
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。
色グリーン
全長(cm)60.0
耐溶剤性石油系溶剤
材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
入数(双)1
2018年トラスコ掲載ページ6 0641
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
ねじの呼びM4
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ep30軒アリNB・em軒アリ8用部品
材質ガルバリウム鋼板(材厚=0.35mm)
規格寸法(mm)12×83×40
入数10個
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ