カテゴリ

  • バイク部品(11)
  • 自動車補修部品(2)

「ngk 06z」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグコード NGK(日本特殊陶業)プラグコードNGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1セット(2本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れていますエンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) NGK(日本特殊陶業)2輪車パワーケーブル(汎用タイプ)NGK(日本特殊陶業)(68件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。 超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。 さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。
汎用プラグコード DAYTONA(デイトナ)汎用プラグコードDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
849税込934
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
劣化したプラグケーブルの補修交換に適したプラグケーブル。芯線Φ0.25×21の多芯構造を採用し、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。高周波伝送性に配慮した構造で、点火性能をサポート。振動や屈曲を想定した構造で、長期間の使用を見据えた設計です。耐水性・耐熱性・耐候性・耐オゾン性に配慮したEPDM素材を採用。
用途劣化したプラグケーブルの補修交換に適したプラグケーブル心線Φ0.25×21の多芯構造を採用し、柔軟性と耐久性を両立高周波伝送性に配慮した構造で、点火性能をサポート振動や屈曲を想定した構造で、長期間の使用を見据えた設計外径(mm)7
2輪車用レーシングケーブル NGK(日本特殊陶業)2輪車用レーシングケーブルNGK(日本特殊陶業)(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。 2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。
材質シリコン
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1857件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
シリコンコード 7ミリ KIJIMA(キジマ)シリコンコード 7ミリKIJIMA(キジマ)(42件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
導通性に優れたカッパーコアケーブルを7本使用!ピュアシリコンラバーとスーパーグラスファイバーの抜群の絶縁力が漏電を防止!耐候性にも優れています。
コード長さ(m)1
2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業)2輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)(151件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から3日以内出荷
ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
2輪車プラグキャップ コード NGK(日本特殊陶業)2輪車プラグキャップ コードNGK(日本特殊陶業)(33件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 高性能 耐電圧・耐熱性抜群 高信頼性 完全防水・優れた耐久性
キャップ色材質(キャップ)フェノールケーブル長(mm)約500(Φ7)
ケーブルジョイントプラグコード用 NGK(日本特殊陶業)ケーブルジョイントプラグコード用NGK(日本特殊陶業)(30件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
プラグコード用のケーブルジョイントです。
用途プラグキャップコードの装着に。全長(mm)62適合Φ7mm(プラグキャップコード、従来ケーブル)
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1612件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
プラグコード STDタイプ CF POSHプラグコード STDタイプCF POSH
999税込1,099
1個
当日出荷
耐候性・耐寒性・耐オゾン性、及び電気的性能に優れている純正採用のEPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を外被に採用。プラグコード外径Φ7mm/芯線:銅線メッキタイプ
ブラック
プラグキャップ KITACOプラグキャップKITACO(19件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
汎用。抵抗無し。ULTRA-SEボアアップ補修パーツ(70-Bのみ)。
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(829件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
電装カテゴリ