カテゴリ
- 自動車補修部品(11)
- バイク部品(3)
- 農業機械(3)
- バイク純正部品(1)
絞り込み
「ngk br8hs-10」の検索結果

スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥389~税込¥428~特価1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
NGKスパークプラグ
NTK(日本特殊陶業)(17件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現用途2輪・農林・船舶・産業用端子形状分離型仕様BP-6HS
イリジウムMAXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(350件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
スパークプラグ
TORCH(424件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。端子形状一体型
刈払機用スパークプラグ
セフティー3(17件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。用途刈払機メンテナンス用品。
イリジウムIXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌日出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
刈払機用スパークプラグ
セフティー3(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。用途刈払機メンテナンス用品。材質鉄
イリジウムプラグ
チャンピオン(135件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
プレミアムRXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(236件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
(I/X)プラグ(スパーク) CR6HSA(NGK) 92070-1153
Kawasaki¥599税込¥6591個当日出荷主な適合純正品番92070-0023代表車種KL110A8F主な適合車種(カワサキ)KL110A8F