875件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58用のコイルバネ。
用途各種ニッパー、プライヤーの部品交換に。 全長(mm)25 直径(Φmm)5 質量(g)0.4 アズワン品番65-1699-38
1袋(5個)
149 税込164
当日出荷

強力ニッパー エンジニア 動画あり
鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。 材質S55C 刃部硬度HRC58±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
829 税込912
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK15B~
スプロケット形状B形 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)2 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.15
1個
2,870 税込3,157
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)換気扇
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚(50枚)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1枚(50枚)
919 税込1,011
4日以内出荷

便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
929 税込1,022
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

スプロケット形状B形 歯数15 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
12,810 税込14,091
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B15~
スプロケット形状B形 歯数15 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)4.3 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.35
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK160B15~
スプロケット形状B形 歯数15 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)29.4 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.160
1個
27,300 税込30,030
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
2,450 税込2,695
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
8,540 税込9,394
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B15~
スプロケット形状B形 歯数15 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.140
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
3,150 税込3,465
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B15~
スプロケット形状B形 歯数15 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)14.6 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.80
1個
5,460 税込6,006
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

「日本の四季」の風景が楽しめるカレンダー
質量(g)170 寸法(縦×横×奥行)(mm)535×380×3 六曜表示
1冊
729 税込802
翌々日出荷

強磁力の異方性マグネットシートです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。 非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 特性強力 商品タイプ粘着テープ付 仕様異方性マグネット片面多極着磁タイプ、片面粘着剤付 材質マグネットシート 長さ(mm)500 幅(mm)500
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状Y形 種類ストレーナ 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)SUS304 網目40メッシュ クラス150型(10K)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本ニューマチック工業ニューケレン
チゼルが回転せず、サビ落とし、ミキサー車に付着したコンクリート落とし、船舶などに付着したサビ、その他のハツリ作業に最適です。
用途溶接のスケール除去、サビ落とし、さまざまな付着物のはく離に 無負荷打撃数(min-1)4000 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc3/8 ホース内径(Φmm)9.5 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)フィルター付き換気扇
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三層メッキで錆びに強い。
タイプ貫通 材質スチール ねじ径(mm)12 シルバー 表面処理クローム
1袋(100個)
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
719 税込791
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


商品タイプ頭+柄セット トラスコ品番102-6489 材質ベリリウム銅合金 全長(mm)900 質量(kg)2
1本
44,980 税込49,478
翌々日出荷

富士元工業ジェントルメン
スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途エッジの面取り加工 寸法L1(mm)80 能力エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm 適合チップX63GUR 寸法D2(Φmm)32
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


富士元工業面面
面取り加工が可能なカッターです。
刃数1 全長(mm)125 シャンク径(mm)20 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップC32GUX 切刃形状1枚刃
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

菊池襖紙工場輝き生のリ壁紙
壁紙の裏面に糊を塗り、保護フィルムを貼り合わせています。保護フィルムをはがすだけで、そのまま貼れます。糊がついているのでシワが入ったり曲がったりした場合でも糊が乾くまで貼り直しができます。貼り替えの際は今貼ってある壁紙はすべて剥がしてから施工してください。
高さ(cm)92 材質(表面)塩化ビニル 粘着剤でんぷん系糊
1ケース(2本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ツルハタ(服部)カラーハッピ
カラーハッピです。
用途イベントやお祭りに 仕様【衿文字】なし(黒単色) サイズF 混率(%)綿100 適合染色法先染め 身幅(cm)68 生地ブロード 身丈(cm)80
1着
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強磁力の異方性マグネットシートです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。 非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 材質/仕上マグネットシート 特性強力
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の構成品の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減。短納期:在庫品のため最短で出荷。高品質:構成品はすべて日本製、自社企画・選定製品
1箱(500個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

富士元工業面取りカッター
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
刃数2枚 シリーズ面取りシリーズ 適合チップTT32GUR、T32MOR 寸法L2(mm)30 付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3) 切刃形状その他
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

関連キーワード