1,635件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEED(シード)ほるナビNK2
小さな図案や細い線、細かい箇所がしっかり彫れて欠けにくい、少し硬めの生地を開発しました。硬くても彫り心地はサクサクとして彫りやすく、押す時もグラつかずしっかり押せるのが特長です。
用途はがきサイズ。図案用紙&トレーシングペーパー付
1個
539 税込593
当日出荷

塗面の仕上がりや塗料吐出量は塗料粘度に大きく左右されますから、使用する塗料・被塗物によって適正な塗料粘度を保つ必要があります。 勘に頼らず、より科学的に塗料粘度を管理できます。
容量(cc)47 トラスコ品番322-9637 全長(mm)273 高さ(mm)61 質量(g)255 カップ径(Φmm)57
1個
6,398 税込7,038
当日出荷


襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。 腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。 裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット・高い遮熱効果。
材質ポリエステル 適合バッテリー:N23-60、ファンセット:N22-01
1着
11,900 税込13,090
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
材質ナイロン66 仕様ねじ取付 ナチュラル 規格UL1565取得品
1パック(100個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)フロント ボディパッド MT-NK002G
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NK002G。販売備考:キャンセル不可商品です。Green with Black & Metallic Silver。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 00/01。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:グリーン/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:ZX-12R NINJA A Series (00/01)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート グリーン/ブラック/メタリック シルバー 備考ZX-12R NINJA A Series (00/01) タイプFront Body Pad
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

用途電気通信工事、信号工事、計装工事に。 分・配電盤、操作盤、監視盤等のマーキングにご使用ください。
1袋(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)換気扇
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンク・洗面台周りのヌメリ・くすみを水だけでスッキリ落とす!
材質ネット(アクリル、ポリエステル)/ウレタンスポンジ トラスコ品番495-9116 質量(g)14 適合用途排水口・シンク掃除 繰り返し・詰め替え対応
1個(2個)
319 税込351
当日出荷



シヤチハタXスタンパー 科目印
RoHS
寸法(mm)28.5×8.4×63.0 質量(g)約5 シリーズXスタンパー インク色 書体明朝体 印面サイズ(mm)4×21 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。 腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。 裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット・高い遮熱効果。
セット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器 材質ポリエステル
1セット
29,900 税込32,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

金属と比較して70%も軽量 鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
ナチュラル(乳白色)
1パック(100個)
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強力ニッパー(穴付) エンジニア 動画あり
鋭い切れ味と耐久性抜群のニッパです。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm、Φ1.6mm)。
用途精密配線作業などに。 材質S55C 刃部硬度HRC58±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


YAMAHA(ヤマハ)シール 2 4NK-21735-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
149 税込164
3日以内出荷

NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
使用率(%)60
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

最も安価で簡便なガンノズルです。レバー保持機能付
用途Φ25ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。 材質本体部/ポリプロピレン ホース接続径25mm 先端ノズル径(Φmm)27
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産のひのきを使用しました。最初から割れており、「割れない」ことで縁起が良く、。お祝いやハレの日に最適な祝い箸です。
材質 長さ(mm)240 タイプ丸箸
1袋(100膳)
1,398 税込1,538
欠品中


NK-24 ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 アルス 動画あり
果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途生木の剪定 刃長(mm)240 仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー トラスコ品番396-5821 全長(mm)386 質量(g)本体:115、サヤ:105 ピッチ(mm)6 表面処理特殊表面処理 板厚(mm)0.7 対応商品TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)1 適合替刃NK-24-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

導電性・耐酸性に優れた、非磁性体のピンセットです。 先端が強力で細かい作業に向いています。
材質制電ポリアミド樹脂(ベスタミド)、ガラス補強材20%入 全長(mm)120
1本
2,950 税込3,245
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
8,698 税込9,568
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

主な適合純正品番2NK-12153-01 主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

厚みのある鮮やかな美しい印影「鯱旗印肉 公用」の補充朱油です。
付属品ヘラ 適合本体MNK-50 寸法(mm)28×28×73 質量(g)29 繰り返し・詰め替え対応
1本(20mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
879 税込967
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

NK-24-1 ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃 アルス 動画あり
生木剪定鋸NK-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:生木剪定鋸NK-24、竹挽鋸TB-27、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
用途生木の剪定 刃長(mm)240 トラスコ品番396-5830 適合本体NK-24 全長(mm)300 質量(g)35 ピッチ(mm)6 表面処理特殊表面処理 板厚(mm)0.7 対応商品NK-24、TB-27、DI-27、ES-24、KZ-24 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

アイ・エスWクリップ 豆 24P
材質(本体)スチール 質量(g)29 奥行(mm)5 縦(mm)29 横(mm)13 繰り返し・詰め替え対応
1個
99 税込109
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,488 税込1,637
当日出荷


1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷