高接着・高保持性粘着剤。
用途金属とプラスチックとの接合など
粘着力(N/10mm)6.66
被着材の素材金属
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
トラスコ品番481-8865
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)28
奥行(mm)147
仕切板12
仕切数(個)(最大)16
仕切りあり
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(止具)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)131
有効内寸法・高さ(mm)23
材質(仕切板)ポリプロピレン
1個
¥599
税込¥659
欠品中
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
容量(L)79
材質PP
色ブルー
有効内寸(mm)600×360
外寸(mm)724×474×339
内寸(mm)662×422×322
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])5880[600]
コンテナ種類メッシュ
抗菌・防カビ仕様です。握り部分ゴムは表面梨地仕上げです。
材質真鍮+ゴム
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)32
仕上【握り部分】表面梨地仕上
寸法W(Φmm)70
リストコンパスは、本来マリンスポーツ用に作られた製品の為、高い防水性を誇ります。時計のバンドに付ければ邪魔にならず携帯できますので登山用としてもお奨めです。ベルト通しは後付けタイプですので、金属時計バンドにも簡単に取り付けできます。
仕様リストコンパス、100m防水
サイズ(mm)Φ25×16
ケースメタルケース
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途金属とプラスチックとの接合、各種銘板の接着固定、合板・化粧板等の仮止め
厚さ(mm)0.13
長さ(m)20
基材不織布
粘着剤アクリル系
保持力(mm)Ⅰ面:0.4(25×25)Ⅱ面:0.4(25×25)
粘着力(N/10mm)Ⅰ面:7.44Ⅱ面:7.31
剥離紙ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/cm2)70
熱・水・錆に強く、耐久性に優れています。
粘着力(N/10mm)6.28
引張強度(N/10mm)64
特性耐熱、耐水、耐サビ、耐久性
1ケース(50巻)
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
外壁吹付仕上げから、ミスと飛散の少ないローラー仕上げへの環境意識が高まる中、新しく開発した外壁粗面用ローラーです。
塗料をたっぷり含み、仕上がり感に優れた中長毛タイプです。
用途万能用、粗面用
毛丈(mm)20
仕様外装、粗面
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル/ナイロン/ポリエステル
紙管内径(Φ)38
適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
1.抜群の耐久性
EVA一体成型のため、底剥がれの心配なし!
2.着脱が簡単なキックバック式
カカト部に柔らかく伸縮性のある素材を使用。
靴とサンダルの両方の機能を持った商品です。
3.快適性
凸凹のインソール・クッション性のあるEVAが長時間使用しても疲れにくい快適な履き心地を実現!
4.超軽量設計
片足115g(No.9:26.0~26.5cm相当サイズ)で疲れにくい!
5.通気性
アッパー部に通気口を配置し通気性を確保!
6.ネームスペース
前後にネームスペースを配置
機能耐久性・軽量・通気性
凸凹のインソール・クッション性のあるEVAが長時間使用しても疲れにくい快適な履き心地を実現!。
材質クロロプレンゴム・ナイロン
サイズ(mm)220×130×130
アズワン品番8-871-01
洗濯方法洗濯可(手洗い・カバーのみ)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用
中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用
寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)
材質特殊砥材
凸凹のインソール・クッション性のあるEVAが長時間使用しても疲れにくい快適な履き心地を実現!。
仕様ライラック 鉛当量0.25 S
質量(kg)2.5
色ライラック
サイズS
胸囲(cm)75~85
寸法(幅W×長さL)(cm)55×90
アズワン品番68-5793-25
鉛当量(mmPb)0.25
1枚
¥83,980
税込¥92,378
10日以内出荷
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質亜鉛ダイカスト
高接着・高保持性粘着剤。
用途金属とプラスチックとの接合など
粘着力(N/10mm)6.66
引張強度(N/10mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属
主なワークパーツ
強くて形崩れしない強力ナイロン糸特殊二重織り加工
ベルト長さ(mm)1130
混率(%)ナイロン100
バックル1ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用
粒度800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)209×70×60
種別中仕上げ用
材質特殊砥材
質量(g)1700
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!
ドライバー バッテリーメンテナンス用
モノタロウ
¥499
税込¥549
水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。
8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。中太ハンドルで力をかけやすく、固く締まったネジにも有効です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
全長(mm)195
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥879
税込¥967
当日出荷
こんなお得な商品も!
内装クリップはがし V型
モノタロウ
¥489
税込¥538
先端幅6mmのクリップクランプツールです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。
用途自動車のクリップ・内張り取り外し作業。
先端幅(mm)6
サイズS
材質(グリップ)ラストマー樹脂
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
マチの折り目が広いので、書類の出し入れも簡単で、厚い書類やカタログなども充分収納できます。
サイズA4判
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×15×230
粘着力、保持力、引張強度など、全てが最上級の梱包テープです。
用途重梱包用。
トラスコ品番416-5993
材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系
質量(g)495
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)155
粘着力(N/25mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥539
税込¥593
当日出荷
強くて形崩れしない強力ナイロン糸特殊二重織り加工
ロングサイズ
ベルト長さ(mm)1430
バックル金属(1本ピン)
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
しっかりとした編み目のナイロン生地を使用。滑らかな表面を持つ手袋です。
用途品質管理用
材質40Dナイロンダブルトリコット
色白
入数(双)12
機能耐久性
コーティングナシ
左右区別左右アリ
指マチマチアリ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス包丁・打刃物包丁等各種包丁用
寸法(mm)205×75×36
関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
用途本職包丁研ぎ用
寸法(mm)230×100×80
関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
テープを切った後に出る「1本の糸」。
この煩わしい現象を特殊繊維と特別な製造方法にて極力低減しました。
しかも軽い力で’スパッと’キレイにカット出来ます。
用途一般梱包用(段ボールの梱包や各種包装用)
タック(ボールNo.)34
粘着力(N/10mm)5.2
引張強度(N/25mm)87.5
引張強度(N/10mm)35
粘着力(N/25mm)13
保持力(mm/15分)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥349
税込¥384
当日出荷
フィルムをコーティングした吸水防水タイプのシーツです。吸湿性と防水性に優れ、ソフトな肌触りです。
材質レーヨン不織布30g/m2
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用
寸法(mm)207×66×34
こんなお得な商品も!
内装クリップはがし V型
モノタロウ
¥489
税込¥538
先端幅10mmのクリップクランプツールです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。
用途自動車のクリップ・内張り取り外し作業。
先端幅(mm)10
サイズM
材質(グリップ)ラストマー樹脂
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
色クリーンホワイト
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数11山
働き幅(mm)640
革製品の取付金具の補強・補修に便利です。9mmカシメ玉と下穴ポンチがセットになっていますのですぐにお使いいただけます。SK11革製品補修用かしめ玉9mm(No.80・No.81)が使用可能です。
用途ペンチサック・腰袋・釘袋、手提げ袋・カバン等の補強・補修。
材質ニッケルメッキ
長さ(mm)足:8
穴径(Φmm)カシメ玉:9
ねじ下穴サイズ(mm)3
最大取付物厚さ(mm)約5
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
滑り止め加工を施したノンスリップ防水シーツシーツ面は吸収性に優れていますので、液体物などを素早く吸収します。裏面にラミネート加工を施しており、接地面への浸透を防ぎます。汚染しやすい床に敷くことにより飛散液での感染防止に役立ちます。
材質不織布
衣類をハンガーに掛けたまま、小ロットの輸送を可能にしました。
軽くてコンパクトなコンテナで商品を安全に包み、自然な風合いのままで売場まで運べます。
サンプル輸送にも最適!組立簡単!輸送用はもちろん、衣類の保管ケースとしてもご利用頂けます。
工夫を凝らした強化ケース、新型プラスチックバー(別売品)を使用!
材質ダンボール紙
形状その他
色クラフト
外寸法・奥行(mm)500
使用ガスアセチレン
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP
形状角型
内寸法(mm)662×422×322
外寸法(mm)724×474×339
取手なし
圧縮荷重(N[kgf])5880[600]
4サイズに対応する、三角ネジ専用ドライバーです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。玩具や景品にある三角ネジに使用できます。
用途三角ネジの締付け、緩め作業。
セット内容三角ドライバ:2.0×2.2・1.6×2.3(mm)
商品構成セット品
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アルミニウムボディーに傷をつけず、腐食させず、スパークも発生させません。
用途アルミボディーの修金に最適。
種類アルミハンマー
材質(頭)アルミ
材質(柄部)木
主な用途金型作業
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP
形状角型
内寸法(mm)662×422×322
外寸法(mm)724×474×339
取手なし
圧縮荷重(N[kgf])5880[600]
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ