8,541件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
種別無給油おねじ付きタイプ タイプ右ねじタイプ JISクラスJIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マルケイ(国際化工)44cm長角NOSトレー
軽くて丈夫な木目調トレー。食器が横滑りしにくいノンスリップ加工品です。自動洗浄機や消毒保管庫にも使えます。和風にも洋風にもなじみ、高級感のある色調です。製品ごとの微妙な色ムラも、ナチュラルな質感を醸し出しています。
材質不飽和ポリエステル樹脂 ブラック 高さ(mm)20 縦(mm)329 横(mm)440 耐熱温度(℃)130
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

NACHI(不二越)ノスドリル NOS
電気ドリル ボール盤など三爪チャックで使用しやすいシャンクのドリルです
仕様●直径(mm):10.0●溝長(mm):48●全長(mm):95●シャンク径(mm):6.5●シャンク長(mm):30 アズワン品番65-5731-45
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
種別無給油おねじ付きタイプ タイプ左ねじタイプ JISクラスJIS2級
1個
535 税込589
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルケイ(国際化工)お盆 オーバルNOSトレー 小
材質ABS(漆器) 食器の種類和食器 サイズ 容量(mL)- サイズ(mm)360×270×19h
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カフェ風にも高齢者施設にも。和洋を選ばないトレーです。油汚れが付着すると滑りやすくなりますので、よく洗浄してください。表面が部分的にはがれますので、硬い物で強くこすらないでください。製法上、色ムラが出ることがあります。
高さ(mm)20 径(Φmm)328
1個
4,298 税込4,728
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルケイ(国際化工)長角NOSトレー
紙を樹脂で補強した、軽くて丈夫な洗えるトレー。紙と樹脂のハイブリッド技術から生まれたラミネトレー。食洗機対応でお手入れも簡単。幅広のリブは持ちやすいデザイン。上品な木目の風合いは飽きが来ず、様々なシーンにマッチします。製品の50%以上が持続的に利用可能な資源である紙でできています。洗剤で落ちにくい汚れには、酸素系漂白剤を使用し漂白剤の取扱説明書をお読みください。塩素系漂白剤は光沢が落ち、黄ばみの原因になりますので使用しないでください。食器カゴなどの金属部に強くふれると、落ちない汚れがつきますので注意してください。
材質材質:紙+樹脂 温度(℃)耐熱・耐冷:100 対応食器洗浄乾燥機使用可
1枚
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)74 全長L(mm)134 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 シャンク径(Φmm)12.65 先端角(°)118 ねじれ角強ねじれ コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)12.65 シャンク長L2(mm)40
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

野菜やパンなどの素材に最適です。
シルバー 材質ステンレス18-0(SUS430) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)冷や冷や防暑タオル詰め替え用保冷材
エコ商品
材質水、高分子吸収ポリマー、防腐剤 使用目的暑さ対策 適合本体No.7179 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷

砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボードにもよくつきます。
用途粗面サイディングボード用 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)3.8 引張強度(N/15mm)37.6 粘着力(N/10mm)1.88 適合被着体サイディングボード(結露面も可)、タイル目地(結露面・酸洗い面も可)、セメント成型板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(8巻)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)65 全長L(mm)120 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 シャンク径(Φmm)9.5 先端角(°)118 ねじれ角強ねじれ コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)9.5 シャンク長L2(mm)35
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

一般型、強く鋭い先端です。
用途電子・時計・研究所などで利用されています 材質DUMOXEL
1本
9,398 税込10,338
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TSUNODA(ツノダ)交換用バネ5個入り
オプション品です。
用途ツノダ製品のバネが折れたり曲がったりしたときに交換できる専用バネ 対応商品ツノダ製品
1袋
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


電気ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
溝長l(mm)74 全長L(mm)134 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 シャンク径(Φmm)12.65 先端角(°)118 ねじれ角強ねじれ コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)12.65 シャンク長L2(mm)40
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)取替え用ひさし
材質ポリカーボネート ひさし長さ(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。
材質ステンレス鋼(DURAX(TM) X46Cr13)
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。 6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。 軸径(Φmm)6.35(六角) 粒度GC80JV 回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー 適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ヘルメット取り付け部品
材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1組
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気ドリルで使用する専用のドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 シャンク径(Φmm)6.5 先端角(°)118 ねじれ角強ねじれ コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)6.5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋
489 税込538
翌々日出荷

長さ(m)1.3 許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600 質量(g)900 仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)備長炭下アゴヒモ
エコ商品
ヘルメット用アゴヒモ。 下アゴヒモ。 備長炭入り。 帯電防止糸ステッチ入り。 日本製。
幅(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
389 税込428
当日出荷

全型サイズのパッケージごと収納できる海苔保存容器。 平置き・縦置きが出来る2WAY仕様。 4ロックで密閉するパッキン付きフタ。 全型10枚入りが4袋程収納※パッケージの形状により入らない場合もあります。 お茶パック・乾物食品などの保存にも便利。
仕様●商品サイズ:254×254×高さ55mm●材質:フタ/AS樹脂(耐熱温度80度)、本体・止具/ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン/シリコーンゴム(耐熱温度140度)●自動食器洗浄機・食器乾燥機・冷凍庫・電子レンジの使用はしないでください アズワン品番68-0515-24
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

皮膚真菌採取に使用する医療用ヘラです。先端部は丸みをおびた形状で、刃部には刃付け加工を施していないため、皮膚真菌の安全な採取が可能です。オートクレーブ滅菌が可能なステンレス製。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001181009 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)セパレートフック
エコ商品
適合先端アイ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電機ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
溝長l(mm)65 全長L(mm)120 仕様10形(3/8) 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 シャンク径(Φmm)9.5 先端角(°)118 ねじれ角強ねじれ コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)9.5
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)交換用シールドレンズ
材質PTE樹脂 適合本体No.81 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ツムラ(末廣精工)根切りバー
根切り作業に適したガイドバー。
ゲージ.063”(1.6mm)
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カモ井加工紙シーリング用マスキングテープ
エコ商品
砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼ってものり残りなく、紙切れしません。
用途セルフクリーニングボード用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻×10パック)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)