●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質塩化ビニル(軟質)
色ブラック
寸法L(mm)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
両サイドと底にマチがあるので厚みのある立体物の収容が可能です。フタは面ファスナーで固定でき、収容物の落下を防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類リチウム電池
主に丸パイプのシートポスト用になります。※U字パッドにてシートステーにライトを取り付ける場合は、フレーム形状によっては走行中にライトがずれる可能性があります。クロモリバイクの細いパイプや、エアロ形状のシートステーに取り付ける際はV字パッドをご使用ください。
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
スプリューを挿入するための専用工具です。
工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。
ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。
ストパーカラー付属。
使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
材質鋼管製
表面処理電気亜鉛めっき
世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。
渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
RoHS指令(10物質対応)対応
熱中症注意ポスターは、汚れがつきにくく破れにくい合成紙を使用しております。分かりやすい内容で、小さなお子様が利用する施設や色んな人が集まる公共施設など、様々なシーンで熱中症への注意を促せます。
用途熱中症への注意喚起に。
材質ユポ紙
サイズB2
取付方式テープ・ピン(別売)
入数(枚)1
縦(mm)728
横(mm)515
1枚
¥859
税込¥945
4日以内出荷
木製まな板やプラスチックまな板、または調理台にのせて使用します。食器類の下敷きマットにもご使用になれます。
材質オレフィン系特殊プラスチック
厚さ(mm)8
一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。使用温度範囲は-50℃~+95℃まで可能です。
種類コネクタ
コネクタタイプHN
嵌合部形状プラグ
結線方式(中心)半田、(外部)締付
寸法A(mm)22
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)対応
プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。
CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。
小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。
コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
材質放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。裏面両面テープ付きです。
用途室名の標示に
取付け方法裏面両面テープ貼
材質アルミ複合板
幅(mm)240
厚さ(mm)3
高さ(mm)80
質量(g)約100
屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
仕様●色:イエロー●長さ(m):1●長さ(mm):1000●材質/仕上:軟質塩化ビニール(PVC)●原産国:日本●コード番号:365-0466
アズワン品番67-2330-58
1本
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
材質炭素金剛管(ステンレス銅も可)
表面処理電気亜鉛メッキ
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
4枚のプレートを同一に撹拌できます。液こぼれのないスムースな振盪。タイマー機能、デジタル回転数表示付。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
質量(kg)6.6
回転数(min-1[r.p.m])0~1500
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
モーターDCブラシレス インバータ制御
プレート4枚用 アルミ製(アルマイトメッキ) 台寸法:306×200mm
振幅(mm)片側0.9
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×236×163(プレート台含む)
タイマー6秒~16時間
振盪方式エキセン式
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
船舶の船体に溶接する際、溶接強度と必要とする箇所への溶接時や薄鋼板への溶接の歪み緩和にご使用頂けます
材質鉄
表面処理錆止め塗装
型式丸形
板厚t(mm)6
すっきりとしたデザインに、液こぼれのないスムーズな振とう。
プレートの着脱が簡単、4枚のプレートを同一に撹拌できます。
タイマー機能、デジタル回転表示により確実な記録の管理が可能です。
振盪数0~1500rpm
タイマー6秒~16時間
モーターDCブラシレス インバーター制御
本体寸法(mm)W306×D236×H163
本体質量(kg)6.6
電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付き電源コード
使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
仕様●振盪方式(mm):エキセン式 片側0.9●プレート台(mm):アルミ製(アルマイトメッキ) 306×200
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様SXバス用折り返しプラグ
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
適合本体MICREX-SXシリーズ SPH
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様DINレール取付用固定金具
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
適合本体MICREX-SXシリーズ SPH
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
仕様I/O、位置決めモジュールコネクタ(はんだタイプ)
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
適合本体MICREX-SXシリーズ SPH
1個
¥849
税込¥934
14日以内出荷
止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラクねじ込むだけの簡単施工!
用途管の接続に使用します。(テープ巻き不要)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。
多少の冠水でも電源部へ浸水しません。
超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。
転倒してもポール、標識がバラバラになりません。
用途敷地内の安全確保に
質量(kg)8~8.5(組立時)
組立寸法(mm)1950
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ