シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質鍛造鉄
テープのり<ドットライナー>のヘビーユーザーにおすすめ、22mタイプです。
適合リフィル:タ-D400-08N
タイプつめ替えタイプ
テープ幅(mm)8.4
エコマーク認定認定
テープ長さ(m)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×50×23
粘着力強粘着
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 061
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
キーホルダーやストラップにお使いいただけるシンプルなボールチェーンです。
錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
材質ステンレス(SUS304)
保護構造IP66
取付穴径(Φmm)22
和紙の表面に特殊加工してありますので、絵柄の上に直接食品を載せて頂けます。水分・油分を通さず、盛り付けの美しさを保ちます。
材質両面ポリラミ金銀
サイズ4寸
寸法(幅W×奥行D)(mm)120×120
TKG品番9-2179-0801
TKG品番(2017)6-1902-0801
1セット(100枚)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
スプリューを挿入するための専用工具です。
作業性がよく、挿入作業の能率を上げるのに適しています。
ナイフ形状の刃型で、通常のアサリ刃タイプよりも格段に切粉の量が少なく、被削材に引っ掛かりにくくスムーズに切断できます。
用途断熱材・スタイロフォーム・段ボール・発泡スチロール・牧草ロール・ゴム(ゴムマット・ゴムチップパネル)等の切断作業に。
適合マキタ・ハイコーキ・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー
厚さ(mm)1.5
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
用途銅・銅合金接合用
長さ(mm)500
材質銅:91%、リン:7%、銀:2%
JIS規格BCup-6
融点(℃)640~788
ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のボルトナット止め式シャックル金具です。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
ハーネス及びツールバッグショルダー等の後付の肩パット
肩当部分にはベルトの食込みを軽減する厚み約10mmのウレタン材をネオプレーンで保護加工しました。
寸法(mm)270×90×20
口径部は応力が集中する部分を強化する設計になっており、口開きしにくく、先端はあごがスッキリとした形状です。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。早回しに適したスパナと、強い力がかけられるめがねレンチの機能を兼ね備えています。
商品構成単品
工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。
タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。
付属品60°刃付
被削材鉄、アルミ
材質(刃)ハイス鋼
揚げ物、天ぷらに使える樹脂製トング。
ふっ素樹脂加工のフライパンにもキズ付けにくくフライパンが長持ちする
材質樹脂部:ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)、柄:ステンレス鋼
寸法(mm)20×320
質量(g)66
耐熱温度(℃)200
1個
¥729
税込¥802
6日以内出荷
材質ABS
質量(kg)0.312
高さ(mm)17
短辺(mm)196
長辺(mm)300
耐熱温度(℃)70
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)290×185
TKG品番9-2014-1001
TKG品番(2017)6-1819-1101
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。ヌメ革なので使い込んでいくうちに色に深みと艶が増し、傷やシワも使う人ならではの味になります。ハーネス及びツールバッグショルダー等の後付け肩当パット。肩当部分にはベルトの食込みを軽減する厚み約10mmのウレタン材をネオプレーンで保護加工しました。
用途ハーネス及びツールバッグショルダー等の後付け肩当パット。肩当部分にはベルトの食込みを軽減する厚み約10mmのウレタン材をネオプレーンで保護加工しました。ヌメ革なので使い込んでいくうちに色に深みと艶が増し、傷やシワも使う人ならではの味になります。
寸法(mm)270×70×20
色ナチュラルカラー
タイプヌメ革後付ショルダーパットセット
加工ネオプレーン保護加工
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
真空包装に適した幅広い用途の三方シール袋
岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。
均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
ピストン径(Φmm)25.0
空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)
ストローク(mm)7
全長(mm)325
質量(kg)1.9
ニードル長さ(mm)180
薬品を使用する環境でも毛が痛みにくいです。
毛材ステンレス
全長(mm)300
種類ニードルスケーラー
サービス分類修理
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
棚板は背面3段に加え、側面3段(L字)を標準装備。
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。
サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2570
シリーズMr.トールマン ダンディ
扉形式引き戸
間口(mm)2200
奥行(mm)1922
仕様基礎ブロック必要数16ヶ別途扉の開き方向は変更可能
付属品棚(HT-07W×1、HT-14W×1、HT-12LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(1本)アンカープレート
耐荷重(kg)(床)2540
屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40
床面積(m2)4.23(1.28坪)
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850
内部寸法(間口×奥行)(mm)1752×2144
薬品を使用する環境でも毛が痛みにくいです。
毛材ステンレス
全長(mm)200
UNICOコーティングは、優れた耐摩耗性を提供し、摩擦係数を低減します。
HRC30~HRC55の普通鋼、合金鋼、鋳鉄、耐熱鋼などに適しています。
強力な形状設計により、切れ刃の切削性に優れています。
側面フライス加工でも高精度な切削が可能です。
材質超硬
刃数2
ノイズ減衰特性・高効率・小型・軽量を実現したノイズ対策トランスです。
電源ノイズ・制御回路ノイズを抑制します。
一次側および二次側回路の双方向にノイズ減衰効果が得られます。
モータ等のON-OFF切り替わり時に発生するサージ電圧の抑制に効果があります。
ノーマルモード・コモンモード共に減衰率は、300kHz~1MHzまで-60dB以下
周波数(Hz)50/60
適合規格JEM 1333-1976
端子ねじM4
相数1Φ
耐熱クラスE
絶縁耐圧AC2kV/1分間(P-S,E間)AC2kV/1分間(S-P,E間)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC1kV)
二次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)
分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
分岐スペース数0
付属回路二次送りスイッチ付
扉は5色から選べます。
扉の開く方向は変更可能です。
棚板は背面・側面に各3段を標準装備。
高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除
できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。
便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
仕様扉の開き方向は変更可能。基礎ブロック必要数16ヶ別途。
付属品棚(HT-07W×1、HT-14W×1、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(1本)アンカープレート
色ナイトブラック
高さ(mm)2570
奥行(mm)2290
間口(mm)2200
シリーズMr.トールマン ダンディ
耐荷重(kg)(床)3020
屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40
床面積(m2)5.04(1.53坪)
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850
扉形式引き戸
内部寸法(間口×奥行)(mm)2144×2120
扉は5色から選べます。
扉の開く方向は変更可能です。
棚板は背面・側面に各3段を標準装備。
高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除
できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。
便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
仕様基礎ブロック必要数16ヶ別途扉の開き方向は変更可能
付属品棚(HT-07W×1、HT-14W×1、HT-12LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(1本)アンカープレート
色ナイトブラック
高さ(mm)2570
奥行(mm)1922
間口(mm)2200
シリーズMr.トールマン ダンディ
耐荷重(kg)(床)2540
屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40
床面積(m2)4.23(1.28坪)
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850
扉形式引き戸
内部寸法(間口×奥行)(mm)1752×2144
扉は5色から選べます。
扉の開く方向は変更可能です。
棚板は背面・側面に各3段を標準装備。
高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除
できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。
便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
仕様扉の開き方向は変更可能。基礎ブロック必要数12ヶ別途。
付属品棚(HT-07W×1、HT-14W×1、HT-07LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(1本)アンカープレート
色ナイトブラック
高さ(mm)2570
奥行(mm)1590
間口(mm)2200
シリーズMr.トールマン ダンディ
耐荷重(kg)(床)2100
屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40
床面積(m2)3.5(1.06坪)
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850
扉形式引き戸
内部寸法(間口×奥行)(mm)2144×1420
丈夫で安心の柱構造
連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」
耐久性と滑りに配慮のアルミレール
「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」
ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状
安心のたて樋・軒樋付き
結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。
サビに強い高級焼付塗装
庫内空気を対流させる換気孔
ボルトで固定された安心の床板
電気を引きたい時のコードホール付
扉形式引き戸
色ディープブルー
間口(mm)2200
奥行(mm)2290
高さ(mm)2570
床面積(m2)5.04(1.53坪)
耐荷重(kg)(床)3020
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850
付属品棚(HT-07W×1、HT-14W×1、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(1本)アンカープレート
仕様扉の開き方向は変更可能。基礎ブロック必要数16ヶ別途。
シリーズMr.トールマン ダンディ
屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40
内部寸法(間口×奥行)(mm)2144×2120
丈夫で安心の柱構造
連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」
耐久性と滑りに配慮のアルミレール
「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」
ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状
安心のたて樋・軒樋付き
結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。
サビに強い高級焼付塗装
庫内空気を対流させる換気孔
ボルトで固定された安心の床板
電気を引きたい時のコードホール付
仕様扉の開き方向は変更可能。基礎ブロック必要数12ヶ別途。
付属品棚(HT-07W×1、HT-14W×1、HT-07LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(1本)アンカープレート
色ディープブルー
高さ(mm)2570
奥行(mm)1590
間口(mm)2200
シリーズMr.トールマン ダンディ
耐荷重(kg)(床)2100
屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40
床面積(m2)3.5(1.06坪)
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850
扉形式引き戸
内部寸法(間口×奥行)(mm)2144×1420
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ