94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。 銀灰色 使用温度範囲(℃)-183~1100
1缶(454g)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃は使いやすさを高めるため約25°曲げてあります。 刃先には安全ガイドが付いているので、看護処置などに便利です。
全長(mm)160 刃渡り(mm)45 材質(刃材)ステンレス、(ハンドル・先端部)ABS アズワン品番0-5010-03 松吉医科器械コード02-4415-00
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

イマオコーポレーションNS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車
指かけ付きリム形状です。 NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類ツインスポーク
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションチェーンナット
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
1個
1,475 税込1,623
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



住友電工ハードメタル敷板
SEC-D型バイト用。
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさと切れ味、安全性を高めた新しいナーサスです。 刃はスムーズに切れるフッ素加工で粘着テープを切ってもテープの糊がつきません。 ポケットに収まる小型サイズ。出し入れもスムーズ。
全長(mm)160 ピンク
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷

使いやすさと切れ味、安全性を高めた新しいナーサスです。 刃はスムーズに切れるフッ素加工で粘着テープを切ってもテープの糊がつきません。 ポケットに収まる小型サイズ。出し入れもスムーズ。
全長(mm)160 ホワイト
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷

1個
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数3 材質シェル:亜鉛合金 形状ストレート 種類丸型 径(Φmm)(コンタクト)1.6 穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 導体断面積(mm2)1.25 結合方式ねじ 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数2 材質シェル:亜鉛合金 形状ストレート 種類丸型 径(Φmm)(コンタクト)1.6 穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 導体断面積(mm2)1.25 結合方式ねじ 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさと切れ味、安全性を高めた新しいナーサスです。 刃はスムーズに切れるフッ素加工で粘着テープを切ってもテープの糊がつきません。 ポケットに収まる小型サイズ。出し入れもスムーズ。
全長(mm)160 グリーン
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾 JIS配管色
JIS(日本工業規格)にて工場内の配管内容を識別しやすいよう、区別された色です。配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなど安全を図るよう配管を色にて識別表示します。配管色は日塗工の色番号で検索できます。塗料はフタル酸系速乾塗料です。
用途建築機材、鉄骨、鉄素材、上塗り用 常乾形 短時間で塗り重ねが可能 特性速乾 主成分短油性フタル酸樹脂系 主な用途 膜厚(μm)25~30 指触乾燥時間(分)5~10(23℃) 希釈剤ユニパックシンナーより選択 硬化時間(時間)3以上(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(16kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 サイズ(mm)30×30
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (1115種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾 JIS安全色
JIS(日本工業規格)が安全を確保するために決めた色です。交通標識や公共の場の案内などで使われています。安全色は日塗工の色番号で検索できます。塗料はフタル酸系速乾塗料です。
用途建築機材、鉄骨、鉄素材、上塗り用 常乾形 短時間で塗り重ねが可能 特性速乾 主成分短油性フタル酸樹脂系 主な用途 膜厚(μm)25~30 指触乾燥時間(分)5~10(23℃) 希釈剤ユニパックシンナーより選択 硬化時間(時間)3以上(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(16kg)
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

面取りホルダー取付対応可能です。
用途ドリル加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

面取りホルダー取付対応可能です。
用途ドリル加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
チューブ内径(Φmm)160
1個
159,800 税込175,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)
4,898 税込5,388
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)


1個
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ハンドルを外して煮沸消毒できます。 粘着テープやパッドなどが刃に付きにくいです。
仕様●材質:金属部/ステンレス刃物鋼(フッ素コーティング)、樹脂部/EVA樹脂●全長×幅(mm):160×60 アズワン品番67-3019-18
1個
2,998 税込3,298
43日以内出荷

ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU) 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

オプション品です。
用途ツノダ製品のバネが折れたり曲がったりしたときに交換できる専用バネ 対応商品ツノダ製品
1袋
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。細霧を発生可能。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
用途加湿、冷却、散布 圧力(MPa)標準:0.3 ねじサイズR1/4 材質S303 噴射角度80(°)(標準圧力時)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

環境にやさしい素材を使用しています。 緩衝材、段ボールパレット部材、フィルターなど多くの用途で使用できます。
用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材、フィルターに フルートA ライナーK5/P
1個
128 税込141
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CD Series(CDG1BA25-1) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)