カテゴリ

  • バイク部品(91)
    • バイクカスタムパーツ(25)
    • バイク用ブレーキパッド(7)
    • ハンドル周り(8)
    • バイク用ガスケット・オイルシール(2)
    • メーター関連商品(1)
    • バイク用スプロケット・ギア(12)
    • キャブレター(2)
    • ボアアップ(4)
  • 自動車補修部品(3)
    • 高付加価値オイルフィルター(3)
  • 作業工具(11)
  • 制御機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns50f」の検索結果

関連キーワード
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーバーホールKIT NSR50/NS50F DAYTONA(デイトナ)

    オーバーホールKIT NSR50/NS50F

    DAYTONA(デイトナ)
    2,898税込3,188
    1セット
    翌々日出荷
    長期間の使用でパワーダウン気味のエンジンをオーバーホールしてリフレッシュする際に便利。新品に交換するピストンリングとガスケットが1パッケージのセット。
    主な適合車種NSR50(87-92)・NS50F(-95)
  • NSR50/NS50F/マグナ50/クラブマン/FTR223etc スモークテールレンズ MAD MAX(マッドマックス)

    NSR50/NS50F/マグナ50/クラブマン/FTR223etc スモークテールレンズ

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
    主な適合車種NSR50 全車種 : NSR80 全車種/NS50F 全車種ジュリオ AF52 全車種/MAGNA50 [マグナ] AC13 全車種/JAZZ[ジャズ] AC09XR50モタード AD14 全車種/XR100モタード HD13 全車種SHADOWSLASHER400 [シャドースラッシャー] RC40 全車種 : SHADOWSLASHER750 [シャドースラッシャー] RC48 全車種VRXロードスター 全車種/GB250 CLUBMAN [クラブマン] FNO、MC10-1500001~CL400 NC38 全車種/SL230 MD33全車種/XLR125R 全車種/XLR200R 全車種CRM250R FNO、MD24-1400001~/CRM250AR 全車種FTR250 全車種 : FTR223 MC34 全車種
  • ミギリードリーマ 日研工作所

    ミギリードリーマ

    日研工作所
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    刃形スパイラルコーティングTiNコ-ティング
  • TUNS50 シリーズ コーセル

    TUNS50 シリーズ

    コーセル
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    定格出力電力(W)50形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズTU入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ TUNSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ TUNSシリーズ

    コーセル
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷から93日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズTUN入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • SNTUNS50F シリーズ コーセル

    SNTUNS50F シリーズ

    コーセル
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    定格出力電力(W)50形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNTUN端子形状ねじ入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ SNTUNSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SNTUNSシリーズ

    コーセル
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNTUN入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • 強化クラッチスプリング CF POSH

    強化クラッチスプリング

    CF POSH
    1,798税込1,978
    1セット
    5日以内出荷
    NS50F/NSR5/NS-1
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8662件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(636件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3 REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3

    REX(レッキス工業)
    639,800税込703,780
    1台
    翌日出荷
    二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80) 食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
    用途水道・ガス管のねじ切り消費電力(W)600電源(V)AC100電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])31トラスコ品番448-9306質量(kg)64ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
  • 手動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A REX(レッキス工業)

    手動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A

    REX(レッキス工業)
    539,800税込593,780
    1台
    翌日出荷
    二重絶縁ブレーキ付モーターを採用しています。(NS50、NS80、F80) 食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
    用途水道・ガス管のねじ切りトラスコ品番448-9292質量(kg)64電源(V)AC100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])31ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)電源コード(m)3
  • 二輪車用エアフィルター NTB

    二輪車用エアフィルター

    NTB(405件のレビュー)
    419税込461特価
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
  • ドライブスプロケット(フロント) KITACO

    ドライブスプロケット(フロント)

    KITACO(197件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(117件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • 二輪車用ブレーキパッド NTB

    二輪車用ブレーキパッド

    NTB(133件のレビュー)
    1,698税込1,868特価
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(175件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • MCペインター DAYTONA(デイトナ)

    MCペインター

    DAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(300mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
  • イージーリペア DAYTONA(デイトナ)

    イージーリペア

    DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
  • リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット アルミ

    SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
    8,998税込9,898特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • コンセント 日動工業

    コンセント

    日動工業(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーカブ等 ブレーキシュー ALBA(アルバ)

    スーパーカブ等 ブレーキシュー

    ALBA(アルバ)(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    メーカーHONDA材質オーガニック(ノンアスベスト)適合車種キャビーナ/全車種(フロント)、ブロード50/全車種(フロント)、MTX50/AD04(フロント)、MTX50R/AD06(フロント)、JAZZ/(フロント)、APE50/AC16-1000001-1599999(フロント)、APE50(FI)/AC16-1600001-(フロント)、CD50 ベンリー/CD50-2000001-(フロント)、スーパーカブ50/C50-0400001-(フロント)、スーパーカブ50 リトルカブ/(02-08)(フロント)、スーパーカブ50 リトルカブ/AA01-1000001-(フロント)、スーパーカブ50/AA01-1700001-(フロント)、リトルカブ/AA01-4000001-(フロント)、プレスカブ 50/(00-08)(フロント)、プレスカブ デラックス/(07-08)(フロント)、ジャイロキャノピー/TC50(99-07)(フロント)、キャピーナ90/(フロント)、ブロード90/(フロント)、CD90 ベンリー90S/HA03-1400001-(フロント)、APE100/HC07-1000001-(フロント)、トゥデイ/AF61(リア)、DIO(4ST)/AF62(リア)、トゥデイ(FI)/AF67(リア)、DIO 4ST Fi/AF68(リア)、NS50F/全車種(リア)、MTX50/AD04(リア)、MTX50R/AD06(リア)、JAZZ/全車種(リア)、マグナ50/全車種(リア)、ジョルカブ/AF53(リア)、APE50/AC16-1000001-1599999(リア)、APE50(FI)/AC16-1600001-(リア)、CD50 ベンリー/CD50-2000001-(リア)、スーパーカブ50/C509600001-0095210(リア)、スーパーカブ50/C50-0200001-0327924(リア)、スーパーカブ50 リトルカブ/C50-0400001-(リア)、スーパーカブ50 リトルカブ/AA01-1000001-(リア)、スーパーカブ50/AA01-1700001-(リア)、リトルカブ/AA01-4000001-(リア)、スーパーカブ70/C70-3000001-8680116(リア)、スーパーカブ70/C70-1500001-(リア)、CD90 ベンリー90S/HA03-1400001-(リア)、スーパーカブ90/HA02-1600001-(リア)、スーパーカブ90/HA02-2200001-(リア)、APE100/HC07-1000001-(リア)主な適合車種スーパーカブ50 リトルカブ/AA01-1000001-(フロント)、スーパーカブ70/C70-3000001-8680116(リア)、スーパーカブ90/HA02-1600001-(リア)、APE50(FI)/AC16-1600001-(フロント)、APE100/HC07-1000001-(リア)、トゥデイ/AF61(リア)、DIO(4ST)/AF62(リア)適合排気量(cc)50
  • 国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)

    国産シートカバー カラー張替タイプ

    ALBA(アルバ)(24件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
  • コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)

    コンプリートガスケットセット

    ATHENA(アテナ)
    3,398税込3,738特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
  • ステンレス管用カッタ替刃 REX(レッキス工業)

    ステンレス管用カッタ替刃

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    レッキス パイプマシン用替刃
    用途ステンレス管用トラスコ品番122-9222適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A質量(g)50
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598特価
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • クラッチアウターホルダー KITACO

    クラッチアウターホルダー

    KITACO(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    クラッチアウターのセンターロックナットレンチを脱着する際、クラッチアウターが空回りしないように固定する専用工具です。
  • エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)

    エキゾーストマフラーガスケット

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    549税込604特価
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    2,198税込2,418特価
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • スピードメーターシール ハリケーン

    スピードメーターシール

    ハリケーン(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • パイプ受台 HiサポートⅢ Hs-150 REX(レッキス工業)

    パイプ受台 HiサポートⅢ Hs-150

    REX(レッキス工業)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番148-7032適合機種S40A・N40A・NS50A・S50A・N50A・60A・F50A・F80A・NS80A・S80A・N80A・90A・N100A・150A質量(kg)6.8高さ(mm)340~475
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    6,198税込6,818特価
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
  • リーマ刃 50A REX(レッキス工業)

    リーマ刃 50A

    REX(レッキス工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番125-6934適合機種F50、NS50、S50、N50質量(g)300
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
    適合機種F(NS、N)80A3、F(NS、S、N)80A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NT100A、S(N)40A、S(N)40A3、S80A3
  • BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)

    BIKE COVER 厚手

    DAYTONA(デイトナ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
    用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応