カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(35)
  • 機構部品(10)
  • 研磨材(9)
  • 制御機器(7)
  • 清掃用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 電動工具(1)

「nsb-20」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ)

    SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング)

    OCR(大阪コートロープ)(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷
    日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
    用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用としてナイロン:クリア加工ナイロン被覆
  • 自在ほうきスチ-ル柄 スペア NSBシリーズ 高砂

    自在ほうきスチ-ル柄 スペア NSBシリーズ

    高砂
    649税込714
    1個
    当日出荷
    自在ほうきスチール柄用スペア。ネジで固定しているので、簡単に交換できます
    材質毛/PP、馬毛、コイヤファイバー繰り返し・詰め替え対応
  • マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー)

    マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ

    OHTAKE(旧クイッチャー)
    58,980税込64,878
    1本
    翌日出荷から35日以内出荷
    1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。) よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。) ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)
    質量(kg)約2.92(レール含む)電源(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145適合ねじ径(M)(mm)1.0~3.0外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路入力電源(V)DC12適合ねじ首下長(mm)20までねじ容量(cc)80
  • 自在ほうきスチール柄 高砂

    自在ほうきスチール柄

    高砂(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドの角度が180°自在に曲がる箒(ほうき)です。掃き残しが少なく、ホコリが舞い上がらない構造が特徴
    材質毛/PP、馬毛、コイヤファイバー、柄/PP被覆鋼管、頭/ポリプロピレン長さ(mm)【毛足】40全長(mm)1360繰り返し・詰め替え対応
  • ニュースーパーストーン 2×4×100 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 2×4×100

    アルゴファイルジャパン
    2,498税込2,748
    1枚
    翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • ニュースーパーストーン 2×6×100 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 2×6×100

    アルゴファイルジャパン
    3,798税込4,178
    1枚
    翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • ニュースーパーストーン 2×2×100 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 2×2×100

    アルゴファイルジャパン
    1,298税込1,428
    1枚
    翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • ハンディリンサー アイリスオーヤマ

    ハンディリンサー

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    とっさの汚れを手軽にサッと落とせる、布製品洗浄クリーナーのハンディタイプのリンサークリーナーです。 水を吹き付けて汚れを浮かせて強力に吸引し洗浄します。 カーペットなどの水洗いできない場所を徹底洗浄します。 充電台に置くだけでらくらく充電、充電台に縦に収納することができるので、コンパクトに収納できます。 コンパクトでシンプルなデザインなので、部屋の雰囲気を損なうことなく収納できます。 アタッチメントハンドツールをつけると、ソファの背もたれやカーテンなどの壁面の清掃にも使えます。 清掃するときはなるべく本体を水平にして操作してください。 本体を大きく傾けると汚水がモーターに入り込むのを防ぐために傾斜時安全装置が作動します。 汚水が回収タンクの満水水位以上になり本体に入ると、異常吸引停止装置が作動し停止します。 回収タンク・アタッチメントハンドツール・バキュームホースは、取り外し水洗いができます。
    付属品充電台、アタッチメントハンドツール、バキュームホース、充電アダプター仕様【充電】(入力)AC100V-240V、(出力)DC13.7V、0.5A質量(g)1800タンク容量(L)【回収タンク】0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×320×205連続使用時間(分)約10充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1900
  • ニュースーパーストーン 2×4×50 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 2×4×50

    アルゴファイルジャパン
    1,298税込1,428
    1枚
    翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • ニュースーパーストーン 2×4×150 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 2×4×150

    アルゴファイルジャパン
    3,798税込4,178
    1枚
    翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • ニュースーパーストーン 2×6×150 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 2×6×150

    アルゴファイルジャパン
    5,598税込6,158
    1枚
    翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • ニュースーパーストーン 2×2×50 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 2×2×50

    アルゴファイルジャパン
    619税込681
    1枚
    翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • アジャストボルト 岩田製作所

    アジャストボルト

    岩田製作所
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュースーパーストーン 2×6×50 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 2×6×50

    アルゴファイルジャパン
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • ニュースーパーストーン 2×2×150 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 2×2×150

    アルゴファイルジャパン
    1,898税込2,088
    1枚
    翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • レベリングボルト(Bタイプ) ナベヤ

    レベリングボルト(Bタイプ)

    ナベヤ
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき) ナベヤ

    レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき)

    ナベヤ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
    付属品ナット1個、ワッシャー1個材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal アクチュエータ BNS-B20 Safety Switch 磁気式 SCHMERSAL

    Schmersal アクチュエータ BNS-B20 Safety Switch 磁気式

    SCHMERSAL
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータのタイプ:Magnetic素材:PlasticEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS-B20), actuator and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. Actuator sold separately. BNS-B20, Safety Door Handle Style. Substitutes door handle and safety switch in one IP67 rated unit, no further door fittings required Ideal for small and light movable guards (rotating doors max. 5kg, sliding doors max. 3kg) Tamper-proof due to integral coded safety sensor Control category up to 4 to EN954-1 Latching force of approx. 100N (LED illuminated when door closed)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオンガイド GNSBシリーズ 固定ストッパ アイセル

    ミリオンガイド GNSBシリーズ 固定ストッパ

    アイセル
    5,288税込5,817
    1台
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal 安全スイッチ BNSB20シリーズ SCHMERSAL

    Schmersal 安全スイッチ BNSB20シリーズ

    SCHMERSAL
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維、プラスチック接続タイプ:M12シリーズ:BNSB20IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:119.5mmEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS-B20), actuator and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. Actuator sold separately. BNS-B20, Safety Door Handle Style. Substitutes door handle and safety switch in one IP67 rated unit, no further door fittings required Ideal for small and light movable guards (rotating doors max. 5kg, sliding doors max. 3kg) Tamper-proof due to integral coded safety sensor Control category up to 4 to EN954-1 Latching force of approx. 100N (LED illuminated when door closed)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオンガイド GNSBシリーズ ショート固定ストッパ アイセル

    ミリオンガイド GNSBシリーズ ショート固定ストッパ

    アイセル
    4,298税込4,728
    1台
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオンガイド GNSBシリーズ スプリング アイセル

    ミリオンガイド GNSBシリーズ スプリング

    アイセル
    1,198税込1,318
    1台
    12日以内出荷から19日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオンガイド GNSBシリーズ アイセル

    ミリオンガイド GNSBシリーズ

    アイセル
    52,980税込58,278
    1台
    12日以内出荷
    材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオンガイド GNSBシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C アイセル

    ミリオンガイド GNSBシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C

    アイセル
    78,980税込86,878
    1台
    12日以内出荷
    材質(ポスト・ブッシュ)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ高圧油圧シリンダSB-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSB-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    38,980税込42,878
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形
  • ミニ高圧油圧シリンダSB-25(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSB-25(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    47,980税込52,778
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側トラニオン形
  • ミニ高圧油圧シリンダSB-20(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSB-20(ロッド側フランジ形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側フランジ形
  • ミニ高圧油圧シリンダSB-30(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSB-30(フート形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    50,980税込56,078
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式軸方向フート形
  • ミニ高圧油圧シリンダSB-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSB-30(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    44,980税込49,478
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形
  • ミニ高圧油圧シリンダSB-25(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSB-25(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    41,980税込46,178
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形
  • ミニ高圧油圧シリンダSB-25(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSB-25(フート形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    45,980税込50,578
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式軸方向フート形
  • ミニ高圧油圧シリンダSB-25(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSB-25(ロッド側フランジ形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    43,980税込48,378
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側フランジ形
  • ミニ高圧油圧シリンダSB-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSB-20(フート形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    42,980税込47,278
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式軸方向フート形
  • ミニ高圧油圧シリンダSB-25(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSB-25(クレビス形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    45,980税込50,578
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式一山クレビス形
  • ミニ高圧油圧シリンダSB-30(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSB-30(クレビス形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    49,980税込54,978
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式一山クレビス形
  • ミニ高圧油圧シリンダSB-30(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSB-30(ロッド側フランジ形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    48,980税込53,878
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側フランジ形
  • ミニ高圧油圧シリンダSB-30(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSB-30(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    52,980税込58,278
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側トラニオン形
  • ミニ高圧油圧シリンダSB-20(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSB-20(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    43,980税込48,378
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側トラニオン形