ニュースーパーストーン 2×4×50

ニュースーパーストーン 2×4×50 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 2×4×50 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
4
厚さ(mm)
2
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
サイズ
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04562237NSR204S214-677812002x4x50mmニュースーパーストーン平板
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04564992NSG204S214-8829#1802×4×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04568230NSL204S214-8913#3002×4×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04577269NSE204S214-8483#1202x4x50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04577506NSP204S214-93806002x4x50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04582589NSW204S214-924610002x4x50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04584409NSB204S214-65528002x4x50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04586412NSO204S214-94824002x4x50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする