アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 2×4×150
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
150
幅(mm)
4
厚さ(mm)
2
サイズ
2x4x150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
120
180
300
400
600
800
1000
1200
トラスコ品番
選択してください
214-6012
214-6624
214-6636
214-6826
214-6855
214-7002
214-8520
214-9211
214-9429
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04565211
NSW204L
214-6636
1000
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04570260
NSV204L
214-6855
80
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04575641
NSB204L
214-7002
800
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04578712
NSR204L
214-9211
1200
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04581986
NSP204L
214-6826
600
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04582002
NSG204L
214-8520
180
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04583411
NSL204L
214-6624
300
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04585267
NSO204L
214-9429
400
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04586342
NSE204L
214-6012
120
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください