曜日別特売

ニュースーパーストーン 2×6×150

ニュースーパーストーン 2×6×150 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 2×6×150 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
150
幅(mm)
6
厚さ(mm)
2
サイズ
2x6x150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04562359NSV206L214-851180
¥9,900
¥5,598
¥6,158(税込)
当日出荷
返品不可
04565701NSP206L214-9403600
¥9,900
¥5,598
¥6,158(税込)
当日出荷
返品不可
04566051NSL206L214-9473300
¥9,900
¥5,598
¥6,158(税込)
当日出荷
返品不可
04569639NSW206L214-62521000
¥9,900
¥5,598
¥6,158(税込)
当日出荷
返品不可
04577610NSG206L214-6553180
¥9,900
¥5,598
¥6,158(税込)
当日出荷
返品不可
04579448NSB206L214-8824800
¥9,900
¥5,598
¥6,158(税込)
当日出荷
返品不可
04580121NSR206L214-88231200
¥9,900
¥5,598
¥6,158(税込)
当日出荷
返品不可
04583989NSO206L214-9157400
¥9,900
¥5,598
¥6,158(税込)
当日出荷
返品不可
04585179NSE206L214-8351120
¥9,900
¥5,598
¥6,158(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする