ニュースーパーストーン 2×4×100

ニュースーパーストーン 2×4×100 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 2×4×100 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
100
幅(mm)
4
厚さ(mm)
2
サイズ
2x4x100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04559586NSE204214-6279120
¥4,400
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
04570777NSG204214-9474180
¥4,400
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
04572841NSR204214-66371200
¥4,400
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
04575519NSW204214-88761000
¥4,400
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
04575982NSL204214-6858300
¥4,400
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
04584786NSB204214-6010800
¥4,400
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
04584829NSP204214-8491600
¥4,400
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
04587900NSV204214-917080
¥4,400
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
04587909NSO204214-6236400
¥4,400
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする