アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 2×6×50
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
6
厚さ(mm)
2
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
400
600
800
1000
1200
#120
#180
#300
トラスコ品番
選択してください
214-5986
214-5998
214-6259
214-6610
214-6811
214-8812
214-8915
214-9225
214-9391
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
サイズ
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04559988
NSE206S
214-8915
#120
2x6x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
04561571
NSG206S
214-8812
#180
2×6×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
04563680
NSW206S
214-6811
1000
2x6x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
04575851
NSV206S
214-5986
80
2x6x50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
04576472
NSR206S
214-5998
1200
2x6x50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
04579412
NSL206S
214-6610
#300
2×6×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
04581162
NSB206S
214-9391
800
2x6x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
04587340
NSP206S
214-9225
600
2x6x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
04587891
NSO206S
214-6259
400
2x6x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください