カテゴリ

  • バイク部品(38)
  • バイク純正部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 自転車部品(1)

「ntb oリング」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロートバルブ用Oリング Φ11 NTBフロートバルブ用Oリング Φ11NTB(17件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷
汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
適合純正型番ヤマハ8F2-14147-00、スズキ13374-35C00
パイロットスクリュー用Oリング Φ5 NTBパイロットスクリュー用Oリング Φ5NTB(39件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷
汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
適合純正型番スズキ13295-29900、カワサキ92055-1002
プラグ ブラインド 16G-13569-00 YAMAHA(ヤマハ)プラグ ブラインド 16G-13569-00YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
主な適合純正品番1J7-13569-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
OFS-040 オイルフィルター用Oリング1個入 SUZUKI NTBOFS-040 オイルフィルター用Oリング1個入 SUZUKINTB
109税込120
1個
10日以内出荷
適応車種:スカイウェブ400 CK44A/45A
用途09280-13004互換品サイズ:13.0×2.0
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(97件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
リング(0) 92055-1002 Kawasakiリング(0) 92055-1002Kawasaki(17件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
代表車種ZR400-F2主な適合純正品番92055-1542他社参考品番(NTB)UCO-002PS主な適合車種(カワサキ)ZR400-F2
Oリング,D:1.9,ID:13 09280-13004-000 スズキOリング,D:1.9,ID:13 09280-13004-000スズキ(27件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
●内径13×線径1.9
パイロットスクリュー用ワッシャー Φ5 NTBパイロットスクリュー用ワッシャー Φ5NTB(22件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
適合純正型番スズキ13291-29900、カワサキ92022-1003
Oリング 13374-46710 スズキOリング 13374-46710スズキ(2件のレビュー)
208税込229
1個
当日出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
ボトムブラケット Kタイプ 68/127.5mm(D-EL) SHIMANO(シマノ)ボトムブラケット Kタイプ 68/127.5mm(D-EL)SHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Oリング 13251-38A00 スズキOリング 13251-38A00スズキ
849税込934
1個
欠品中
他社参考品番(NTB)FCG-005S
OFY-010 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA NTBOFY-010 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHANTB
129税込142
1個
10日以内出荷
適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J SR400 2H6/1JR
用途93210-07135互換品サイズ:7.0×2.5
オイルフィルター 二輪用 モノタロウオイルフィルター 二輪用モノタロウ(1031件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
Oリング 13278-47091 スズキOリング 13278-47091スズキ
207税込228
1個
当日出荷
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から8日以内出荷
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(179件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
フロートバルブ(クリップツキ) DAYTONA(デイトナ)フロートバルブ(クリップツキ)DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ガスケットキット NTBガスケットキットNTB(3件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
OFS-050 オイルフィルター用Oリング1個入 SUZUKI NTBOFS-050 オイルフィルター用Oリング1個入 SUZUKINTB
129税込142
1個
10日以内出荷
適応車種:アドレス110 CE47A
用途09280-13010互換品サイズ:12.5×2.0
OFK-050 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI NTBOFK-050 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKINTB
179税込197
1個
10日以内出荷
適応車種:Z750C ZR750D ZX750F ZR750F/H ZX900A
用途670B2016、(S)09280-15007互換品サイズ:15.8×2.4
OFH-010 オイルフィルター用Oリング1個入 HONDA NTBOFH-010 オイルフィルター用Oリング1個入 HONDANTB
169税込186
1個
10日以内出荷
スーパーカブ 110/プロ JA42/JA44
用途91302-PA9-003/91302-K0G-911互換品サイズ:39.8×2.2
OFK-020 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI NTBOFK-020 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKINTB
359税込395
1個
10日以内出荷
ニンジャ250(EX250K)ZZR1100 (ZX1100)ZRX1200 (ZRT20D)
用途671B2590互換品サイズ:89.4×3.1
OFK-031 オイルフィルター用Oリング10個入 KAWASAKI NTBOFK-031 オイルフィルター用Oリング10個入 KAWASAKINTB
1,998税込2,198
1セット(10個)
10日以内出荷
ニンジャ250SL(BX250A)、KLX250/ES/SR(KLX250)、(S)スカイウェブ400 (CK44A/45A)
用途92055-1577/(S)09280-54001互換品サイズ:52.6×2.4
OFK-040 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI NTBOFK-040 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKINTB
249税込274
1個
10日以内出荷
適応車種:Z125PRO BR125H
用途92055-0318互換品サイズ:59.6×2.4
OFS-041 オイルフィルター用Oリング10個入 SUZUKI NTBOFS-041 オイルフィルター用Oリング10個入 SUZUKINTB(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
10日以内出荷
適応車種:スカイウェブ400 CK44A/45A
用途09280-13004互換品サイズ:13.0×2.0
OFS-051 オイルフィルター用Oリング10個入 SUZUKI NTBOFS-051 オイルフィルター用Oリング10個入 SUZUKINTB
999税込1,099
1セット(10個)
10日以内出荷
適応車種:アドレス110 CE47A
用途09280-13010互換品サイズ:12.5×2.0
OFH-040 オイルフィルター用Oリング1個入 HONDA NTBOFH-040 オイルフィルター用Oリング1個入 HONDANTB
279税込307
1個
10日以内出荷
GB350/S NC59
用途91301-MG8-003互換品サイズ:51.6×2.4
OFS-020 オイルフィルター用Oリング1個入 SUZUKI NTBOFS-020 オイルフィルター用Oリング1個入 SUZUKINTB
199税込219
1個
10日以内出荷
ボルティー NJ47A
用途09280-72001互換品サイズ:72.7×2.62
OFK-010 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI NTBOFK-010 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKINTB
249税込274
1個
10日以内出荷
エストレア 250TR (BJ250)
用途671B2555互換品サイズ:55.0×3.0
OFY-020 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA NTBOFY-020 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHANTB
319税込351
1個
10日以内出荷
適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J TW200 4CS/5LB
用途93210-54175互換品サイズ:52.6×3.5
OFY-011 オイルフィルター用Oリング10個入 YAMAHA NTBOFY-011 オイルフィルター用Oリング10個入 YAMAHANTB
1,398税込1,538
1セット(10個)
10日以内出荷
適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J SR400 2H6/1JR
用途93210-07135互換品サイズ:7.0×2.5
OFY-030 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA NTBOFY-030 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHANTB
279税込307
1個
10日以内出荷
適応車種:DS/DSC400 4TR/VH01/02J DS250 VG02J/05J
用途93210-64297互換品サイズ:64.0×3.8
OFK-051 オイルフィルター用Oリング10個入 KAWASAKI NTBOFK-051 オイルフィルター用Oリング10個入 KAWASAKINTB
1,798税込1,978
1セット(10個)
10日以内出荷
適応車種:Z750C ZR750D ZX750F ZR750F/H ZX900A
用途670B2016、(S)09280-15007互換品サイズ:15.8×2.4
OFK-021 オイルフィルター用Oリング10個入 KAWASAKI NTBOFK-021 オイルフィルター用Oリング10個入 KAWASAKINTB
3,398税込3,738
1セット(10個)
10日以内出荷
ニンジャ250(EX250K)ZZR1100 (ZX1100)ZRX1200 (ZRT20D)
用途671B2590互換品サイズ:89.4×3.1
OFY-031 オイルフィルター用Oリング10個入 YAMAHA NTBOFY-031 オイルフィルター用Oリング10個入 YAMAHANTB
2,798税込3,078
1セット(10個)
10日以内出荷
適応車種:DS/DSC400 4TR/VH01/02J DS250 VG02J/05J
用途93210-64297互換品サイズ:64.0×3.8
OFH-041 オイルフィルター用Oリング10個入 HONDA NTBOFH-041 オイルフィルター用Oリング10個入 HONDANTB
2,698税込2,968
1セット(10個)
10日以内出荷
GB350/S NC59
用途91301-MG8-003互換品サイズ:51.6×2.4