「oリング g-26」の検索結果
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)
種別S形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
仕様運動・固定両用
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-25~100
規格JIS B 2401規格品
機能耐油性
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。
セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個
材質NBR
使用温度範囲(℃)-35~120
規格JIS B2401 1種A相当
硬度70
耐圧(MPa)12
機能耐油
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)0~80
規格JIS B 2401
機能耐油、耐水
こんなお得な商品も!

Oリングキット
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
選定にかかる時間やコストを大幅カット!!
主要Oリングサイズが揃っているセット品。
複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。
蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個
規格旧JIS B2401 1種A
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
規格V85
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.28MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.14MB)
図解NoDKJ60GS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 Oリング_No.18、AD571TS 羽根車部品 Oリング_No.5、MDJ60GT-26-1 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.19、DK-J60T 羽根車部品 Oリング_No.18、MD6010L 羽根車部品_No.12、MD6010KTS 羽根車部品_No.5、AD571 羽根車部品_No.5、AD570 羽根車部品_No.5、DKJ60GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 Oリング_No.18、MD575GT-26ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.18、DK-57TS 羽根車部品 Oリング_No.5、AD575G-30 羽根車部品 Oリング_No.19、MDJ82G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.16、MDJ60G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.18、MD571TS-A 羽根車部品_No.5、MDJ60GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.18、MDJ60GTS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.18など
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
規格92055-2147
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1MB)
図解NoMDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25、GKD4001-23キャブレタ,マフラ部品Oリング_No.11、OS23KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.21、OS26KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.25、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.22、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25、MDJ6000GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.18、MDJ4001-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.11、MDJ4001G-23 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.11、MDJ6500G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.14、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25など
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
規格WB16-104
部品名称Oリング
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.68MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(0.78MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.8MB)
図解NoBCS263SN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.11、DB21D-1 B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.2、MS053D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.26、MKF-A430-2 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.11、MB2350G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.12、MS5910D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.31、LBC233UT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.11、GS51ET-20 キャブレタ、リコイルスタータ部品 Oリング_No.12、BC26M エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.12、ADS26AS エンジン(キャブレタ,燃料タンク)部品 Oリング_No.12、BC234SLエンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品Oリング_No.11、MJS-21 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、BC20M エンジン(キャブレタ、エアクリーナなど
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。
線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。
材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)
種別P規格
使用温度範囲(℃)-15~220
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
規格73X1.0
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.15MB)
図解NoBSA-410AS 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.26、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.27、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.27、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.27、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.27、BSA-420JWG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.27、BSA-420JESG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.27、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.27、BSA-420JASG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.27、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.27、BSA-410S ベアリングケース部品_No.26、G-3 ベアリングケース部品 Oリング_No.27、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.27、BSA-410 ベアリングケース部品_No.38
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.58MB) 展開図8(0.58MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.57MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.57MB) 展開図15(0.58MB) 展開図16(0.58MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.58MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB)
図解NoMB264MU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.40、MB2305MG エアクリーナ部品_No.6、KM26 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、MB2015MU エアクリーナ部品_No.6、MB2305MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.39、MB2603MU チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、MB2605MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.40、MB2305ML エアクリーナ部品_No.6、MB2603MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、MB2605MU エンジン エアクリーナ部品_No.7、MB2015MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.36、MB2603ML チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、MB2305MU エアクリーナ部品_No.6、MB2603MG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、MB2605ML エンジン エアクリーナ部品_No.7、MB2604MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、KM26 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、MB2603ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、MB2015ML エアクリーナ部品_No.6、MB2015MG エアクリーナ部品_No.6
1個
¥159
税込¥175
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.98MB)
図解NoGS28EK エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、バルブ、カムシャフト部品 Oリング_No.43、MSW1108-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.19、MS330CNA-F エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.43、JH250F エンジン クランクケース、ピストン、バルブ部品_No.43、JH205F エンジン クランクケース、ピストル、バルブ部品_No.43、MSW1511-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.26、GS28MX エンジン(FG150)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 Oリング_No.43、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 Oリング_No.43、GS205EKA エンジン クランクケース、ピストン、バルブ部品 Oリング_No.43、GS28EK エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品 Oリング_No.43、GS28DX エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、バルブ、カムシャフト部品 Oリング_No.43、JH301F エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.43、GS28MX-1 エンジン(FG150)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 Oリング_No.43、MS330CS-Fクミタテ エンジン シリンダ、クランクシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.43
1セット(5個)
¥339
税込¥373
7日以内出荷
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.63MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.63MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.99MB)
図解NoMB2305MG キャブレタシステム部品_No.32、KM26 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、MB2304MG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、KM23 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.32、MB2600MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.9、MB2605ML エンジン キャブレタシステム部品_No.32、MB2303MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.13、KM23 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、KM26 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、MB2600TL26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.9、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.32、MB2603MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.28、MB2603ML エンジン キャブレタなど
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(0.93MB)
図解NoMDJ8000G-30-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.37、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.39、MDJ6001G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.37、BL8500SP(コクナイ) エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.37、MDJ6000GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.43、GKD6000TK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品Oリング_No.39、MDJ6001G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.37、MDJ8001G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.37、GKD6001キャブレタ,マフラ部品Oリング_No.37、MDJ6500G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.37、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.39、MDJ6001GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.43、GD6000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 Oリング_No.37
1個
¥79
税込¥87
7日以内出荷
規格74.4X3.1(G75)
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.85MB)
図解NoMKF-340H ギヤケース部品_No.13、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.26、BSA-420JDSG G-4 フロントデフ部品_No.8、MP8000E-K 本体,付属品部品 Oリング G75_No.19、BSA-535 シリーズ フロントデフ、プロペラシャフト部品_No.6、BSA-420LDASH フロントデフ部品_No.8、BSA-411AS 3 ミッション デフ部品_No.43、KP-800 本体,付属品部品 Oリング G75_No.19、BSA-536シリーズ -A フロントデフ 分解部品_No.44、BSA-420JDESG G-4 フロントデフ部品_No.8、BSA-420S ミッションデフ2部品_No.43、MP4100E-K 本体,付属品部品 Oリング G75_No.9、BSA-420JESG G-4 フロントデフ部品_No.8、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.29、BSA-410 ミッション デフ (2)部品_No.47など
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
建設機械・農業機械のメンテナンス、油圧機器・油圧ホースの連結部に多用されるサイズのP番、G番のOリングをキット化しました。
油圧機器の高圧に耐えられるNBR90をゴム材料に使用しております。
O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。
国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。
キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。
セット内容P-003/004/005/006/008/009各18個、P-00717個、P-010A/011/012/014/016/018各14個、P-02013個、G-025/030/035/040/045各11個、P-022.4/025/030/032/034/036/040/048各10個、P-0269個、内径20mm、外径26mm、線径3.0mm/内径22mm、外径28mm、線径3.0mm各11個
硬度(Oリング)90
内容30種類、388ヶ入
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
建設機械・農業機械のメンテナンス・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプなどのメンテナンスで使用する規格サイズ(JIS P、JIS-G)のO リングをキットにしました。
油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。
O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。
国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。
透明な上蓋でロック式の外ケースと、可動式仕切りパーツで区切られた高機能な透明インナーケースを 2 つ組み合わせた丈夫でデザイン性に優れたケース入りです。O リングを使用後の空ケースは、現場での各種小物の整理・保管に使用できます。
用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。
セット内容P-010A/P-011/P-012/P-014/P-015/P-016/P-018/P-020/P-021/P-022各15個、P-022A/P-024/P-025/P-026/P-028/P-029/P-030/P-031/P-032/P-034/P-035/P-036/P-038/P-040/G-025/G-030/G-035/G-040/G-045各10個
硬度(Oリング)90
内容29種類、340ヶ入
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。
材質オールステンレス製
こんなお得な商品も!

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
モノタロウ
¥668~
税込¥735~
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続
ポート数2
使用流体空気
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ユニオンワイ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンワイ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3
使用流体空気
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ防水コネクタ
使用温度範囲(℃)-25~70
保護構造IP67(IEC529)
定格電流(A)4
表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ
材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)
固定タイプM12 ねじ式
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)
周囲湿度(%RH)20~85
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)黄銅
材質(リング)鋼
組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s
材質(固定金具)黄銅
耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)
材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)
材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)
材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)
材質(防水ブッシュ)ゴム
挿抜耐久(回)200以上
筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
材質(ハウジング、インサート)亜鉛合金、(六角ナット、フランジ付六角ボルトM6)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄
色ガスケット:ブラック
使用温度範囲(℃)-40~105
保護等級IP67
締付トルク(N・m)カバー:1
材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12
材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°)
材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12
RoHS指令(10物質対応)対応
機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
用途ねじとチューブの接続
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数2
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 26回転型 Y005620K0000K0L
エコ商品
最大抵抗 = 20kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 26。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.75W。シリーズ = 1280G。終端スタイル = はんだピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±15ppm/℃。軸径 = 2.79 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。Accutrim 1280Gシリーズ. Accutrim 1280Gシリーズ超高精度バルクメタルホイル抵抗器は、各種環境条件下での実績ある信頼性と優れた安定性を誇ります。 この3/4インチ長方形トリマポテンショメータシリーズは、リードスクリュー調整によるスムーズな一方向出力を実現しています。 また、事実上バックラッシュのない調整機構を備えており、迅速かつ正確に設定できるうえ、設定を目標値に正確に保持します。. Oリングを採り入れた設計により、あらゆる基板洗浄で液体の浸入を防止 金めっきの端子仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥449,800
税込¥494,780
5日以内出荷
◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎ゲージ管に耐熱・耐薬品性の樹脂を使用しています。・KLPC-PFA型は本体に耐熱性、耐薬品性に優れた特殊合成樹脂、ゲージ管にPFA(フッ素樹脂)、パッキンにフッ素ゴムを採用した耐熱・耐薬品用オイルゲージです。◎本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されておりますので、取り付けピッチの多少の加工ズレをカバーすることができます。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除ができます。◎耐熱:150℃・各部品は耐熱性、耐薬品性に優れており、耐熱は150℃です。◎耐圧:0.3MPa◎取り付けピッチ1000mmまで製作可能です。・取り付けピッチの長い製品には、ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎ご希望によりフロートを入れることができます。
形状パイプ式
1
2
次へ