カテゴリ

  • 機構部品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • バイク部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 農業機械(1)

「oリング ss8」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング 1A NOKOリング 1ANOK(62件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング フッ素 4D NOKOリング フッ素 4DNOK(48件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(179件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(97件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
OリングS(固定用)NBR マスオカOリングS(固定用)NBRマスオカ(42件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(267件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(56件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 森清化工Oリング森清化工(13件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(84件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS8 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS8NOK
109税込120
1個
7日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO4275-P0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)7.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング 1A-SS 大阪魂Oリング 1A-SS大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムマスオカ(84件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(158件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
DCU O-リングシール平行ねじ おすコネクタ イハラサイエンスDCU O-リングシール平行ねじ おすコネクタイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316シリーズインチチューブシリーズねじの種類UNF
オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)オイルフィラーCAPDAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
バイク用シールチェーン プロトバイク用シールチェーンプロト(4件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
スチールアートパネル 片面ホワイトボード SS-008 3mm 910×1820 バラ 積水樹脂プラメタルスチールアートパネル 片面ホワイトボード SS-008 3mm 910×1820 バラ積水樹脂プラメタル
16,980税込18,678
1枚
5日以内出荷
ホワイトボード仕様でマグネットの取り付けが出来るスチール複合板。オリジナルのホワイトボードを作る際に選ばれています。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。ホワイト面は市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。厚さ(mm)3寸法(mm)910×1820芯材:ブラック質量(kg/枚)約5.7入数バラ(1枚)表面色ホワイト(ホワイトボード)/シルバー
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8.5NOK
29税込32
1個
当日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7044-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)8内径許容差(mm)±0.15
オイルフィルター エレメント マグネットイン S KIJIMA(キジマ)オイルフィルター エレメント マグネットイン SKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
エレメントタイプのマグネット入り オイルフィルター ※Oリングは付属されておりません ※他にマグネット無しタイプ有(105-521) 【サイズ】41mm(高さ)×44mm(直径) 【適合】 カワサキ 150 : エプシロン150 A1(02) スズキ 50 : GAG(86)・GS50 5/6(05-06) 125 : DR125S(82)・GN125E(82-97)・GS125E R(94)・GSX-S125/R125(18)・アドレスV125/G K5-9/GK5-9(05-09)・アドレスV125S/SS L0-L3(10-13)・アベニス X(99)・ヴェクスター125 R/T/W(94-07)・カタナ125 2/J/K/M/SR(85-91)・ジェンマ D/DS(82)・マローダー125 W(98) 150 : GIXXER(17-)・アベニス 150 X(99)・ヴェクスター150 S/T/W/Y(94-06) 200. : バーグマン200 250 : ジェンマ K8/UK8/L8(08-12)・スカイウェイブ250S/SS/リミテッド K7-L3(06-13)・スカイウェイブ250M K7-L3(05-13) 400 : スカイウェイブ400/S K7-L3(06-16)・バーグマン400(17-)
SWO3U座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO3U座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)清水製作所[継手]
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
禁油禁水BC     ボールバルブ KSK禁油禁水BC ボールバルブKSK
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ボディ:SUS316、パッキン:PTFE、ハンドル:ナイロン、Oリング:VitonRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
SWO4GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO4GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)清水製作所[継手]
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
SWO3GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO3GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)清水製作所[継手]
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
SWO5U座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO5U座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)清水製作所[継手]
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8NOK
29税込32
1個
3日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO4275-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)7.5内径許容差(mm)±0.15
樹脂チューブ用ステンレス継手 イハラサイエンス樹脂チューブ用ステンレス継手イハラサイエンス
2,898税込3,188
1個
17日以内出荷
Ep-Fitシンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。
材質(本体及びナットアッセンブリ)SUS316最高使用圧力(MPa)1.5(流体、使用チューブの仕様による)使用温度(℃)-10~80(流体、使用チューブの仕様による)使用流体空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)
SWO5GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO5GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)清水製作所[継手]
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
SWO6GU 座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO6GU 座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)清水製作所[継手]
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
DCO O-リング溝シール平行ねじ おすコネクタ イハラサイエンスDCO O-リング溝シール平行ねじ おすコネクタイハラサイエンス
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
材質SUS316シリーズインチチューブシリーズねじの種類UNF
ステンレス製半自動噴霧器 SS-4DX-AAA-1 部品 工進ステンレス製半自動噴霧器 SS-4DX-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
ステンレス製半自動噴霧器 SS-4DX-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料(0.69MB)
XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール SMCXLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/OリングシールSMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS8.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS8.5NOK
109税込120
1個
3日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7044-H0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)8内径許容差(mm)±0.20
XLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/Oリングシール SMCXLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/OリングシールSMC
159,800税込175,780
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
DCM O-リング溝シール管用テーパねじ おすコネクタ イハラサイエンスDCM O-リング溝シール管用テーパねじ おすコネクタイハラサイエンス
4,498税込4,948
1個
16日以内出荷