水に強く、色あせしにくい顔料インキを使用しています。
OA対応、感熱紙・感圧紙でもあざやかな発色です。
インキ補充ができます。
商品タイプインク補充式本体
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 102
大腿部内側・膝部外側・下腿部内側の3点支持で、膝関節の外側動揺をサポートします。網目状のプラスチックステーは、柔軟性があり、支持性を保持します。下方へのずれを低減する滑り止めパッド付きです。
材質PU(ポリウレタン)・ナイロン・ポリエステル・クロロプレンゴム・PE(ポリエチレン)
適合部位ひざ用
洗濯方法洗濯可(手洗い)
インク色ブルー
商品タイプ補充用インク
インク水性顔料インキ
繰り返し・詰め替え対応
1パック
¥299
税込¥329
翌々日出荷
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。
電線引出部の断線を防ぎます。
使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に
材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール
色黒
使用温度範囲(℃)-25~70
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
プラスチックフレームの軽量ホワイトボードです。裏面に吊り下げ金具を付けて壁面に吊るせます。
設置方式壁掛・マグネット
材質(表面)スチール
仕様マグネット対応、付属品付き
付属品イレーザー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、マグネット6個、吊り下げひも
トラスコ品番361-9079
材質板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール
幅(mm)600
厚さ(mm)12
色板面:白、枠:白
サイズA2
高さ(mm)440
質量(g)680
種類壁掛け・罫線あり
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ヘルメット用アゴヒモ。
ワンタッチ式。
日本製。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
カッター作業用マット 折りたたみ式
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
環境に配慮した「再生オレフィン系樹脂」を使用。
切り目が目立ちにくい。折り目も気にならない。
折りたたむ事ができ、鞄に入れて持ち運びが可能です!
コピー印刷インクが転写しにくい素材を使用。
便利な5mm間隔方眼線入りです。
用途ペーパークラフトなどのインクジェットプリント加工に最適です。
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
材質SS400又はS15C相当以上
最高使用圧力(MPa)35
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
形状オスねじアダプター
使用流体水・温水(給水・給湯)
本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板 。
風穴がついており、風の影響を受けにくい。
折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。
矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
仕様矢印部分反射材使用
材質高密度ポリエチレン
奥行(mm)(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
ボルト式の連結金具
ステンレスでサビ難い
用途グレーチングの盗難防止用連結金具
材質SUS304
寸法(mm)(内幅×横幅×高さ)10×25×55
質量(g)60
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し
種類ハンマー替ヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。
2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
色黒
コンセント形状抜止形×2ヶ
質量(g)168.4
規格RoHS対応
コンセント個数2
難燃性UL94_V-0
適合電線VCT_2mm2、3.5mm2
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
吸湿くん(フィルムと乾燥剤を一体化した高機能フィルム)は、フィルム自体が湿気を吸湿しますので、乾燥剤フリーが可能です。
直進くん(まっすぐ袋が切れる機能)を付与していますので、はさみを使わずまっすぐ開封できます。
三方ジップ袋(ジップを付けて再封性を持たせた袋形態)は、再封性、保存性の必要な様々な内容物に最適です。
角落とし
用途健康食品、電子部品、粉末品の吸湿に
種別吸湿能力6/m2
材質PET、アルミ箔、吸湿フィルム(ポリエチレン系)
厚さ(mm)0.097±0.009
色アルミ地(消し面表)
化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。
全面散布ノズル、幅広まきノズル、細まきノズルなど用途に応じて付属部品が取り替えられます。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)24
寸法K穴なし
材質鋳鉄FCD450
表面処理透明防錆塗装
ランプ別売り
材質グレア分類:V2【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)
長さ(mm)1279
幅(mm)332
質量(kg)10.4
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×2
ランプLDL40S
器具・セット器具のみ
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)121
調光の可否否
子品番【基本灯具】NNF42750【プラスユニット】NNFK42425【ランプ】LDL40S・N/14/26
仕様配線あり
形状角形
種類蓋ネジ(上)
適合規格防塵
キャップ樹脂
送り配線とVCT3.5mm2に対応する構造をもつ、難燃・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用しています。2つのさし込み口付きで、接地形2P 15Aの定格で合計15Aまで使用できます。
コンセント個数2
仕様極配置:125V抜止形
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様Type 8
適合機種EE、EH、EC、U、EU Series
使用箇所上部・下部
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します
材質(本体)樹脂
取付方式ねじ込み型
仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)
再生紙使用マーク適合
本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。
風穴が空いており、風の影響を受けにくい。
折り畳み時にコンパクトになるので乗用車にも搭載可能です。
矢印部分に反射材を使用、夜間の誘導にはぴったりです。
用途規制・誘導
材質(本体)高密度ポリエチレン
縦(mm)約550
横(mm)約900
脚寸法(mm)約480(開脚時)/約90(閉脚時)
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
2つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます。裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です。
色白
コンセント形状平刃形(NEMA 6ALT-20)×2ヶ
規格RoHS対応
コンセント個数2
難燃性UL94_V-0
適合電線VCT_3.5mm2
適合圧着端子R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
NEMA規格NEMA 6ALT-20
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ボタン色(押ボタン)緑、(非常停止)赤
文字種別OA型
トラスコ品番807-1635
材質SUS420、硬度HRC50°
質量(g)13.8
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ