417件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316) 種類リンク 仕上電解研磨
1箱(18個)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)


SUZUKID(スズキッド)ピッコロ用替刃3本入
EHP-01専用替刃の3本セットです。
用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。 刃数10/14山(1インチ毎) 質量(g)約80 入数3本 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65
1セット(3本)
5,998 税込6,598
当日出荷

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 使用温度(℃)-25~70 外径公差(mm)±0.8 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0 内径公差(mm)±0.6
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ペーパー目、ごみ、ダストの除去や塗肌の調整に、全ての塗装の補修仕上げに最適です。#1500のペーパー目を消して、すばやく光沢を作ります。ワックス成分配合。
用途塗装表面のキズ消し補修 成分石油系溶剤、研磨剤
1本(200g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量バキューム式ピックアップツール。 従来のピンセットでは、つかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に。
付属品パット3種類(S・M・L)、ノズル(直)付 トラスコ品番166-0306 材質(本体)ABS 質量(g)6 耐熱温度(℃)(パット)220 吸着能力(g)Sサイズ/4、Mサイズ/50、Lサイズ/130 パット径(Φmm)Sサイズ/3.5、Mサイズ/6.5、Lサイズ/9.5 材質(パット)シリコーンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)25.4 ソケット形状6角
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状キャップ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類G
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチテープで手軽に封緘、クッション材で壊れやすい物、大切なものをしっかり保護して送れます。
テープあり 窓枠なし
1枚
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
10,489 税込11,538
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

1袋(10個)
107,876 税込118,664
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬プラチナリーマ CPシリーズ
材質超硬超微粒子 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

1箱
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
279 税込307
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7.0 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81 税込89
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
749 税込824
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

らくらく取付けできます。
材質樹脂+スチール2.3t オフホワイト サイズ【付属ビス】A3.5×30 耐荷重(kg)100
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

交換用のテールキャップ付きバッテリーカートリッジです。カートリッジが破損してしまった場合などに、交換してお使いいただけます。また、ライトのスイッチは消耗品です。経年劣化・継続使用による消耗や、反応が悪くなってきた場合には、交換してお使いください。
用途M7R 10桁シリアル品専用
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

プラボーくん専用アンカー。敷板上への突起量を最小限にすることでつまづきを防止し、プラボーくんを安全に素早く固定できます。他社製樹脂敷板にも一部ご使用いただけます。・土面に固定。・低頭タイプ。・保護キャップ付き
材質スチール(t4.5)・異形鉄筋(Φ13)・亜鉛メッキ
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

1箱
929 税込1,022
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

歯幅(mm)35 材質S45C ピッチ(mm)8 圧力角(°)14 1/2 形状OA 種別スパーギヤー
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼 材質超硬 刃数4 コーティングF.P.Cコーティング
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (445種類の商品があります)

アイワ金属レザーハンドル
本革(牛革)の手触りと風合いで家具の雰囲気をガラッとチェンジできるアイテム。使うごとに経年変化も楽しめます。ねじで簡単に取り付けできます。工作、クラフト、取り替え、新規取付などに。木やアイアンとの相性も良いアイテムです
付属品ビス:皿タッピング3.5×16 材質本革 幅(mm)約25 適合板厚(mm)15以上
1個
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様スピンドルモーター用コントローラー トラスコ品番147-8660 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

長時間の作業や細かい作業にも!使い勝手の良いPU(ポリウレタン)手袋!
用途運送・倉庫流通業・土木・建築・鉄工・農業・林業などあらゆる作業に ブラック 材質手のひら部分:ポリウレタン・甲部分:ポリエステル 入数(双)3
1袋(3双)
1,798 税込1,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラック 足幅EEE 材質先芯:樹脂、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム 形状ローカット 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリオン・ラドセーフメディカルORポジショニングブロック ORPシリーズ
X線の陰影障害をなくした製品です。X線室・診断全般に使用可能です。
材質エステル系軟質PU(ポリウレタン)
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ホワイト 足幅EEE 材質先芯:樹脂、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム 形状ローカット 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
ピッチ(mm)1.25 対辺(mm)頭:12
1本(6本)
445 税込490
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
1箱(3本)
51,980 税込57,178
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (1371種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)(SSブラックメッキ)
1袋(1本)
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)