108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
先端形状先曲 トラスコ品番274-3094 材質ステンレス(非磁性) 質量(g)13 寸法A(mm)120 寸法B(mm)10 寸法C(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
1パック(25個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包 主な用途梱包用
1パック(6巻)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃 表面処理取付ビス(バインド頭):無処理 材質(ガスケット)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
1パック(2個)
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

セキスイOPPテープ No.882V
RoHS
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
1ケース(48巻)ほか
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

硬質セラミック配合により高い耐久性を実現。手に優しくフィットするソフトグリップ。切り離れ抜群。お手入れ簡単。
材質表面加工:ふっ素樹脂加工、刀身:ハイカーボンステンレス鋼、刃の形状:両刃、(口金、エンドキャップ):ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂(表面:熱可塑性エラストマー) 質量(g)152 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)310×20×50
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

硬質セラミック配合により高い耐久性を実現。手に優しくフィットするソフトグリップ。切り離れ抜群。お手入れ簡単。
材質表面加工:ふっ素樹脂加工、刀身:ハイカーボンステンレス鋼、刃の形状:両刃、(口金、エンドキャップ):ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂(表面:熱可塑性エラストマー) 質量(g)77 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)235×15×30
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

硬質セラミック配合により高い耐久性を実現。手に優しくフィットするソフトグリップ。切り離れ抜群。お手入れ簡単。
材質表面加工:ふっ素樹脂加工、刀身:ハイカーボンステンレス鋼、刃の形状:両刃、(口金、エンドキャップ):ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂(表面:熱可塑性エラストマー) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)295×20×50
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食洗機対応。カーブを利用して混ぜる・こねるのに便利。
材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度:230度)、中芯:ナイロン(耐熱温度:170度) 幅(mm)50 全長(mm)270 高さ(mm)15 質量(g)約75
1本
739 税込813
翌々日出荷

食洗機対応。魚を返しやすいロングノーズ。
材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度:230度)、中芯:ナイロン(耐熱温度:170度) 幅(mm)85 全長(mm)305 高さ(mm)30 質量(g)約101
1本
739 税込813
翌々日出荷

食洗機対応。フライパンにフィット。
材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度:230度)、中芯:ナイロン(耐熱温度:170度) 幅(mm)80 全長(mm)305 高さ(mm)40 質量(g)約91
1本
749 税込824
翌々日出荷

チタンコーティングで金属アレルギーにも安心。切れ味長持ち。
材質金属部:ステンレス鋼(表面チタンコーティング)、ハンドル・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃) 幅(mm)95 全長(mm)205 高さ(mm)15 質量(g)107
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

食洗機対応。丸みがあるから最後まできれいにすくえる。
材質本体:シリコーンゴム(耐熱温度:230度)、中芯:ナイロン(耐熱温度:170度) 幅(mm)70 全長(mm)260 ブラウン 高さ(mm)30 質量(g)63 食器の種類洋食器
1本
749 税込824
翌々日出荷


1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)プッシュラッチ
樹脂で軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタンが大きく操作が行いやすいです。 全体にアールのついたソフトデザイン
用途バス・特装車の内装 材質ポリアセタール(POM) ブラック
1個
563 税込619
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工 材質超微粒子 表面処理Pコーティング 関連資料(15.94MB)
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1042種類の商品があります)

軽量のアルミシートと発泡PEの積層構造で比重が軽く、加工・施工の簡略化と作業の軽減が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対すす寸法安定性が優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。 アルミニウムと樹脂の積層効果で剛性が高くたわみ、ひずみが少なくフラット性に優れています。
1ケース(10枚)
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
1箱(3本)
51,980 税込57,178
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (1371種類の商品があります)

ハンバーグ・しょうが焼き弁当に最適。視認性の高い形状。低めの仕切りで中身が見やすい盛付けが可能。あふれ出る肉汁やソースの多いメニューでも味移りを抑制。ワンタッチで蓋が嵌めやすく外れにくいだけでなく結露漏れしにくいスマート勘合で売場の清潔感をキープ。金と赤の調和で衣の明るい色合いと揚げたての温度感を伝える柄。柄おすすめメニューはとんかつ・唐揚げ・チキン南蛮・ミックスフライ。
材質バイオマスプラ 寸法(mm)235×190×25
1袋(50点)
2,498 税込2,748
4日以内出荷


1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)





サイエルインターナショナルソーラーパネル&ポータブル電源セット
これ1セットでどこでも充電!21Wソーラーパネルと88.8Whポータブル電源がワンパッケージになった安心便利な商品です。24000mAhの大容量バッテリーだからキャンプ、車中泊などのアウトドアから防災まで幅広くご使用いただけます。USB-Q3.1、USB-A、USB-C、AC100V/80Wの多彩な出力ポートを搭載。過電圧や温度変化、使用環境を適切に感知し高い安全性を実現した安全保護機能付き。ソーラーパネルは3種類のDC変換プラグ付きでポータブル電源、スマホやタブレットなど幅広いデバイスに対応。折り畳み式だからコンパクトに収納でき持ち運びも楽々です。わずか812gの軽量・薄型設計で持ち運びが楽々!88.8Whの容量で機内持ち込みも可能。
ケーブル径(Φmm)DC:外径5.5/内径2.1
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷




1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷






関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • tp-8