家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法D2(Φmm)44
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
硬化した油圧シールの柔軟性を復活し、オイル漏れを止めます。作動油の酸化劣化による油圧機器金属同士の摩擦・摩耗を軽減し、焼き付きを防止させます。油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。油圧作動油の温度が異常上昇しないように抑え、機器の寿命を伸ばし、省エネを図ることができます。合成ポリマーで油圧作動油漏れを止め、油圧システムの寿命を長持ちさせます。
用途重建機、農林機械、鉱山機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、ホイールローダーなどの油圧作動油システムにご使用頂けます。特に、シールポンプ、コントロールバルブシール、アクチュエーター、ラム、シリンダー、Oリングホースフィッティング、油圧トランスミッションからのオイル漏れを止めるのに効果的です。
適合油圧作動油(ISO粘度グレード番号)22、32、46、68、合成油圧作動油
使用量予防保全:油圧作動油1Lに15mL 通常添加量:油圧作動油1Lに30mL 過酷な条件下での機械:油圧作動油1Lに60mL
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ポリカ中空ボード
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
ポリカーボネート樹脂製のため、耐久性に優れており丈夫です。
空気層を持つ中空構造なので断熱・保温性に優れています。
燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えれます。
耐候性に優れているため、透明感を長期間保ちます。
軽量のため、施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに。
幅(mm)910
仕様両面UV加工
材質ポリカーボネート樹脂
特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。
ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。
断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。
四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します)
垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)
ねじの呼びM6
呼び径(mm)6.0
材質鉄
頭径(Φmm)11.2
表面処理ディスゴ
頭部形状四角穴
薄板溶接に適した細い0.6Φノンガスワイヤー用のチップです。
対応機種SAYI-80N、SIV-140
1セット(5個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品ステンレス皿木捻子
質量(g)8
寸法L(mm)36
寸法H(mm)7.5
寸法d(mm)3.2
寸法L1(mm)21
寸法D(mm)1.5
寸法W(mm)18
寸法h(mm)6
使用荷重(kN)0.10
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
色ホワイト
厚さ(mm)10
材質(基材)発泡ポリエチレン
長さ(m)2
取付け方法背割れタイプ
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
果実の持つビタミンやミネラルを熱で破壊する事のない特殊調理法で作りました。穀物発酵エキスで便臭を緩和します。
成分(保証成分)粗蛋白質20%、粗脂肪42%、粗繊維7%、粗灰分2.7%、水分4%
カロリー(kcal)525
原材料(成分)果実類(季節によって内容が変わります)、植物性油脂、米胚芽発酵抽出物
対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
1袋(50g)
¥439
税込¥483
4日以内出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
最高のパフォーマンスを誇るカーブ形状チタンコートブレード!。ハードな切断にも対応するチタンコーティング。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐久性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。木材の切断時には、切り口に焼け跡が残りにくくなります(LXJP610G、LXJP810G)。
刃厚(mm)19
適合本体各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可
パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車のセンター出しも簡単にできます。
クラッチディスクのスプラインサイズを問わず、自在に調整できますので、作業性に大変優れています!
適合車種4車~大型車
1セット
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工
材質超微粒子
表面処理Pコーティング
関連資料(15.94MB)
足元から暖め、全身ポッカポカ!毛足の長い素材で太ももまですっぽり。汗をかきやすい足裏はスリットから出すことができてムレにくい。
材質ポリエステル100%
色グレー
サイズM
質量(g)(片足)160
適合寸法(mm)足のサイズ230~255、太もも周り550まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
結晶性が高く脱粒しにくい合成ダイヤモンドを使用しているため、耐久性に優れています。砂噛みも一発除去できる研削力があります。一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」、「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。変形摩耗せず、刃こぼれしません。形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。
用途FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。
適合材FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチック
ねじの呼びM6
内径(Φmm)6
厚さ(mm)4
材質ポリエチレン、EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
中量棚 RH型、裏板 W180XH180用
用途物品棚RH型 オプションパーツ 裏板
適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型
質量(kg)24.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1739×16×1600
1台
¥32,980
税込¥36,278
22日以内出荷
足元から暖め、全身ポッカポカ!毛足の長い素材で太ももまですっぽり。汗をかきやすい足裏はスリットから出すことができてムレにくい。
材質ポリエステル100%
色グレー
サイズL
質量(g)(片足)185
適合寸法(mm)足のサイズ260~280、太もも周り580まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
足元から暖め、全身ポッカポカ!毛足の長い素材で太ももまですっぽり。汗をかきやすい足裏はスリットから出すことができてムレにくい。
材質ポリエステル100%
色ブラウン
サイズL
質量(g)(片足)185
適合寸法(mm)足のサイズ260~280、太もも周り580まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
足元から暖め、全身ポッカポカ!毛足の長い素材で太ももまですっぽり。汗をかきやすい足裏はスリットから出すことができてムレにくい。
材質ポリエステル100%
色ブラウン
サイズM
質量(g)(片足)160
適合寸法(mm)足のサイズ230~255、太もも周り550まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ちょいと背中に背負うだけ寒い信州地方に昔から伝わる防寒着。
冷える首から背中を包み込みあたためてくれます。
寒さの厳しい信州地方で伝わる防寒着「ねこ半纏」の形を参考にしました。
家事など作業がしやすいように前身頃のない形状で、寒さを防ぎつつ冷えやすい背面を温めます。
冷えるキッチンでもあたたかい
袖がないので作業がしやすい
アウターにもひびかない
血管が集中している首・肩・背中を温めると全身ポカポカ
【暖かさのヒミツ】
まるで毛布をまとったような暖かさ。
秘密は毛足の長い素材が両面起毛していて暖かい空気層をつくるので。着けてすぐに暖かさが実感できます。
バスト(cm)72~94
質量(g)185
材質ポリエステル100%
身長(cm)146~170
色ブラウン
種別ベスト
1個
¥2,590
税込¥2,849
5日以内出荷
足から暖め、全身ポッカポカ。 部屋に居る時履きっぱなし。
足が冷えて寝る時にツライという方に朗報。
毛足の長いふわふわした生地がやさしく足を包み込み、
段違いの暖かいロングカバーが寝る時の寒さから守ります。
脱がずに足先が出せるので、トイレやキッチンでも大活躍。
厚みがあるから、更にふんわりあったか。
毛足の長い素材が、暖かい空気層を作り、
閉じ込めるため、履いてすぐ実感できます。
ふわふわの肌ざわり、段違いにあったかい
足が出せるのでスリッパが履けます
暑いときには足先を出してムレ防止
締めつけすぎないゆったり設計
サイズ(cm)23.0~25.5
質量(g)片足:170
材質ポリエステル100%
太もも周り(cm)55まで
色ブラウン
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
関連キーワード
1
2
次へ