サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
仕上電解研磨
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に
各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
取付方式テープ付
材質ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様テープ付
寸法(mm)35×80×1.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)25.4
ソケット形状6角
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
P-830、P-831用交換パット
耐熱温度(℃)220
材質導電性シリコーン
適合機種P-831、P-835
質量(g/袋)1
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥679
税込¥747
3日以内出荷
形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
1個
¥369
税込¥406
3日以内出荷
キッドカット チップソー切断機の替刃です。
用途切断作業に。
刃数(p)40
入数1個
切断可能 材質鉄/ステンレス
チップソー厚さ(mm)1.8
チップソー外径(Φmm)180
チップソー内径(Φmm)20
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])25.4
寸法L(mm)110
寸法D2(Φmm)54
X線の陰影障害をなくした製品です。X線室・診断全般に使用可能です。
材質エステル系軟質PU(ポリウレタン)
車検対応
3年/60,000キロ保証(商用車含む)
国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。外径寸法はメーカー従来品比94%と小さくしています。中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。
差込角(mm)25.4
寸法L(mm)80
寸法D2(mm)50
寸法l(mm)50
本革(牛革)の手触りと風合いで家具の雰囲気をガラッとチェンジできるアイテム。使うごとに経年変化も楽しめます。ねじで簡単に取り付けできます。工作、クラフト、取り替え、新規取付などに。木やアイアンとの相性も良いアイテムです
付属品ビス:皿タッピング3.5×16
材質本革
幅(mm)約25
全長(mm)約63(取り付け時)
サイズS
奥行(mm)約25(取り付け時)
適合板厚(mm)15以上
歯幅(mm)35
材質S45C
ピッチ(mm)8
圧力角(°)14 1/2
形状OA
種別スパーギヤー
持ち運びやすいコンパクトなスティック型タイマー くるくる→ピッ!でスタートできる、直感ダイヤル設定 3つの角度で置けて、画面がはっきり見える
寸法(mm)93×30×22
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工
材質超微粒子
表面処理Pコーティング
関連資料(15.94MB)
足を乗せる部分が広く(約100mm)安定性が高い設計。樹脂製スパイクでソールをしっかりホールド可能、雨の日などでもしっかり保持できます。樹脂製のスパイクで靴のソール(裏面部)を痛めにくい
用途自転車用ペダル
セット内容ペダル左右 × 1ペア
材質樹脂
寸法(mm)(片側):縦:101/ 横:103 / 厚さ:25
色ブラック
質量(g)(片側):180 / (左右ペア):360
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
警告ラベルセット内容(警告本体ラベル、感電危険ラベル(汎用)、感電危険ラベル(保護板)、活線工事禁止ラベル、接触危険ラベル、絶縁抵抗測定禁止ラベル、水抜穴ラベル)がセットで1シート。
通電中立入禁止ラベルは5枚で1シート。
セット内容10シート入(同ラベル5枚で1シート)
材質本体:PET
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
付属品基板取付ねじM5×12 4 本
材質鉄
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
適合規格ANSI B1.2
ねじの種類UNC
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ