30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。 X、Y、Z3次元方向の測定可能。 ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。 1年間使えるバッテリー寿命。 スタイラス交換式。 タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
バッテリーLR1×2(単5) 仕様ストレートシャンクタイプ電子音付き通電方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。
材質樹脂 タイプ丸内キャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タッチ位置をランプLEDと電子音で瞬時に伝達します。バッテリーの寿命低下をワーク測定時にLEDの点滅でお知らせします。スタイラスST38-6Pが付属しています。非導電性のワーク・セラミックベアリング仕様の機械には、ご使用できません。
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質(本体)PP(ポリプロピレン発泡品) 材質(刃) 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.2、1.6
1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

CRゴムスポンジをチップにして固めた素材です。 耐油性・耐熱性、耐候性・耐寒性に優れています。
用途ベランダマット・作業用マット・玄関マット・人工芝などの下敷きに。 材質クロロプレンゴム
1枚
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパン交換部品
交換用部品です。
1個ほか
17 税込19
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (540種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 仕様キャビネット/横幅200mm セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 質量(kg)1.6 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)(ポール受け金具)3.2/(バンド)1.2又は1.6 ポール径(Φmm)Φ120~170用
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパンツーリング ミーリング チャックホルダ
エコ商品
CAPTOツーリング、ミーリングチャックホルダです。
トラスコ品番428-9400 寸法(mm)DCBN:6、DCBX:20 寸法LB(mm)52 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)118 寸法BD1(mm)49 寸法LPR(mm)80
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

先端は球形の芯材に粘着性ウレタンをコートした構造になっており、ワークに触れても接触面積は最小限に抑えられるとともに、芯材がワークヘ傷を付けることを防止します。 ペタミクロン、軸棒とも全部材は導電性を有し、帯電を防ぎます。 製造工程、または材質にシリコーンを一切使用していません。
用途異物除去用のピックアップツール 付属品専用軸(MP-00-AS)1本 全長(mm)37 表面抵抗値(Ω)【粘着部】108、【カバー部】109 質量(g)60
1セット(24本)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘララップ (工具付) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ヘララップ (工具付)
インシュロック 電線保護アクセサリ スパイラルチューブ メタルコンテント・ヘララップ
材質ポリプロピレン・鉄系成分 長さ(m)25 仕様ハロゲンフリー、屋内使用 使用温度範囲(℃)-60~+100
1本(25m)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル
エコ商品
高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。 〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状
コーティングnACRo ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)





1袋(10個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)



WEG 80A バスバー。簡単に接続できます。使用素材は、PMC CR20 で銅コーティングされています。このコネクタは、CWB コンタクタ用途で使用されて電力は 2 kW です スタータタイプは「逆転」
仕様●シリーズ:EC-R2●併用可能製品:CWB40 、CWB50 、CWB66 、CWB80●コード番号:201-3476 アズワン品番65-8089-48
1個
8,998 税込9,898
欠品中

ARMR CortexR-M4プロセッサベースのマイクロコントローラ(MCU)であるSAM4E16Cは、FPU及び高データ帯域幅アーキテクチャを特長としており、産業オートメーション用途やビル管理用途向け製品です。このデバイスは、1 MBフラッシュを内蔵し、2.0 / B対応CANインターフェース、IEEE1588規格対応の10 100 MbpsイーサネットMAC 1をはじめとする、複数のネットワーク 接続用ペリフェラルを搭載しています。マイクロコントローラの機能 コア ARM7TDMIR ARMR ThumbRプロセッサ32ビットRISCアーキテクチャ 高密度16ビット命令セット EmbeddedICE(TM)インサーキットエミュレーション、デバッグ通信チャンネルサポート メモリ 128 Kb、256バイトの512ページ(シングルプレーン)で構成 32 Kb組み込みSRAM、最大速度での単一サイクルアクセス MC MPU システム 組み込み1.8 Vレギュレータ、コア及び外部コンポーネント用に最大100 mAの引き込み パワーオンリセットセルと低電力工場出荷時キャリブレーション済みブラウンアウト検出器をベースに構築 低電力RC発振器、3 20 MHzオンチップ発振器、PLL 1 PMC AIC 2線UART及びデバッグのサポート
仕様ファミリー名 = ATSAMパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1.024 MB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3USARTチャネルの数 = 2寸法 = 20 x 20 x 1.45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷


サンワサプライ用紙
印刷した文字や画像が裏抜けしにくく、両面への印刷が可能なつやなしマットタイプのインクジェット専用紙。たくさん入ってたっぷりお得に使える大容量タイプです。0.22mmと厚みがあるので、両面を使用した写真画像入りのPOP、カード、カタログやポスター、チラシの作成に最適。※用紙には裏表があり、裏面は写真画像の印刷にはおすすめしません。白色度が高く、鮮明かつビビッドな画像を表現。細かい文字もくっきり鮮やか。表面は超高解像度(4,800~1,440dpi)からモノクロまで、裏面720dpiからモノクロまでの出力に最適。※エプソンプリンタ MC-2000、PM-4000PX、PX-G920/V500、CC-600PXなどの顔料インクにも対応しています。
白色度(%)103/裏95 紙厚(mm)0.22±0.003 坪量(g/m2)180 グレードスーパーファイン 用紙サイズA4 用紙寸法(mm)210×297 プリンターインクジェットプリンター 対応インク顔料・染料 印字柄なし 仕様紙質マーク_表面:つやなしマット、ペーパーミュージアム掲載:なし
1セット(100枚)
4,098 税込4,508
3日以内出荷

微細な研磨剤と樹脂を加熱硬化させたメディアです。 軟質金属(亜鉛・アルミ・銅・真鍮など)のバリ取り、平滑仕上げに最適なソフトメディアです。 軽く、変形・打痕、表面硬化を起こしにくいのが特徴です。
形状円錐 タイプ中切削用
1箱(20kg)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ用紙
印刷した文字や画像が裏抜けしにくく、両面への印刷が可能なつやなしマットタイプのインクジェット専用紙。0.22mmと厚みがあるので、両面を使用した写真画像入りのPOP、カード、カタログやポスター、チラシの作成に最適。※用紙には裏表があり、裏面は写真画像の印刷にはおすすめしません。白色度が高く、鮮明かつビビッドな画像を表現。細かい文字もくっきり鮮やか。表面は超高解像度(4,800~1,440dpi)からモノクロまで、裏面720dpiからモノクロまでの出力に最適。※エプソンプリンタ MC-2000、PM-4000PX、PX-G920/V500、CC-600PXなどの顔料インクにも対応しています。
白色度(%)103/裏95 紙厚(mm)0.22±0.003 坪量(g/m2)180 グレードスーパーファイン 用紙サイズA4 用紙寸法(mm)210×297 プリンターインクジェットプリンター 対応インク顔料・染料 印字柄なし 仕様紙質マーク_表面:つやなしマット、ペーパーミュージアム掲載:なし
1セット(20枚)
1,198 税込1,318
当日出荷