104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。 外径(mm)100 穴径(Φmm)15 砥材C 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造。ネジ切りは3倍のスピード
用途HFC-134a〈ガス〉専用 寸法(mm)M10×1.5 危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

マックエイト表面実装用電源端子
エコ商品
表面実装用基板に横方向から電源を供給する時に御利用下さい。 PV-13の位置決めピンがないタイプになります。(位置決め穴不要です。) 電線の先に圧着端子(M3用)を取付けてM3のネジで締付けて下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JEJアステージSPV(耐衝撃)コンテナ
「バンパーグレード樹脂」を使用したコンテナボックス・強い衝撃も吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。
オリーブドラブ 外寸法・奥行(mm)443 外寸法・間口(mm)295
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックエイト表面実装用電源端子
エコ商品
表面実装用基板に横方向から電源を供給する時に御利用下さい。
仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。反射防止面と光沢面のリバーシブル仕様。約69%の光線透過率で見やすい明るさ。
付属品タブシール、モニター貼り付け用両面テープ2種、クリーニングクロス 適合機種汎用 材質PET樹脂 取付方式シール 視野角60度 光線透過率(%)0.69 ブルーライトカット率0.45 外光反射率(%)0.055 のぞき見防止 反射防止 ブルーライトカット UV遮蔽率(%)0.99
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。 通り(緑側)、止り(赤側)にピンゲージをホールドする事で限界ゲージとしての検査ができます。
用途ピンゲージホルダに 材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ネグロス電工表示ステッカー
東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。 太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。 屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
材質塩化ビニル 取付方式シール/ステッカー
1枚ほか
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BBKテクノロジーズR134a サービス缶バルブ M10
サービス缶バルブ用の接続金具です。
対応冷媒種別R134a 質量(g)80 取付ねじM10 P1.5 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

金属の傷消しや石材、タイルの仕上に最適です。グラインダーを出すまでもない場面やインパクトで終わらせたい方必見です。
用途金属・石材のキズ落とし仕上げに! 砥材C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(m)10 幅(mm)15 材質ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)2
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1組
1,860 税込2,046
翌日出荷

仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、塩化ビニル・ポリエチレン・ライニング鋼管用タイプ 形状ストレート 接続G×Rc ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、専用引き棒付。 ナット式、銅管で接続するタイプ。
用途洗面所用 適合場所洗面所 仕様泡沫吐水、節水
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・マグネット着脱式のぞき見防止フィルタ。・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。・ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。・外光の反射や映り込みを抑える反射防止仕様。・約69%の光線透過率で見やすい明るさ。
付属品マグネットシール、モニター貼り付け用両面テープ、クリーニングクロス 材質PET樹脂、鉄 サイズ13.3インチワイド 質量(g)約32 取付方式マグネット取付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×1×177.4 紫外線防御率(%)99 特性対応画面サイズ:13.3インチW(16:9)、視野角:60度、外光反射率:0.055、光線透過率:0.69 タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率45% のぞき見防止対応 反射防止対応 ブルーライトカット対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

長さ(m)10 幅(mm)25 材質ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)2
1個
2,630 税込2,893
当日出荷

・マグネット着脱式のぞき見防止フィルタ。・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。・ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。・外光の反射や映り込みを抑える反射防止仕様。・約69%の光線透過率で見やすい明るさ。
付属品マグネットシール、モニター貼り付け用両面テープ、クリーニングクロス 材質PET樹脂、鉄 サイズ13.3インチワイド 質量(g)約36 取付方式マグネット取付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×1×188.2 紫外線防御率(%)99 特性対応画面サイズ:13.3インチW(16:10)、視野角:60度、外光反射率:0.055、光線透過率:0.69 タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率45% のぞき見防止対応 反射防止対応 ブルーライトカット対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:170V●制限電圧:340V●クランプ電流:5A●エネルギー:7J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:160pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:205V アズワン品番65-7028-81
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

位置決めピンを組込んだアクリル製ベースプレートです。 M4 マルチホールアクリルプレートは、多種多様な形状やサイズのパーツを、最大限一緒に固定するためのベースプレートです。 M4ねじ穴の配置間隔は10mmです。 また、プレート中央の 35mm×35mm の範囲が透明になっており、小型パーツも鮮明に確認できます。 側面にはスチールピンが埋め込まれており、レニショーの QuickLoad コーナーに繰り返し同じ場所に配置できます。 左下用 QuickLoad コーナーのみ装着可能です。
仕様●ねじサイズ:M4●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×150×150●原産国:イギリス●コード番号:324-9602 アズワン品番67-5641-02
1枚
78,980 税込86,878
32日以内出荷

位置決めピンを組込んだアクリル製ベースプレートです。 M4 マルチホールアクリルプレートは、多種多様な形状やサイズのパーツを、最大限一緒に固定するためのベースプレートです。 M4ねじ穴の配置間隔は10mmです。 また、プレート中央の 35mm×35mm の範囲が透明になっており、小型パーツも鮮明に確認できます。 側面にはスチールピンが埋め込まれており、レニショーの QuickLoad コーナーに繰り返し同じ場所に配置できます。 左下用 QuickLoad コーナーのみ装着可能です。
仕様●ねじサイズ:M4●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×250×250●原産国:イギリス●コード番号:324-9599 アズワン品番67-5641-04
1枚
99,980 税込109,978
32日以内出荷

位置決めピンを組込んだアクリル製ベースプレートです。 M4 マルチホールアクリルプレートは、多種多様な形状やサイズのパーツを、最大限一緒に固定するためのベースプレートです。 M4ねじ穴の配置間隔は10mmです。 また、プレート中央の 35mm×35mm の範囲が透明になっており、小型パーツも鮮明に確認できます。 側面にはスチールピンが埋め込まれており、レニショーの QuickLoad コーナーに繰り返し同じ場所に配置できます。 左下用 QuickLoad コーナーのみ装着可能です。
仕様●ねじサイズ:M4●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×200×200●原産国:イギリス●コード番号:324-9618 アズワン品番67-5641-03
1枚
99,980 税込109,978
32日以内出荷

本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:PE(クリア) 適合圧力(MPa)0~0.75 寸法A(mm)280 寸法H1(mm)105 規格JWWA
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:銅 適合圧力(MPa)0~0.75 寸法A(mm)280 寸法H1(mm)105 規格JWWA
1個
11,880 税込13,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:ステンレス(SUS304) 適合圧力(MPa)0~0.75 寸法A(mm)280 寸法H1(mm)105 規格JWWA
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)











イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)