294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
299 税込329
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ) 繰り返し・詰め替え対応
1パック(10個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


超軽量素材のEVAラバー素材の防寒長靴です 通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい! 靴底はゴム貼り仕様で滑りにくい! 裏ボアで足元ポカポカ 雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付 カバー部分には、反射テープ付で夜間作業の安全を確保!
靴タイプブーツ 材質(ソール)EVA樹脂・合成ゴム 材質ポリエステル(ボア) 材質(アッパー)EVA樹脂・合成ゴム 材質(先芯)なし 機能防寒/屈曲性/軽量/耐滑性 足幅3E 形状ハイカット
1足
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ジェットストリーム替芯 SXR-80-10K uni(三菱鉛筆) 動画あり
適合ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く) シリーズジェットストリーム 方式スライド式 ボール径(Φmm)1 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応
1箱(10本)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1双
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
パイプのつまりをすっきり解消。バネは折れにくい強力2重巻き。
材質
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユタカメイク江戸打ち紐
色落ちを抑制する堅牢染めです。
用途和風装飾・手芸・ホビー材として
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)60 全長L(mm)115 刃径公差(mm)0~+0.005 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)8 シャンク長l2(mm)42 食付長さT(mm)12
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽自動車用の廉価ディスクローター。 ハット部分の塗装実施。研磨するより交換するのにぴったりな商品。
用途軽自動車用
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各50個(P-10/10A/11/12)各40個(P-14/15/16/18/20)各30個(P-21/22/25/26/28/29)各20個(P-22A/24/30/31/32/34/35)各15個(P-36/38/40)各10個
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

オイルホールを付加することにより、加工時の熱影響を抑えることができ耐摩耗性が向上。製品長さを短く設定し、工具剛性を向上させ、更なる高精度加工を実現。Rシリーズと同様に、ステンレス等の難削材から高硬度鋼まで加工が可能。刃径公差+0.005/0を採用。
用途工具鋼、ステンレス、調質鋼 材質超硬超微粒子 刃数4 コーティングパープルコーティング
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 ねじ径R1/4 ノズル取付部R1/4 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)1.0 トラスコ品番364-0663 質量(g)2 種類ラウンド型 空気消費量(NL/min)245(0.3MPa時)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 種類ラウンド型
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1箱(10個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ラバージスクは、ゴムの弾性を活かしビート除去の様な粗研削から、返りバリを出さないバリ取り・面取りの軽研削、みがき・研磨・表面仕上げの微研削等が可能となりました。
用途ビート除去、黒皮取り、バリ取り、面取り、メッキ前処理、研磨、みがき等 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)16(15) 外径(Φmm)100
1箱
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。 トラスコ品番114-4833 材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他 全長(mm)121 質量(g)96 最高使用圧力(MPa)0.7 使用空気圧力(MPa)0.1~0.7 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)1 ノズル外径(Φmm)14 エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02) ノズル取付口Rc1/4
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

EDR-8010シリーズは、ファイアウォール/NAT/VPNおよびマネージドレイヤー2スイッチ機能を備えた、高度に統合された産業用マルチポートセキュアルーターのセットです。このデバイスは、重要なリモート制御または監視ネットワークにおけるイーサネットベースのセキュリティアプリケーション向けに設計されています。これらのセキュアルーターは、電力アプリケーションの変電所、給水所の揚水処理システム、石油およびガスアプリケーションの分散制御システム、工場自動化のPLC/SCADAシステムなど、重要なサイバー資産を保護するための電子セキュリティ境界を提供します。
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷


EDR-8010シリーズは、ファイアウォール/NAT/VPNおよびマネージドレイヤー2スイッチ機能を備えた、高度に統合された産業用マルチポートセキュアルーターのセットです。このデバイスは、重要なリモート制御または監視ネットワークにおけるイーサネットベースのセキュリティアプリケーション向けに設計されています。これらのセキュアルーターは、電力アプリケーションの変電所、給水所の揚水処理システム、石油およびガスアプリケーションの分散制御システム、工場自動化のPLC/SCADAシステムなど、重要なサイバー資産を保護するための電子セキュリティ境界を提供します。
1個
229,800 税込252,780
9日以内出荷

EDR-8010シリーズは、ファイアウォール/NAT/VPNおよびマネージドレイヤー2スイッチ機能を備えた、高度に統合された産業用マルチポートセキュアルーターのセットです。このデバイスは、重要なリモート制御または監視ネットワークにおけるイーサネットベースのセキュリティアプリケーション向けに設計されています。これらのセキュアルーターは、電力アプリケーションの変電所、給水所の揚水処理システム、石油およびガスアプリケーションの分散制御システム、工場自動化のPLC/SCADAシステムなど、重要なサイバー資産を保護するための電子セキュリティ境界を提供します。
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷


EDR-8010シリーズは、ファイアウォール/NAT/VPNおよびマネージドレイヤー2スイッチ機能を備えた、高度に統合された産業用マルチポートセキュアルーターのセットです。このデバイスは、重要なリモート制御または監視ネットワークにおけるイーサネットベースのセキュリティアプリケーション向けに設計されています。これらのセキュアルーターは、電力アプリケーションの変電所、給水所の揚水処理システム、石油およびガスアプリケーションの分散制御システム、工場自動化のPLC/SCADAシステムなど、重要なサイバー資産を保護するための電子セキュリティ境界を提供します。
1個
219,800 税込241,780
9日以内出荷

EDR-8010シリーズは、ファイアウォール/NAT/VPNおよびマネージドレイヤー2スイッチ機能を備えた、高度に統合された産業用マルチポートセキュアルーターのセットです。このデバイスは、重要なリモート制御または監視ネットワークにおけるイーサネットベースのセキュリティアプリケーション向けに設計されています。これらのセキュアルーターは、電力アプリケーションの変電所、給水所の揚水処理システム、石油およびガスアプリケーションの分散制御システム、工場自動化のPLC/SCADAシステムなど、重要なサイバー資産を保護するための電子セキュリティ境界を提供します。
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷

EDR-8010シリーズは、ファイアウォール/NAT/VPNおよびマネージドレイヤー2スイッチ機能を備えた、高度に統合された産業用マルチポートセキュアルーターのセットです。このデバイスは、重要なリモート制御または監視ネットワークにおけるイーサネットベースのセキュリティアプリケーション向けに設計されています。これらのセキュアルーターは、電力アプリケーションの変電所、給水所の揚水処理システム、石油およびガスアプリケーションの分散制御システム、工場自動化のPLC/SCADAシステムなど、重要なサイバー資産を保護するための電子セキュリティ境界を提供します。
1個
279,800 税込307,780
9日以内出荷

5色で使い分けできる。。用途:音楽用。規格:CD-R。書き込み速度:1-48倍速。レーベル面:カラーミックス インクジェットプリンタ対応。
タイプ音楽用 速度1-48倍速 レーベル面色カラーミックス 記憶容量(MB)700 入数10 適合プリンタインクジェットプリンタ グリーン購入法適合
1個
1,088 税込1,197
4日以内出荷

ジャンル分けに便利、使う楽しみが広がる鮮やかな5色のカラーディスク。音楽データの書き込み安定性に配慮した設計。省スペースで収納可能なうす型5mmケース採用
5色ミックス 録音時間79分57秒 入数10 グリーン購入法適合 ケーススリムケース
1個
769 税込846
5日以内出荷

オイレス工業#500SP ガイドブッシュ SPR
RoHS
外径にリング溝付きです。往復運動用です。
用途樹脂金型に。 材質炭素鋼(オイレス#500) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

関連キーワード