271件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順








SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8050-L 2スピード
シリーズカラー 速度フロント 2スピード
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷

高ペダリングトルク時でも、素早くスムーズなフロントシフト プログラムによりガイドプレートの位置を自動的に調整 SYNCHRONIZED SHIFT フルおよびセミシンクロナイズドシフトプログラム シフト性能を損なわずに幅広いギアピッチに適合 135 mm O.L.D.リアセンター410 mmに対応 リヤディレイラーとのシステム通信は、プログラムされたチェーンガイド制御との組み合わせで、チェーンドロップの確率を最小にします
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、17T、リンクブッシュ:2 シリーズカラー 質量(g)平均132 シリーズULTEGRA R8050 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)43.5 ギヤ歯数対応トップ:46-53T 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。 それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。 ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:33T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有 歯数プーリー:11 シリーズカラー 質量(g)平均240 シリーズULTEGRA R8050 シリーズ ポート数SD50:1 ギヤ歯数最大フロント(差):16T
1本
34,980 税込38,478
9日以内出荷



1袋(2個)ほか
437 税込481
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)60 全長L(mm)115 刃径公差(mm)0~+0.005 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)8 シャンク長l2(mm)42 食付長さT(mm)12
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

50mのロングタイプなので、よりたっぷり使えます。 1mあたりの価格が大変安価なので、 使用頻度の多い場所や広範囲のご使用に最適です。 薄手仕様&500mm間隔のミシン目が入っているので、 手でカットできます。
用途油専用 ウエスとして拭き取り用に もしもの時に備えた緊急対策用に 機械周辺に置いて汚れ防止対策に 材質ポリプロピレン 形状ロール 対応 ミシン目あり
1袋
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形スパイラル
1本
3,698 税込4,068
64日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(6巻)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50mのロングタイプなので、よりたっぷり使えます。 1mあたりの価格が大変安価なので、 使用頻度の多い場所や広範囲のご使用に最適です。 薄手仕様&500mm間隔のミシン目が入っているので、 手でカットできます。
用途油と水兼用 ウエスとして拭き取り用に もしもの時に備えた緊急対策用に 機械周辺に置いて汚れ防止対策に 材質ポリプロピレン 形状ロール グレー 対応油/水 ミシン目あり
1袋
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

倍力シリンダ (MGZR80~) SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
54,980 税込60,478
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

イスカルミンカット チップ MIGR
エコ商品
内径浅溝加工用チップです。
用途内径浅溝加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZR8 SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
55,980 税込61,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1個
89,980 税込98,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)



Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 250 Hz です。長方形のハウジングとプラスチック製、PBT ハウジング素材を備えています。減速率 1 溶接耐性
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:50 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 30 V アズワン品番65-7299-03
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷


1箱(10個)
25,980 税込28,578
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


メーカー名:キジマ。メーカー品番:203-8050。ソリッドカラーが多くの車体カラーにマッチします。無機質なクロームメッキも良い存在感をアピールします。ボールエンドでの微調整とミラーホールへの取り付け部のオフセットでイメージに近い場所への設置が可能です。販売備考:正/逆 M10 & 正/逆 M8 ネジ付属。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:強化樹脂製。備考:備考:セット内容:ミラー左右・ボルト(M10/M8・正X2/逆X1)・ホールカバー
セット内容ミラー左右・ボルト(M10/M8・正×2/逆×1)・ホールカバー 種別左右セット 材質強化樹脂 ブラック
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
形状両丸キー 公差h9
1個
161 税込177
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-KD8GX NET-KD9SV NET-KD9SV-001
用途◇適合洗濯機: NW-D8SXE1 BW-100SVE1 BW-100TVE2 BW-100WVE3 BW-10SV BW-10TV BW-10WV BW-70SVE1 BW-70TVE2 BW-70WVE3 BW-7SV BW-7TV BW-7WV BW-80SVE1 BW-80TVE2 BW-80WVE3 BW-8SV BW-8TV BW-8WV BW-90SVE1 BW-90TVE2 BW-90WVE3 BW-9SV BW-9TV BW-9WV BW-D100TVE2 BW-D100WVE3 BW-D10TV BW-D10WV BW-D10XTV BW-D7SV BW-D8SV BW-D8TV BW-D8WV BW-D90TVE2 BW-D90WVE3 BW-D9SV BW-D9TV BW-D9WV BW-DBK70B BW-DV100 BW-DV100A BW-DV100B BW-DV703S BW-DV80A BW-DV80B BW-DV90A BW-DV90B BW-DV90BE5 BW-DV90BE5B BW-KSV100B BW-T804 BW-V100A BW-V100AE4 BW-V100B BW-V100BE5 BW-V100BE5B BW-V70AE4 BW-V70B BW-V70BE5 BW-V70BE5B BW-V80A BW-V80AE4 BW-V80B BW-V80BE5 BW-V80BE5B BW-V90A BW-V90AE4 BW-V90B BW-V90BE5 BW-V90BE5B NW-50 NW-50A NW-50B NW-50E NW-5SR NW-5TR NW-5WR NW-6SY NW-6TY NW-6WY NW-70A NW-70B NW-70E NW-7SY NW-7TY NW-80A NW-80B NW-8SY NW-8TY NW-8WY NW-A70E5 NW-H53 NW-R703 NW-R704 NW-R705 NW-R803 NW-T74 NW-T76 NW-Z70E5 NW-Z70E7 NW-50G NW-50H NW-70F NW-70G 適合機種メーカー日立洗濯機用 適合品番日立用/NET-KD9SV
1個
949 税込1,044
当日出荷


アンギュラ玉軸受 7300番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
823 税込905
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)


IMI Norgren QA / 8050 シリーズは、直径 50 mm の R リアアイ ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8050●コード番号:218-0695 アズワン品番65-7903-71
1個
6,998 税込7,698
欠品中