324件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-18
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
トラスコ品番411-0528 材質PP 有効内寸(mm)500×324×95 外寸(mm)548×364×120 内寸(mm)508×332×110 圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-18
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP 有効内寸(mm)500×324×95 外寸(mm)548×364×120 内寸(mm)508×332×110 圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
1セット(10個)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可 形状一眼型 質量(g)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×16.5×4.8 材質(フレーム)ポリカ 材質(レンズ)ポリカ
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミ合金 ガンメタ タイプブルホーン 径(Φmm)【バー】23.8 内径(Φmm)【エンド】20.4 クランプ径(Φmm)26 リーチ寸法(mm)154
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具 最大溝深さ(mm)8 寸法l4(mm)50 最小下穴径(Φmm)18 最大溝幅(mm)2.0-3.0
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材 適合機種RB18、RB-18CV 寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1770 部品名称ソーブレードRB18BM-14 呼称のこ刃:RB18BM-14 1インチ当たり山数14 形状図番77
1箱(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷


バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。
仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:8●適合機種:RB18/RB18-CV
1箱(10本)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。
仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:18●適合機種:RB18/RB18-CV
1箱(10本)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)リア ボディパッド MT-RB018MS
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RB018MS。販売備考:キャンセル不可商品です。White with Black, Red, Blue & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] F900XR 20-24。タイプ:Rear Body Pad。色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW F900XR (20-24)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー 備考BMW F900XR (20-24) タイプRear Body Pad
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。
仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:14●適合機種:RB18/RB18-CV
1箱(10本)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。 材質バンド:合成ゴム、フック:スチール ブラック バンド幅(mm)20 開口寸法(mm)【先端金具】約9 金具幅(mm)【先端金具】約6 仕様両端2本線カギフック付
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


赤色より視認性がよく遠くに飛ぶ緑色レーザーポインターです。スマートフォンやタブレットを操作する事が出来る便利なタッチペン付
用途会議でのプレゼンテーション等に レーザー緑色 材質ブラス 質量(g)58 タイプペンタイプ 使用温度範囲(℃)15~35 電源単四電池×2本(付属) 連続使用時間最大3時間 寸法(Φ×mm)11×150 波長(nm)532 電池寿命(時間)約3 使用電池単四電池×2本(付属) 到達距離(m)約300 商品タイプペンタイプ レーザー光色グリーン 最大出力(mW)1未満(JIS規格クラスⅡ)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


クラストップの大風量且つ低振動(メーカー従来品と比較して約風量約60%アップ&約25%振動を低減) オンロックボタンで継続作業も快適 風量3段階切替可能&無断変速スイッチ装備 別売ダストバック取付で集じん作業も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.8(BSL36A18X装着時) 電圧(V)14/18 風量(m3/min)3.5 風速(m/s)78(平均)、95(最大) 使用電池スライド式リチウムイオン電池(14.4V/18V/マルチボルト蓄電池) 回転数(min-1[回/分])0~20000(BSL36A18満充電時/全負荷)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

材質(刃)ハイカーボンスレンレス鋼 適合172B、173B、186B トラスコ品番288-4593 質量(g)11.7 刃厚(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
349 税込384
当日出荷

片面に凹凸が入っているカラーボードです。
用途工作や店頭POP、絵手紙などに最適です。
1冊(3枚)
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

収納棚につける落下防止ベルト キングジム 動画あり
様々な収納物の落下を防止。収納棚につける落下防止ベルト。
仕様対象物重量:100kg/本、耐震度:震度6強相当 セット内容本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書 材質ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂、フェライト磁石、ロックホルダー:メッキ鋼板、アクリル系接着材 外寸(mm)ロックホルダー:約52(W)×47.6(L)×16.2(D)、ベルト:幅25
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ 種類特殊形
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

反射版ソーラーテールライト 80JSRV用シートステーブラケットです。角度調整可能。ライト本体をスライドさせワンタッチで着脱できます。取り付け時は、シートステーの太さに応じてカラーまたはラバーパッドをご使用ください。
用途対応サイズ:12mm-18mm。付属品:サイズ調整用カラー / ラバーパッド
1個
699 税込769
8日以内出荷

200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min)40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100 最大切断サイズ(角90°)(mm)175 最大切断サイズ(角45°)(mm)100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 電源コード(m)3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395 付属品ノコ刃:NF14山/インチレンチ 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 バイス方式ワンタッチ式平バイス 本体質量(kg)54 ノコ刃長さ(mm)1770 トラスコ品番120-2740
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

各種金属のバリ取り・研削作業から仕上研磨まで幅広くご使用いただけます。 弾性砥石 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型などの精密グラインダー研磨・研削から内面研磨・研削に幅広く使用できます。
形状円筒形 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000(オーバーハング0~13mmの場合) 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
1個ほか
269 税込296
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


折込鋸以外にも使用可能です。
用途折込鋸の収納に 仕様カラビナ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

1個
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)