38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30~90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 関連資料(0.8MB) ベルト形B
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

DELMAN(デルマン)小便器センサ再生キット REBORN α
エコ商品
※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。
機能本洗浄機能:4秒・6秒・9秒・12秒 切替方式、保守洗浄機能:最終使用後8時間経過ごとに洗浄、凍結防止機能:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄 関連資料適合表(1.29MB) 洗浄機能前洗浄機能:あり(2秒)/なし 切替方式 グリーン購入法適合
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

目地施工専用のスリットタイプ 面倒なカット作業を省けます。Raku芝ベーシックのスリットタイプ。目地の幅に合わせて3種類のサイズからお選び頂けます。味気のない土間コンクリートの駐車場を鮮やかに彩ります。推奨シーン:駐車場土間の目地部分
長さ(m)5 パイル長(mm)約28 糸の規格カール&直毛 材質(パイル)ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP) 裏面ウレタンコーティング
1巻
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
最大積載量(kg)150/台 均等積載量(kg/段)50 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドルがあるため、取り回しがしやすくなっています。
段数3 均等積載量(kg/段)50 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 最大積載量(kg)150/台 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバ
仕様●内径:45mm●センター高さ:70mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:255mm●コード番号:213-1343 アズワン品番65-7892-11
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

段数3 均等積載量(kg/段)50 全高(mm)880 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 引出し数1段 最大積載量(kg)150/台 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
均等積載量(kg/段)50 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 最大積載量(kg)150/台 材質(金具)ステンレス(SUS304)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

宇宙の果てまでジグミノー。シャローをスローに引くことの出来るぶっ飛びジグミノーとして、開発されたのがRocket Bait 95。特徴的なリップにより素早い浮き上がりとタイトローリングアクションを持ち合わせ、シーバスをはじめ、フラットフィッシュや青物にも効果的。名前負けしない絶対的な飛距離で、遠投性を求められる状況で結果を出してくれます。
仕様【アクション】タイトローリング、【誕生日】2016/11/10 種別シンキング 全長(mm)95 質量(g)30 タイプ95 Heavy ボラ コード4256020 フックフロント:#6リア:#4 アズワン品番64-6416-76 リングサイズ#3 潜行レンジ(cm)20~200
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷


独自のエンボス加工で強度に優れたツールワゴンに便利なA4樹脂製引出しをセットしました。車輪と共に車軸もロックするターンロック式ダブルストッパーです。
用途工場や倉庫内での書類保管、工場内での運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 トラスコ品番450-2647 セット内容引出し:TA4-W×12個 材質支柱・棚板/スチール、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し/ポリスチレン(PS)樹脂 質量(kg)26.72 ストッパーあり(×2) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222X305X79 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

段数3 均等積載量(kg/段)50 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 最大積載量(kg)150/台 材質(金具)ステンレス(SUS304)
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自のエンボス加工で強度に優れたツールワゴンに便利なA4樹脂製引出しとブックエンドをセットしました。車輪と共に車軸もロックするターンロック式ダブルストッパーです。
用途工場や倉庫内での書類保管、工場内での運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 トラスコ品番450-2655 セット内容引出し:TA4-W×6個、ブックエンド:2個 材質支柱・棚板/スチール、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し/ポリスチレン(PS)樹脂 質量(kg)21.34 ストッパーあり(×2) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222X305X79 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式
均等積載量(kg/段)50 材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム 最大積載量(kg)150
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

段数3 均等積載量(kg/段)50 全高(mm)880 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 引出し数1段 最大積載量(kg)150/台 材質(金具)ステンレス(SUS304)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送 精度基本形
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8768種類の商品があります)

仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付 材質(本体)ステンレス(SUS304) 段数3 キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 引出し数1段 均等積載量(kg/段)50 有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7872種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送 精度高精度形
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6016種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-95AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)95 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
8,898 税込9,788
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

1枚ほか
特価
269 税込296
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (412種類の商品があります)


ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
種類関連商品
1個
269 税込296
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

毛筆タイプのカラーペン。 イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。 毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!
インク水性染料インキ 材質本体:PP、キャップ:PP、尾栓:PP、ペン先:PEs 全長(mm)154 径(Φmm)13 商品タイプ本体
1個
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1本
799 税込879
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DELMAN(デルマン)REBORN 専用止水栓
エコ商品
※既存の止水栓が固着・水漏れしている場合の交換用。※対辺13用ラチェットレンチを使用。
適合本体RB-95・RB-95AD・RB-95D・RB-95D/RB-95P/RB-95PAD/RB-95L/RB-95LD・VH-95/VH-95L 関連資料(1.82MB) 適合表(1.29MB) グリーン購入法適合
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

DELMAN(デルマン)REBORN 専用工具
エコ商品
※既存のピストンバルブのフタを取り外すための専用工具。※独自の密着型構造でよりスムーズな施工が可能。※一つで複数の施工に使いまわしが可能。※TOTO専用工具「TZ-159-9」でも代用可能。
適合本体RB-95・RB-95AD・RB-95D・RB-95D/RB-95P/RB-95PAD/RB-95L/RB-95LD・VH-95/VH-95L 関連資料(1.82MB) 適合表(1.29MB) グリーン購入法適合
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷


輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
1セット(2枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)



輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)