スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形B
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
材質A6063S-T5
表面処理シルバーアルマイト
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。
電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム
種類Vベルト
使用温度範囲(℃)-30~90
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
関連資料(0.8MB)
ベルト形B
作業工具等の収納にジャストサイズ
400mmまで収納可能
仕様ダブルオープン
付属品仕切板4枚付
トラスコ品番487-3335
質量(kg)1.5
色レッド/ブラック
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
外寸法・幅(mm)460
外寸法・高さ(mm)233
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)265
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。
材質SGHC(JIS・G3302)
付属品太めくぎ(ZN-40)×5本
規格同等認定(D12F07-04)
表面処理Z27
板厚(mm)1.2
材質柄:ビーチウッド(ブナ)/アルミニウム、毛:耐熱ナイロン/猪毛
耐熱温度(℃)200
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。
適合範囲(mm)40~60
最高出力(t)約7(安全加重)
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
クッション性・安全性・保温性に優れています。
ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途廊下などに
色グリーン
材質ポリ塩化ビニール
エスコ品番EA997RB-46
厚さ(mm)2.3
質量(kg)約7.5
構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造
寸法(幅W×長さL)(m)1×5
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
Chou2専用ラベル用紙です。水や油に強く丈夫で長持ち。キレイが続くラベルです。好きな長さにカットして使える連続タイプと丸フチにカットされたセパレートタイプがあります。直射日光を避けてご使用ください。また、使用しない時はパッケージに戻し、高温多湿を避けて保管してください。
タイプセパレート
ねじ径M4
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒ニッケルメッキ
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒ニッケルメッキ
46T チェーンガード(1個)および取付けねじ(1ユニット = 4個)(FC-U6000-2用)
1個
¥649
税込¥714
欠品中
キャスターあり
材質(座面)布
材質(背)布
46T チェーンガード(FC-U6000-2用)
1個
¥529
税込¥582
欠品中
CUES Chainring 46T for FC-U6000-2
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
サイズ(inch)4-6
仕様4ー6インチ RB-46
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
関連キーワード