405件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ローラーベアリング入り 形状固定車 車輪幅(mm)40 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×94 車輪No.435S ストッパーなし 取付高H(mm)190 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷


後用カゴの定番!!網目状のユニバーサルデザインで、モノが落ちにくいです。前カゴよりも容量が大きいので、スーパーでのお買い物が便利になります。カラーは黒・シルバー・ダークグレー・ブラウンを用意しております。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
材質スチール 付属品取り付け用板×2、ネジ×4 質量(g)約1200 容量(L)約23 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×330×前210/後235 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約415×345×前215/後240 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約330×230 底部寸法(幅×奥行)(mm)約350×250
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背が低くてスリムな省スペースタイプ。 接点定格は小形ながら5Aを実現。 双接点を標準採用。 高感度タイプの120mW品をラインアップ。 自動洗浄が可能なプラスチックシール構造。 SIL形端子配列でプリント基板のパターン設計が容易。 専用ソケットTP04形を用意。 UL・CSA・TUV認定品。 RoHS対応品。
種類安全リレー 接点構成1a RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(刃)ハイカーボンスレンレス鋼 適合172B、173B、186B トラスコ品番288-4593 質量(g)11.7 刃厚(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
349 税込384
当日出荷


仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRB 定格電力(W)1 出力電圧(V)±12 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(mA)±42 入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(V)500 ac 出力数2
1セット(25個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

カッタ-・替刃10枚入・ペンなどが一度に差せる3イン1
材質ポリエステル(1680+600デニール使用) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)230×80×60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)位置検出スイッチ
エコ商品
検出物体磁気 配線方式2線式 使用電圧(V)DC12~24 表示灯ON時赤色LED 使用温度範囲(℃)5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

侍BLACKペンチ差4丁差
エコ商品
ペンチ2段の両サイドにドライバー差を配置、電気工に人気のスタイル
材質ポリエステル(1680+600デニール使用) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)245×125×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
仕様繰返し動作/1000回 材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキ タイププッシュプル丸形コネクタ 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電流(A)2 適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下 材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ 材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色) 使用湿度範囲85以下 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)8以下 材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

侍BLACKペンチ差2段
エコ商品
ペンチの2段差し、プライヤーの収納にも使えます
材質ポリエステル(1680+600デニール使用) 黒/ステッチ:赤 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)235×90×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

折込鋸以外にも使用可能です。
用途折込鋸の収納に 仕様カラビナ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自在移動回転台車 サカエ 動画あり
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

固定ハンドル式 サカエ 動画あり
サカエ固定ハンドル式
エコ商品
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴム グリーン購入法適合
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ペンチ・ドライバー等マルチな活躍
材質ポリエステル(1680+600デニール使用) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)225×190×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

侍BLACKペンチ差1丁差
エコ商品
ペンチ・ドライバー等マルチな活躍
材質ポリエステル(1680+600デニール使用) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)225×85×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

内外電機ルーバー
エコ商品
盤内の放熱にご利用下さい。
材質鉄製 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 寸法B(mm)130 寸法C(mm)10 基材厚さ(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB ハンマーキャスター CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使い易さ抜群。15度ベントタイプ
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 仕様本体プレートはステンレス使用
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三ツ星ベルトVベルト B形
エコ商品
・スタンダードVベルト・使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。・標準形Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。・レッドラベルVベルト・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。・高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。・メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
形状B サイズ非標準 寸法T(mm)11 寸法W(mm)16.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,373 税込3,710
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

固定ハンドル式 サカエ 動画あり
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
1台
89,980 税込98,978
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

侍BLACKペンチ差両段3丁差
エコ商品
ペンチ&ドライバ-2本差
材質ポリエステル(1680+600デニール使用) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)235×90×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
翌々日出荷

侍BLACKペンチ差2丁差
エコ商品
ペンチ・ドライバー等マルチな活躍
材質ポリエステル(1680+600デニール使用) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)235×140×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
欠品中

容量(g)100 折径(mm)60 切り幅(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
279 税込307
当日出荷

LION (ライオン事務器)雑誌架 ベース
エコ商品
材質スチール・粉体塗装(ホワイト) 質量(kg)3 ホワイト 高さ(mm)100 アズワン品番64-8190-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
46日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラダンのヤマコー導電プラダンペール ゴミ箱 A式
エコ商品
底は組立式(組底)でテープ貼り不要の導電プラダン製のA式ケースです。縦長の形状で70Lのゴミ袋に対応していますので、ゴミ箱としても使えます。金属リベットを使用していないため錆びることがありません。導電プラダンを使用しているので埃を嫌う場所にも。ゴミ袋をご使用される際は帯電防止のものをお使いください。
用途イベント会場、体育館、工場、事務所などの簡易ゴミ箱、保管箱として 形状A(みかん箱) 質量(kg)約0.7/1個 導電黒 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)380×380×620 外寸法・幅(mm)380 外寸法・高さ(mm)620 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)380
1セット(4個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

サカエ落下防止バー
エコ商品
中量棚NL型用の落下防止バーです
間口(mm)1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

自在移動回転台車 中量型 センターベース付 サカエ 動画あり
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム タイプ中量型 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)450 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性高強度、堅牢、センターベース付、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可 グリーン購入法適合 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1個
89,980 税込98,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(g)100 折径(mm)60 切り幅(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
279 税込307
当日出荷

プラダンのヤマコープラダンペール ゴミ箱 A式 折り畳み
エコ商品
底は組立式(組底)でテープ貼り不要のプラダン製のA式ケースです。縦長の形状で90Lのゴミ袋に対応していますので、ゴミ箱としても使えます。金属リベットを使用していないため錆びることがありません。短期間のスポーツライブイベント会場でなどにおすすめ!プラダンペール(ゴミ箱)です。折り畳みができるので使わないときは畳んで保管できます。1.4kgと軽く、設置場所への移動が楽です。A4紙が差し込めるカードケース付!。プラダン製で水に強く、多少の雨の中でも使えます。90リットルのごみ袋に対応しています
用途イベント会場、体育館、工場、事務所などの簡易ゴミ箱、保管箱として 材質プラダン 形状 質量(kg)約1.4 容量(L)90 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約440×440×750 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1セット(4個)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)マンドレールB+
エコ商品
ワンタッチハッピートップ等ネジ式のディスク商品を軸付きで使用する時のマンドレール。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
4日以内出荷

内外電機ルーバー・金属製
エコ商品
盤内の放熱にご利用下さい。
厚さ(mm)1.6 寸法B(mm)130 寸法C(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)