736件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本レヂボンカットRC 30穴
豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
用途一般鋼・鋳鉄の丸棒・角材・アングル・パイプなどの切断作業に。 トラスコ品番852-3726 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度30(#) 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2600 硬度P 刃厚(mm)3.5 最高使用周速度(m/s)63 外径(mm)455 穴径(mm)30
1箱(20枚)
43,980 税込48,378
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)RC30マニュアルリザーバー
手動塗布バルブで操作、または制御装置を持った機器へ組み込んで使用できます。
用途オペレーターによるマニュアル操作で行うロックタイト接着剤の塗布。嫌気性、光硬化型接着剤だけでなく、シアノアクリレート系接着剤の塗布も可能。250ml、 500g、 1L、 2Kgの接着剤容器を収納し塗布することが可能 付属品タンク継手Φ1/4xR1/4、ボトルホルダー、アンチバブルキットΦ1/4、Φ3/8、操作マニュアル トラスコ品番568-6012 幅(mm)214 高さ(mm)363 奥行(mm)357 最大使用圧力(MPa)0.7 危険物の類別非危険物
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 加工シボ加工(6ヶ所) 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウェーブメモリと大きめの数字でより見やすく使いやすく。 ウェーブメモリと大きめの数字でより見やすく使いやすく。 カッターナイフでのカッティング作業時に刃が当たる端面にステンレス板を付けていますので、端面に傷が付くのを防ぎます。 R-PET。 外寸法/320×45(T3)。 メモリサイズ/30CM。 ユニバーサルデザイン
材質R-PET 厚さ(mm)3 外寸法(mm)320×45 目盛30cm
1個
899 税込989
当日出荷

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形C
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
399,800 税込439,780
36日以内出荷

原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状R形状 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類2面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.815 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.11×104mm4Iy=2.11×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)302
1本
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。 種類バークランプ 材質(本体)樹脂
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本レヂボンカットRC A30
豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、さまざまなニーズに対応できます。
用途一般鋼の丸棒、アングル、パイプ、薄板などの切断作業に。 トラスコ品番377-4406 粒度30(#) 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2640 硬度P 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 刃厚(mm)3.5 外径(mm)455 穴径(mm)25.4
1箱(20枚)
43,980 税込48,378
翌日出荷

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
1本ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (412種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
36日以内出荷

バイオマスプラスチック配合レジ袋 サンキョウプラテック 動画あり
バイオマス・エコ袋はバイオマス(植物由来)プラスチックを25%含むレジ袋です。 製造サイクルに化石原料だけではなく植物資源を用いるので、温室効果ガス(CO2)の 発生を抑制し、循環社会の形成に繋がります!
乳白 材質HDPE+バイオマスプラ タイプノンブロックベロ付タイプ(長舌片) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1冊(100枚)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け丸型に打ち抜いた滑り止めシートです。丸型にカットしている為、購入後は切らずにそのままご使用いただけます。外径Φ8mm~Φ38mmをラインナップ、ご使用サイズに合わせてお選びいただけます。
1セット(4枚)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。 種類バークランプ 材質(本体)ナイロン/グラスファイバー 材質(パッド)TPR樹脂 材質(ハンドル)TPR樹脂 最大締付力(kg)150
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイングガイドで手を汚さず巻ける! ホースを左右に自然移動! BOX型だから、直射日光を防ぎホースの劣化を防止! 丸型の蛇口外径16mmに適合します。
ホース内径(Φmm)12 適合ホース外径(Φmm)17 適合蛇口外径(Φmm)16 仕様耐寒・耐圧ホース 付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付 カバーあり ライトグレー キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×345×300(ハンドル含む) 巻取形式手動
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%) 耐熱温度(℃)1300(常用) 厚さ(mm)約3.35 曲げ強さ(MPa)>390 密度(g/cm3)3.9 ロックウェル硬度86HRA
1個
1,020 税込1,122
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。 小さくても強力な締付力を発揮します。 締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。 ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。 最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。
用途木工作業等の仮止め作業。 材質ナイロンファイバー、炭素鋼 フトコロの深さ(mm)60
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
タイプふた 材質Al2O3(純度99%) 曲げ強さ(MPa)>390 ロックウェル硬度86HRA 体積密度(g/m3)3.9
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。 粒度36 砥材AZ 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co ねじれ角直刃 公差(mm)0~-0.03 コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

カップマウント RC 倉敷化工 動画あり
倉敷化工カップマウント RC
エコ商品
全方向ばね定数が同一 : 鉛直、左右、前後方向のばね定数値がほぼ等しく、複雑な振動に対して安定した防振効果が得られます。 横方向の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べて横方向の剛性が大きく安定性がよいので、横方向の加振力のある機械に対しても適しています。 ゴムが保護される構造 : 上部が金具により覆われていますので、日光の直射やもれた油などの影響からゴムが保護されています。 取付けが簡単 : 取付けが簡単で床上と機械の間に置くだけでも使用が可能です。
形状丸形 接続方式めねじ・プレート 材質(ゴム)天然ゴム 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベア
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター 仕様上向き下向き兼用
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,690 税込4,059
当日出荷

主剤には常温での硬化速度が早く硬化の安定した不飽和ポリエステル樹脂を採用、中でも最高ランクに位置するビス系不飽和ポリエステル樹脂を使用することで耐久性に優れ、高い物性値を示すアンカーシステムが確立されます。
1ケース(20本)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

針穴から手前の長さが4mmとレギュラーの段付き押え金に比べて7mmも短く、ポケットやラベルなどの小物パーツの縫付けのような小回りのいるステッチ作業に特に最適です。
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ローラーベア フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションローラーベア
C-8L、C-8L-5と取付、高さが同寸法のローラータイプ登場。 自由度を規制させたい場合などにおすすめです。 また本体高さが低いため、設備や装置の低床化にもお役立ていただけます。 下向き・横向きでも使用可能です。
材質(軸)SUS304
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


Cマウント接写リングアダプターとCCDカメラとの間に取り付け、作動距離を変えずに倍率アップすることができます。ある程度の作動距離を確保しながら、倍率だけを上げたい場合に非常に便利です。
1個
19,000 税込20,900
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクト且つ抜群の切れ 両刃式でばらけず切断
用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断 長さ(mm)300 最大切断径(Φmm)8 再生紙使用マーク適合
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

象印マホービンガラスエアーポット
エコ商品
電気やガスを使わず保温・保冷!。夏はひんやり、冬はあったかキープ。一年中使えるガラスまほうびん。コーヒー・紅茶もOKにおい移りを抑え、おいしく保温・保冷!
マットベージュ エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 001
1個
6,488 税込7,137
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製レールとステンレスワイヤー、またはテグスを組み合わせて使用した吊り下げシステムです。カバー付きでお部屋の雰囲気を壊しません。付属の石膏クギをお使い頂けば、クギ跡も小さく目立ちません。
安全荷重(kg)5
1個
779 税込857
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。 置くだけで階段がスロープに変身。 人・台車・車椅子用の段差スロープです。 車両の出入りではご使用できません! 脱輪防止なし
材質アルミ 幅(mm)800 シルバー
1枚
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けカンタン、バイス付作業灯です。
用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。 電源(V)100 最大口開き(mm)90 電線仕様VCT0.75mm2 芯数(C)2 芯数2 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋外用 電球の種類レフ球 特殊用途防雨
1台
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三ツ星ベルトVベルト C形
エコ商品
・スタンダードVベルト・使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。・標準形Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。・レッドラベルVベルト・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。・高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。・メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
形状C 寸法T(mm)14 寸法W(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,819 税込4,201
29日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

用途側面切削 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.03~0
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)