265件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質SCS13A 形状径違い六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


仕様制御電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 極の設定:4P 、 範囲:Sirius Innovation 、 コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac 、 取付けスタイル:DINレール取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 シリーズ:3RH2 、 通常の状態の構成:2NO / 2NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:2.8 W 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:73mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。. 電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのOFFディレイ及びNCコンタクトのONディレイは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。. 接触器リレー - 3RH2シリーズ. 耐気候性、フィンガーセーフ接触器リレー。 RC要素、バリスタ、ダイオード、又はダイオードアセンブリ(ダイオードとツェナーダイオードの組み合わせ)を、コイルの減衰オープニングサージ用のすべての接触器リレーに差し込むことができます。. サイズS00 低電圧及び電流で高度なコンタクト安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、4コンタクトまで拡張可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
1個
特価
1,592 税込1,751
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

中身が透けて見えるタイプ。
材質HDPE 半透明 ブロック有 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コスモ・テック真空ゴムホース
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 寸法L(mm)1000 主要材質ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マーテックソフトスリング用RHフック
エコ商品
ソフトスリングに簡単に取り付け、取り外しできるスリングフックです。チョーク吊りの際、クレーンからソフトスリングを外して目通しする必要がなくワンタッチで作業が可能となります。
用途ソフトスリングでの玉掛け作業用フックに。 材質特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在移動回転台車 サカエ 動画あり
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

固定ハンドル式 サカエ 動画あり
サカエ固定ハンドル式
エコ商品
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴム グリーン購入法適合
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使いやすいソケットホールド機構付です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。 差込角(mm)6.35 全長(mm)140 トラスコ品番369-9102 歯数48 質量(g)140
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定ハンドル式 サカエ 動画あり
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
1台
89,980 税込98,978
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自在移動回転台車 センターベース付 サカエ 動画あり
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1台
75,980 税込83,578
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

基板に対して電池を水平に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。
公称電圧(V)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。 ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。 長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。 後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。 50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。 サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)
材質スチール 取付ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個ほか
特価
3,290 税込3,619
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。
適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等 適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤 刃数6 有効切削能力(mm)50 シャンクM18×1.5(4条ネジ) 刃厚(mm)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンテナ台車 サカエ 動画あり
サカエコンテナ台車
エコ商品
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。 パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として サカエグリーン 材質(車輪)ゴム 床面高さ(mm)252 荷台寸法(mm)1110×1110 荷台寸法(幅)(mm)1110 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1110 材質(荷台)スチール
1個
80,980 税込89,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●EN-60950-1、EN-60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値. Recom 1 W SIPデュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RHシリーズ. Recom RHシリーズDC/DCコンバータは、非常に高い絶縁性を備えた、Recomの3 kV dc及び4 kV dcのさまざまな産業用コンバータを補完するものです。 このDC/DCコンバータの特徴は、動作温度範囲が標準で-40~+90 ℃に拡張されていることです。 EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 非調整出力 医療安全認定: EN-60601-1 絶縁耐圧3 kVdc 全負荷時で最大84 %の効率 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRH 定格電力(W)1 最高温度(℃)+85 出力電圧(V)±15 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)±33 入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 絶縁電圧(kV)3 dc 出力数2
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
寸法H(mm)90 寸法H1(mm)105 寸法H2(mm)90 寸法K1(mm)86 寸法L(mm)28 寸法P2(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●EN-60950-1、EN-60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値. Recom 1 W SIPデュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RHシリーズ. Recom RHシリーズDC/DCコンバータは、非常に高い絶縁性を備えた、Recomの3 kV dc及び4 kV dcのさまざまな産業用コンバータを補完するものです。 このDC/DCコンバータの特徴は、動作温度範囲が標準で-40~+90 ℃に拡張されていることです。 EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 非調整出力 医療安全認定: EN-60601-1 絶縁耐圧3 kVdc 全負荷時で最大84 %の効率 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRH 定格電力(W)1 最高温度(℃)+85 出力電圧(V)±12 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)±42 入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 絶縁電圧(kV)3 dc 出力数2
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ハンドソケット用のラチェットハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)9.5
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドソケット用のラチェットハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し 仕様天井面付タイプ(後付け仕様) 付属品サポートバー(1本)、引下げ紐(1本)、木下地天井取付用ビス タイプシングルポールタイプ(物干し竿1本タイプ) 種類室内天井吊型(昇降式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45 竿長(mm)1105 最大ストローク(mm)天井面より:1200 吊下荷重(kg)可能:8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個 表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ 材質(フック)亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS305相当
1本
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。スマートに、ワイドに干せるダブルポールタイプ:上下2段に干せる2段干しとサポートバーを使用してワイド(並列2連)干しの選択が可能。急な天候の変化にも左右されず、室内で安心して乾かすことができます。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し 仕様天井面付タイプ(後付け仕様) 付属品サポートバー(2本)、引下げ紐(2本)、木下地天井取付用ビス タイプダブルポールタイプ(物干し竿2本タイプ) 種類室内天井吊型(昇降式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45 竿長(mm)1105 最大ストローク(mm)天井面より:1200 吊下荷重(kg)可能:8(合計16)※バー1本に対して RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱 長さ(mm)860 幅(mm)200 電圧(V)200 電力(W)800 リード線長さ(mm)1000 発熱密度(W/cm2)0.47 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.1MB)
1個
82,980 税込91,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱 長さ(mm)1780 幅(mm)250 電圧(V)200 電力(W)2000 リード線長さ(mm)1000 発熱密度(W/cm2)0.45 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.1MB)
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱 長さ(mm)900 幅(mm)250 電圧(V)200 電力(W)1000 リード線長さ(mm)1000 発熱密度(W/cm2)0.66 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.1MB)
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。スマートに、ワイドに干せるダブルポールタイプ:上下2段に干せる2段干しとサポートバーを使用してワイド(並列2連)干しの選択が可能。急な天候の変化にも左右されず、室内で安心して乾かすことができます。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し 仕様天井埋込タイプ(後付け仕様) 付属品サポートバー(2本)、引下げ紐(2本)、木下地天井取付用ビス、埋込キット付 タイプダブルポールタイプ(物干し竿2本タイプ) 種類室内天井吊型(昇降式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45 竿長(mm)1105 最大ストローク(mm)天井面より:1200 吊下荷重(kg)可能:8(合計16)※バー1本に対して RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4 材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303) 材質(天板)鋼板SPCC t1.0 材質(ゴム足)合成ゴム 色(ゴム足)ブラック 材質(取手)アルミ丸棒 A5056S/真ちゅう(座金付) 材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5 付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4) 材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5 材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
1台
特価
10,900 税込11,990
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

仕様●材質(底板):SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4 寸法W(mm)480 材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303) 材質(天板)SPCC t1.0 材質(ゴム足)天然ゴム 色(ゴム足)ブラック 材質(取手)A5056S/真ちゅう(座金付) 材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5 付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4) 材質(側板)アルミ板 A1050P t1.5 材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
1台
10,900 税込11,990
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

高クロム鋳鉄系の溶接棒でCr 含有量が多く耐食・耐熱・耐摩耗性に優れています。 この溶接棒は他の高クロム鋳鉄系溶接棒より炭素の含有量が少なく、針状炭化物の析出はありませんが、適切な予熱を行うことで割れ感受 性が著しく低くなり、耐食・耐熱性が要求される金属間摩耗にも適しています。 溶着金属は炭化物とオーステナイトあるいはマルテンサイト地に初晶オーステナイトの組織で、溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途ショベル・シヤ・プレス型・ブルドーザ部品・高温高圧バルブ・ブロワなど金属間摩耗や土砂摩耗を受ける部品に用い、ステライトに要求されるよ うな耐熱・耐食・耐摩耗性が要求される箇所にも適しています JIS規格Z3251 DFCrA-500-BR 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し 仕様天井埋込タイプ(先付け仕様) 付属品サポートバー(1本)、引下げ紐(1本)、木下地天井取付用ビス、埋込キット付 タイプシングルポールタイプ(物干し竿1本タイプ) 種類室内天井吊型(昇降式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45 竿長(mm)1105 最大ストローク(mm)天井面より:1200 吊下荷重(kg)可能:8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

渡辺電機工業パルスレート分周期(AC2000V耐圧)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)21 ストッパーなし 軸長L(mm)60 偏芯E(mm)31 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
969 税込1,066
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連キーワード