51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GX-A/GF-Aシリーズ用増設用。絶縁タイプ。
適合機種GX-A/GF-A 長さ(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

質量(g)90 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)1000(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間) 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品 アズワン品番64-8863-79 伝送方法非同期シリアル伝送 チャネル数4ch×RS-232C 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷

2つのRS-232Cデバイス間の双方向シリアル通信に電気的絶縁を提供する信号アイソレータです。
用途絶縁確保に 仕様シリアル・ポート電源供給式RS-232C4チャネル光アイソレータ トラスコ品番168-5184 質量(g)170
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

質量(g)80 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)600(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間) 使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ) アズワン品番64-8863-71 伝送方法非同期シリアル伝送 チャネル数2ch×RS-232C 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U.FX5UC 質量(kg)約0.08 定格電圧(V)DC5、DC24(内部給電) 耐電圧D-sub 9pin コネクタとCPUユニットのアース端子間:AC500V 1分間 適合ユニット型式FX5U、 FX5UC、初品から対応 消費電流(mA)[内部給電]30(DC5V/DC24V) 絶縁方式フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間) 絶縁抵抗(MΩ)D-sub 9pin コネクタとCPUユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上 通信機能MCプロトコル機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能 伝送規格RS-232C規格準拠 外部接続D-sub 9pin(オス)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
用途RS232C-RS422/485変換に。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS-232Cシリアル通信、最高921600bpsに対応。 USB1.1/USB2.0規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。 送信128byte 受信384byteのバッファメモリを搭載。 ドライバソフトウェアによりWindowsの標準COMポートとして使用可能。
セット内容本体のみ インターフェースUSB 2.0 伝送速度(bps)300~921300 使用コネクタD-SUB、9-pin (オス) アズワン品番64-8863-63 チャネル数1ch×RS-232C(非同期)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

適合規格CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV KR ユニット種別機能拡張ボード(RS-232C通信用) 接続方法(外部機器)D-SUB 9Pinコネクタ(オス) 通信方式全二重双方向 表示LEDRD、SD 入出力点数入出力占有なし 入出力占有点数入出力占有なし 伝送規格RS-232C規格準拠 通信手順無手順、専用プロトコル1、4形式、プログラミング通信 伝送距離(m)最大15
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC電源タイプ 。 RS-422/485とRS-232Cをローコストに変換。 信号間は高耐圧絶縁仕様。
付属品ACアダプタ、取扱説明書
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリアルデバイスをサージから保護するためのデバイスです。
用途シリアルデバイスをサージから保護するために 仕様4データ線、RS-422/485、4kVサージ保護、4データ線エントリサージプロテクタ、広温度範囲モデル トラスコ品番168-5279 質量(g)100 動作温度(℃)-40~85
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
用途RS232C-RS422/485変換に
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部装置とRS-422A/485準拠のシリアル通信を行う、USB 2.0対応のRS-422A/485マイクロコンバータです。 1台で1チャネルのRS-422A/485準拠のシリアルポートを備えています。 添付の標準COMドライバソフトウェア[COM Setup Disk]を使用することで、Windows標準のCOMポートとしてアクセスすることができます。 このマイクロコンバータを使用する際は、メーカー製ドライバソフトウェアを使用する必要があります。
接続USB 機能RS-422A、485 伝送速度(bps)300~921600 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数1ch×RS-422A、485 絶縁性能絶縁耐サージ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

サンワサプライエコRS-232Cケーブル
エコ商品
DOS/Vパソコンとモデム・TA(ターミナルアダプタ)等の周辺機器(DCE)、または切替器(SW-CP21SP等)を接続するケーブルです。 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 パッケージを簡素化していますので、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格非UL規格 コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×31×16 対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)6 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス - メス コネクタ1D-sub9ピン コネクタ2D-sub9ピン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)密着取付可能
入力信号A:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω) 出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下) 供給電源100V AC
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1台
89,980 税込98,978
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書 質量(g)約280(電池含む) 消費電力(W)約0.009(電池3V使用時) 電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション) 測定方式交流2電極方式 アナログ出力(ch1)出力数/3、項目/測定値、温度、レンジ(電気伝導率/抵抗率のみ) プリンタ出力EPS-P30(オプション)接続可 温度補償自動/手動/なしの中から切換設定。(温度補償方式)直線/純水二重温度補償。基準温度25℃。温度係数0~9.99%。(任意設定) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173 インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット 電池寿命(時間)約600 校正セル定数、(温度)1点 表示範囲(電気伝導率)0~200.0μS/m、0~2.000mS/m、0~20.00mS/m、0~200.0mS/m、0~2.000S/m、0~20.00S/m、0~200.0S/m(電気抵抗率)0.05~2.000Ω・m、0~20.00Ω・m、0~200.0Ω・m、0~2.000kΩ・m、0~20.00kΩ・m、0~200.0kΩ・m、0~2.000MΩ・m、0~20.00MΩ・m(塩分(電気伝導率からのNaCl換算値))0~4.04%、(温度)-5~110.0℃ 繰返し性計器本体/(電気伝導率)±0.5%FS、(電気抵抗率)±0.5%FS、(塩分)±0.5%FS、(温度)±0.2℃ 表示器カスタムLCD データメモリ1000データ 使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃) 出力仕様(電気伝導率/抵抗率/塩分)0~1V FS(各レンジ)、(レンジ)100mV/レンジ、(温度)0~1V(0~100℃) 時計機能有(測定時常時表示) オートホールド有(安定判断値:固定) 防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効) メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)
1台ほか
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。 付属品デバイスドライバ(CD-ROM) 適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET 電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V 消費電流(mA)120以下 適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0 シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下 位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbps プログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps 信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

FXシリーズシーケンサと汎用パソコンを接続するためのRS-422/RS-232C変換用インタフェースユニットです。
適合機種FX0、 FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX3S、FX3G、FX3GC、FX2N、FX2NC、FX3U、 FX3UCFX1、FX2(FX)、 FX2C、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX-10GM、 FX-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET 適合規格CE(EMC)KC 対応OSWindows 98、 Windows Millenium Edition、 Windows 2000、 Windows XP、 Windows Vista 電源電圧(V)DC5 シーケンサから給電 消費電流(mA)120以下 伝送速度(bps)115.2k以下(シーケンサにより異なる) シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC/115.2kbps以下FX1、FX2(FX)、FX2C/9.6kbps 位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsFX-10GM、FX-20GM/9.6kbps プログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps以下 信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB-シリアルRS232アダプター。カスタマイズ可能なシリアルハブ:FTDI チップセットを搭載し、柔軟なカスタマイズと互換性を備え、あらゆるセットアップに理想的。2500Vrms光絶縁回路内蔵。コンパクトなシリアルRS232Cコンバーター:小型設計で、USBバスパワーに対応。かさばる電源アダプターなどは不要。簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続を提供。仕様:ケーブル長:2.4m/チップセット:FTDI FT232RL/最大ボーレート: 921.6Kbps/FIFO:256バイトパリティ:Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/500W双方向回路サージ保護/TAA準拠
用途RS232ポートを搭載していない最新のノートパソコン、デスクトップパソコン、サーバーに旧来の機能を追加したいIT管理者に最適。産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POS機器を接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続 仕様MICROSOFT WHQL認証済み:あり・パリティ:Odd、Even、Mark、Space 付属品取扱説明書 材質プラスチック 長さ(mm)2520 幅(mm)40 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)107 ポート数1 対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/10 ARM/11/11 ARM、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linux Kernel 3.0.x以降 (LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-20~85 インターフェースシリアル ケーブル長(mm)2520 動作温度(℃)0~55 電源供給方式USB電源 インターフェイスホスト側:USB 2.0 プロトコルRS-232 RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート921.6 Kbps 対応プロトコルRS 232 FIFOサイズ256バイト 絶縁電圧(Vrms)2500 Vrms コネクタタイプ1x DB9 (D-Sub、9ピン)、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps) 変換タイプオス-オス ストップビット長1、2 データビット長7、8 サージ電圧保護回路500W 双方向回路 システム対応USB 1.1以降のUSBポート
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP7 CPUユニット
コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張。2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応。4.全通信ポートが絶縁で安心。横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出力を準備しています。3.高性能。60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

豊富なインターフェースに対応。 LAN/USB/RS-232C/RS-485標準搭載、アナログ信号は絶縁型 CV(定電圧)/CC(定電流)制御に加え、CP(定電力)制御/メモリ機能/スルーレートコントロール機能/内部抵抗調整機能/負荷と周囲温度に応じたファン回転コントロールと各種機能搭載 UL61010-1、CSA22.2No.61010-1、IEC61010-1、EN61010-1と無償保証期間5年でワールドワイド対応の安全設計
用途計測機器、工業用自動機器、文教・大学研究機器、自動車関連検査機器、半導体製造装置、バッテリー充電機器、一般産業機器
1台
1,198,000 税込1,317,800
欠品中
バリエーション一覧へ (568種類の商品があります)

華陽電線端末機器用対ケーブル(灰)
エコ商品
シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。
用途端末機器用対ケーブル 電圧(V)60 許容温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

920MHz帯通信機能 RS-422A/485シリアル通信およびRS-232Cシリアル通信、最高115,200bpsに対応 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、半導体リレー出力 アップカウントのカウンタ入力 Webモニタリング Ethernet Hub機能搭載
電源(V)DC12(内蔵) 出力点数2点 入力点数4点 通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ カウンタ2ch 入力レンジ0~20mA 通信ポートEthernet(LAN)、920MHz無線(LAN) 応答速度(入力)200μsec(max.) プログラミングCONPROSYS VTC 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応) 入力チャネル数2ch(差動)
1台
96,880 税込106,568
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP7 CPUユニット
コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張。2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応。4.全通信ポートが絶縁で安心。横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、。RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出。力を準備しています。3.高性能。60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可。能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシ。ステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも。絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意。※中国へ輸出する際は、暗号化機能のないCPUユニットをご使用ください。
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

華陽電線端末機器用対ケーブル(黒)
エコ商品
シース色は全て黒です。仕様温度範囲はー25℃~105℃と広範囲です。JIS C 3005傾斜試験に合格する高い難燃性を有しています。絶縁体、シースに使用しているビニルは共に105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。遮蔽付きケーブルにはドレーンワイヤーを入れてありますのでアース結線が容易です。遮蔽は全て編組シールドです。
用途端末機器用対ケーブル 電圧(V)60 許容温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Avago Technologies. Avago Technologiesのダーリントン出力付きオプトカプラ製品シリーズは、高い電流伝送率を実現しますが、必要な入力電流は低く抑えられます。 オプトカプラ装置は、内蔵のハイゲインフォトディテクタで光結合された発光ダイオード(LED)を使用します。 入力-出力コモンモードの過渡電流に対する耐性に優れ、0 70 ℃の温度での性能が保証されています。. 使用可能な用途: 大多数のロジックファミリの接地絶縁 低入力電流ラインレシーバ EIA RS-232Cラインレシーバ 電話機の鳴動検出器 ライン電圧のステータス表示器 低入力電力消失
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 5000%最小電流伝送率 = 400%シリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Avago Technologies. Avago Technologiesのダーリントン出力付きオプトカプラ製品シリーズは、高い電流伝送率を実現しますが、必要な入力電流は低く抑えられます。 オプトカプラ装置は、内蔵のハイゲインフォトディテクタで光結合された発光ダイオード(LED)を使用します。 入力-出力コモンモードの過渡電流に対する耐性に優れ、0 70 ℃の温度での性能が保証されています。. 使用可能な用途: 大多数のロジックファミリの接地絶縁 低入力電流ラインレシーバ EIA RS-232Cラインレシーバ 電話機の鳴動検出器 ライン電圧のステータス表示器 低入力電力消失
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = オープンコレクタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC, DC最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 8000%シリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Avago Technologies. Avago Technologiesのダーリントン出力付きオプトカプラ製品シリーズは、高い電流伝送率を実現しますが、必要な入力電流は低く抑えられます。 オプトカプラ装置は、内蔵のハイゲインフォトディテクタで光結合された発光ダイオード(LED)を使用します。 入力-出力コモンモードの過渡電流に対する耐性に優れ、0 70 ℃の温度での性能が保証されています。. 使用可能な用途: 大多数のロジックファミリの接地絶縁 低入力電流ラインレシーバ EIA RS-232Cラインレシーバ 電話機の鳴動検出器 ライン電圧のステータス表示器 低入力電力消失
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 5000%最小電流伝送率 = 400%シリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

菊水電子工業絶縁抵抗計
各種電気電子部品から電気電子機器まで広範囲に使用できる絶縁抵抗試験器 ウィンドウコンパレータ搭載、ディスチャージ機能 ホールド機能(試験終了時の測定抵抗値をPASS期間中ホールド) SIGNAL I/O、リモコン端子搭載 RS-232Cインターフェース標準装備
付属品電源コード×1、高圧テストリードTL08-TOS(1.5m)×1、取扱説明書×1 質量(kg)約2 測定範囲【電圧計】0V~-1200V、【抵抗計】0.01MΩ~5000MΩ(100nAを超え最大定格電流1mAまでの範囲にて) 耐電圧AC1350V 1分間、10mA以下[AC LINE─シャシ間] 出力電圧-25V~-1000V、分解能:1V、設定確度:±(1.5% of setting+2V) 消費電力定格負荷時 最大30VA 分解能1V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×66(最大85)×230(最大260) 公称電圧(V)AC100~240 周波数範囲(Hz)(許容)47~63 出力変動率(%)1以下(最大定格負荷→無負荷) 絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC500V)[AC LINE─シャシ間] 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと) 許容電圧範囲(V)AC85~250 設置場所屋内、高度2000mまで 定格電流(mA)最大1 放電方式試験終了時に強制放電(放電抵抗25kΩ) 立ち上がり時間出力:50ms以下(10~90%)[無負荷] 定格負荷最大1W(1000V DC/1mA) 短絡電流(mA)12以下 出力端子出力型式:フローティング、対接地電圧:±1000V DC 性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) リップル1000V無負荷:2Vp-p以下、最大定格負荷:10Vp-p以下
1台ほか
109,800 税込120,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Avago Technologies. Avago Technologiesのダーリントン出力付きオプトカプラ製品シリーズは、高い電流伝送率を実現しますが、必要な入力電流は低く抑えられます。 オプトカプラ装置は、内蔵のハイゲインフォトディテクタで光結合された発光ダイオード(LED)を使用します。 入力-出力コモンモードの過渡電流に対する耐性に優れ、0 70 ℃の温度での性能が保証されています。. 使用可能な用途: 大多数のロジックファミリの接地絶縁 低入力電流ラインレシーバ EIA RS-232Cラインレシーバ 電話機の鳴動検出器 ライン電圧のステータス表示器 低入力電力消失
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 5 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 25000%最小電流伝送率 = 700%シリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

カスタマイズ可能なシリアルハブ:FTDI チップセットを搭載し、柔軟なカスタマイズと互換性を備え、あらゆるセットアップに理想的。2500Vrms光絶縁回路内蔵。優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB-シリアルRS232アダプター。コンパクトなシリアルRS232Cコンバーター:小型設計で、USBバスパワーに対応。かさばる電源アダプターなどは不要壁面設置可能。簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続性を提供。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT2232D/最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:128バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7または8/ストップビット:1または2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスの接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、またはPDAとのシリアル同期。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム 長さ(mm)2100 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)156 ポート数2 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~95 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス×2 保存温度(℃)-20~85 製品幅(mm)45 動作温度(℃)0~55 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2D-sub9ピン
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


用途フィールドのDO測定やBOD測定に。 付属品ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書 質量(g)約280(電池含む) 消費電力(W)約0.014(電池3V使用時) 電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション) 測定方式隔膜式ガルバニ電池法 アナログ出力(ch1)出力数/2、項目/測定値、温度 プリンタ出力EPS-P30(オプション)接続可 温度補償自動 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173 インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット 電池寿命(時間)約400 校正ゼロ・スパン、(温度)1点校正 表示範囲【標準隔膜使用時】(溶存酸素)0~22.00mg/L、(飽和率)0~220%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)0~55.00mg/L、(飽和率)0~550%、(温度)-5~110.0℃ 繰返し性計器本体/【標準隔膜使用時】(溶存酸素)±0.03mg/L、(飽和率)±2%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)±0.2mg/L、(飽和率)±2%、(温度)±0.2℃ 表示器カスタムLCD データメモリ1000データ 使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃) 出力仕様(溶存酸素/飽和率)0~1V FS(各レンジ)、(温度)0~1V(0~100℃) 時計機能有(測定時常時表示) オートホールド有(安定判断値:固定) 防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効) アズワン品番61-8517-69 メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定) 接続センサー(ch1)溶存酸素 補正機能塩分補正、大気圧補正
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

ADAM-4500シリーズはRS-232をRS-422/485信号に変換します。 これらの装置はポートからの電源供給または外部電源を使用します。 ------------------------------------------------------------------ ・RS-232信号をRS-422/485信号に変換 ・RS-232データ信号を最大1.2 kmまで延長 ・最大速度: 115.2 kbps ・絶縁保護: 3kV ・動作温度:-10~70 ℃ / -40~85° C
取付け方法DINレール、壁掛け、スタック 入数1台 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度最大115.2 kbps グリーン購入法適合 絶縁電圧(V)DC 3000
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般環境水や工場排水・工事排水などの濁度測定に最適 浸漬型センサでフィールドでの簡便な濁度測定を実現しました。低濃度領域の信頼性が向上し、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上いたしました。また、省電力設計、充電式電池も使用可能で防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
仕様【センサ水深】50m以内(0.5MPa相当) セット内容本体(TB-31/単3電池×2)、本体保護カバー(本体装着済み)、 ショルダーベルト(保護カバー装着済み)、 センサー(2m)、 センサー保護筒(センサーに装着済み)、 収納ケース、 取扱説明書 測定範囲濁度:0.0~80.0 NTU(mg/L)、0~800 NTU(mg/L)、レンジ切換:自動/手動切換 温度0~50.0℃ 質量(g)本体:約280(電池含む)、センサ(ケーブル長2m):約400 電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本、又は専用ACアダプタ(6VAオプション) 測定方法近赤外90度散乱光測定 外部出力RS-232C(非絶縁):パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、アナログ出力(非絶縁):濁度、温度、レンジの3出力 表示範囲濁度:0.0~88.0 NTU(mg/L)、 0.0~880 NTU(mg/L) 温度:-5.0~110.0℃ 繰返し性濁度:±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内(0~800NTUレンジにて)、一定条件でのホルマジン標準液測定において 温度:±0.5℃以内 外寸法(mm)本体:約68(幅)×35(高)×173(奥)/センサ:約Φ30×240
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法 付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1 外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず) 電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。 本体質量(g)約300(電池含む) アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁) 温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体 比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算 防水仕様IP67(1m、30分浸漬可) USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP-X通信カセット
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
規格UL/C-UL、CE
1台
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)