1,305件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U.FX5UC 質量(kg)約0.08 定格電圧(V)DC5、DC24(内部給電) 耐電圧外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:AC500V 1分間 適合ユニット型式FX5U、FX5UC、初品から対応 消費電流(mA)[内部給電]20(DC5V)、30(DC24V) 絶縁方式フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間) 絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上 通信機能簡易PC間リンク機能、MCプロトコル機能、インバータ通信機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能 終端抵抗内蔵(OPEN/110Ω/330Ω) 伝送規格RS-485、RS-422規格準拠 外部接続ヨーロッパ式端子台
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ラトックシステムUSB to RS-485 コンバータ
USBポートにRS-485インターフェイスを増設。絶縁型トランシーバ搭載。 ESD保護機能を搭載。終端抵抗をDIPスイッチでON/OFF可能。 最大DTE 通信速度921.6kbps。Windowsからは通常のCOMポートとして認識。 サンプルプログラム添付。半二重使用時、トランスミッターの自動制御モードをサポート。コンパクト設計。
仕様トランシーバ インターフェイスESD:±15kV (HBM)、RS-485トランシーバ絶縁特性:2500Vrms、付属ソフトウェア:RS-485通信サンプルプログラム(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)、REX-USB70用デバイスドライバ 付属品REX-USB70本体、USBケーブル、保護シール、インストールガイド、保証書(1年) 質量(g)約68(USBケーブル含まず) 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2003、Windows Server 2003 R2 ※32ビット/64ビット両対応 対応機種USB ポートを装備したWindowsPC 動作環境温度:0~55℃ 、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約50×75×30 コネクタUSB(SeriesB コネクタ)、7ピン ネジ式端子台(より線:AWG24~14、単線:AWG26~12) インターフェイスバス:USB2.0 Specification Revision 2.0(Full-speed(12Mbps)対応) 通信速度300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 / 460800 / 921600 bps 出力レベルRS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重 入力レベルRS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重 伝送距離(m)1200以内 コントローラー型式FT232RQ パラメータ【通信】ビット長:7/8、スタートビット:1 ストップビット:1/2、パリティ:偶数/奇数/なし 商品タイプ変換器
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC 質量(kg)0.08 電源DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電) 耐電圧外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間 通信方式半二重双方向 絶縁方式ホトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上 表示LEDRD、SD、POWER 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる 耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回 耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分) 周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75 通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps) 伝送規格RS-485規格、RS-422規格に準拠 適合シーケンサ[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応 外部接続ヨーロッパ端子台 伝送距離(m)総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下) 相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時) 使用高度(m)2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子。 対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB)) 対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルです クロ 規格RS-485ケーブル 端子RJ-45⇔棒圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,000 税込9,900
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニット種別機能拡張ボード(RS-485通信用) 接続方法(外部機器)5極端子台 通信方式半二重双方向 入出力占有点数入出力占有なし 伝送規格RS-485規格、RS-422規格準拠 通信手順無手順、専用プロトコル1、4形式、並列リンク、簡易PC間リンク、インバータ通信 最大伝送距離(絶縁)(m)50(非絶縁)
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,898 税込6,488
欠品中

複数のインバータを一括管理できるコンパクトなRS-485分配器。 シーケンサやGOTとインバータをマルチドロップ接続することで、インバータの始動指令や周波数指令を一括で実施。 また、運転モニタや機械診断、アラーム表示等の一括確認が可能。 インバータ専用通信のため、2番8番は未接続になります。
コネクタRJ-45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,300 税込2,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音羽電機工業RS-485回線用SPD
RoHS
大きな保護能力 DINレール取り付け、ネジ取り付け対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) RoHS規制物質対応
適合RS485回線用・RS422回線用 RoHS指令(10物質対応)対応 最大連続使用電圧(V)DC13.8
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U 質量(kg)約0.02 定格電圧(V)DC5 適合ユニット型式FX5U CPUユニット 消費電流(mA)20 絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間) 通信機能簡易PC間リンク機能、MCプロトコル機能、インバータ通信機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能 終端抵抗内蔵(OPEN/110Ω/330Ω) 伝送規格RS-485、RS-422規格準拠 外部接続ヨーロッパ式端子台
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

。USBとRS-485を変換するケーブル。RS-485シリアルインターフェースをサポートしています。USBポートを持つパソコンとUSBポートのないRS-485機器を接続します。【ご注意】。本商品のRS485出力(D-Sub)は、T/R+, T/R-, GNDです。同梱の変換基板に+5Vの表示がありますが、+5Vは出力されませんのでご注意ください。
アズワン品番67-0394-74
1個
9,770 税込10,747
当日出荷

MG(旧エム・システム技研)RS-485/422用避雷器
通信ネットワークに侵入する雷サージから、接続されている機器を保護。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応
仕様●動作減衰量:-0.5dB以下 @DC~2.0MHz Zo=110Ω 性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2・IEC 61643-21 Category C1、C2 取付壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃)-5~55 構造プラグイン構造 材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ 接続方式M4ねじ端子接続 応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 締付トルク(N・m)0.8 漏れ電流(mA)・B-C間:0.2以下(@±5V)・B・C-A間:0.2以下(@5V)・各線-接地間:10μA以下(@±140V) 最大負荷電流(A)0.1 最大使用電圧(V)・B-C間:±5・B・C-A間:5・各線-接地間:±140 保護クラス(Up)・@2kV(1kA) 2-3間:±20 2・3-1間:20 各線-接地間:±500 直列抵抗/線(Ω)「内部」約4.5(往復2線) 放電耐量(A)Imax:5000A(8/20μs) 静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて 使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PUSHLOGゲートウェイ本体にアンテナを内蔵している為、既存の設備や装置に簡単に後付けで設置可能です。専門知識がなくても簡単に、お持ちの端末から工場などの設備の使用電力などの情報を遠隔監視できます。 インバータ対応ゲートウェイです。 PUSHLOGゲートウェイをアクティベーションした翌月1日以降24か月の利用料が購入価格に含まれます。25か月目以降は1年ごとに延長ライセンスが必要となります。
用途装置の遠隔監視に。 仕様伝送台数:最大8 トラスコ品番405-5104 通信規格RS-485×1 伝送距離(m)1200
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

MG(旧エム・システム技研)イーサネット/RS-485変換器
Modbus/TCP(Ethernet)とModbus/RTU(RS-485)のプロトコルを相互に変換 キャッシュ機能により高速応答が可能 DL8シリーズ、R8シリーズのカードと連結する構造も選択可能
接続方式供給電源:コネクタ形ユーロ端子接続 設置方法単独設置形 供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

MELSEC-FX側:RJ-45⇔分配器側:RJ-45。 1 : N接続 (分配器使用) 三菱シーケンサ:FX3S(FX3G-485-BD-RJ)、FX3G(FX3G-485-BD-RJ) 三菱インバータ:FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
用途三菱シーケンサ⇔分配器を接続するためのケーブルです。 クロ 規格RS-485ケーブル 端子RJ-45⇔RJ-45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,200 税込5,720
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


Texas InstrumentsRS-485トランシーバ
仕様●動作電圧[V]:4.75V~5.25V●ドライバチャネル数:1/1●データレート[bps]:10Mbps●動作温度:0℃~70℃●パッケージ:8-DIP●動作電圧[V]:4.75V~5.25V アズワン品番68-2025-62
1個
909 税込1,000
5日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
当日出荷

通信用機能ボードをシーケンサに内蔵することができます。 安価に通信機能が追加できます。
伝送規格RS-485規格、RS-422規格準拠 伝送距離(m)最大50(非絶縁) 接続方法RJ45コネクタ 絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間) 適合機種FX3S、FX3G ユニット種別機能拡張ボード(RS-485通信用) 通信方式半二重双方向 表示LEDRD、SD 通信速度(無手順、計算機リンク)300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、(並列リンク)115200(bps)、(簡易PC間リンク)38400(bps)、(インバータ通信)4800/9600/19200/38400(bps) 入出力占有点数入出力占有なし 適合シーケンサFX3S、FX3GFX3S接続時、機能拡張ボードとFX3S-CNV-ADPの併用はできません。
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷

仕様RS-485通信インタフェース 適合LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL用 適合機種LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様USB-RS-232 / RS-422 / RS-485コンバータ基板、FTDI Chip. これらのUSBからRS-232 / RS-422 / RS-485へのコンバータは、シリアルUARTをUSBに変換するシンプルな手法を提供します。USBコネクタは、すべてのUSBシグナリング及びプロトコルを処理するFTDI FT232RQ (RS ; 730-0168 730-0168 )シリアルUARTインターフェイスICが含まれる小さな回路基板を搭載しています。データの送受信を示す2つのLEDが付いています。 RS-232の最大UARTボーレートは1 Mbaud、RS-422及びRS-485の最大ボーレートは共に3 Mbaudです。 これらのコンバータは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。これらはすべて使用料無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 種類: ( ; 687-7825 687-7825 ) - USB-RS232 UARTシリアルコンバータ ( ; 687-7840 687-7840 ) - USB-RS422 UARTシリアルコンバータ ( ; 687-7837 687-7837 ) - USB-RS485 UARTシリアルコンバータ 分類キット:開発キット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ADAM-4000/4100シリーズは、多機能なRS-485シリアル通信、Modbus RTU対応の I/Oモジュールです。 本製品は、2線式でRS-485対応機器と簡単に通信できるうえ、Modbus RTUプロトコルに対応し、 堅牢な産業用筐体と内蔵マイクロプロセッサにより、アナログ/デジタルI/Oや信号処理を安定して提供します。 ========================================================= ADAM-4017+:電圧or電流信号に対応し、高精度データ収集を実現。産業用計測や環境監視に最適。 ADAM-4117:(電流専用)4~20mA信号に特化し、工場内のセンサ・計測用途に適合。 ADAM-4051:高速DI信号の取り込みに対応し、設備監視やアラーム入力用に使用可能。 ADAM-4055:双方向制御が可能で、汎用性の高いリモートI/O用途に最適。 ADAM-4024:0~10V / 4~20mA出力に対応し、アクチュエータ制御やアナログ信号生成に適用。 ADAM-4050:産業用スイッチ、センサ信号の取り込みに幅広く使用可能。 ADAM-4150:大規模設備の状態監視や遠隔制御に適合。 ADAM-4080:回転数測定・ライン制御に活用。 ADAM-4053:LED点灯や外部リレーの駆動などに適する高応答DOモジュール。 =========================================================
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷



1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)RS232C/RS485コンバータ
RS232CからRS485に信号変換し、サージ保護回路内蔵しています。
用途通信コンバータRS232C/RS485コンバータ用。 トラスコ品番207-9961 長さ(mm)81.7 幅(mm)39 材質/仕上プラスチック 高さ(mm)23.5 質量(g)46 各種認証CE
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)
仕様プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWG クロ 質量(g)本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9 備考RS-232Cデバイスの通信距離延長、RS-485/RS-422機器との接続可能 規格RS-232C⇔RS-485/RS-422コンバータユニット 消費電力(W)4.68 ケーブル長(m)3 使用温度(℃)-20~60 材質(ケース)アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×100.4×22、90×113.4×22 保存温度(℃)-20~85 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け 通信機能【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能 絶縁耐圧2kV(電源及び信号) 過電流保護2つの信号ショートに対しての保護 保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと 端子付属RS-232Cストレートケーブル:D-SUB9P メス⇔D-SUB9P オス 保護入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC(クラスB) ボーレート230.4kbps 結線コンバータ 使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと 入力電圧外部より給電DC12~30V:ターミナルブロック
1セット
26,200 税込28,820
3日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PUシリーズ用 変換ケーブル RS-485 Dサブ9pin
RoHS
RS485(DB-9)RJ-45(8pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS485 コンバータケーブル. USB-UARTコンバータケーブルは RS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART ケーブル RS485 UART 信号 USB 接続回路内蔵 FT232RQ UARTインターフェースICの処理。 2 つの LEDでトラフィックを表示 ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線 USB電源 USB 準拠 UART データ転送速度: 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 動作温度: -40 → +85 ℃ RoHS 対応 CE認定 FCC 認定. 主な用途:. USB-シリアル RS485 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PC インターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. コンバータケーブルの種類. RS品番 ; 6877834 6877834 、部品USB-RS485-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. RS品番 ; 7300164 7300164 、部品USB-RS485-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. コンバーター対応製品. このケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB A コネクタBケーブル端 コネクタAジェンダーオス バス仕様RS485 USB規格USB 2.0
1個
5,898 税込6,488
欠品中

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2100-93
1個
3,598 税込3,958
欠品中

長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)、DIFC-U2V
仕様プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWG DIFU-RS24A付属ケーブル:クロ、オプションDIFC-U2V:クロ 質量(g)本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9 備考RS-232C機器の通信距離延長。RS-485マルチドロップ接続対応。パソコン側:USB,D-SUB9P 規格DIFU-RS24A:RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ、DIFC-U2V:RS-232C⇔USBコンバータ 消費電力(W)4.68 ケーブル長(m)3 使用温度(℃)-20~60 材質(ケース)アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×100.4×22、90×113.4×22 保存温度(℃)-20~85 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け 通信機能【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能 絶縁耐圧2kV(電源及び信号) 過電流保護2つの信号ショートに対しての保護 保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと 端子付属RS-232Cストレートケーブル:D-SUB9P オス⇔D-SUB9P メス、DIFC-U2V:D-SUB9P オス⇔USB A-Type 保護入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC(クラスB) ボーレート230.4kbps 結線コンバータ 使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと 入力電圧外部より給電DC12~30V:ターミナルブロック
1セット
29,920 税込32,912
3日以内出荷


1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

M5StackRS485T
T字型のRS485通信用コネクタ。T字型のRS485通信用コネクタで、ポイント・ツー・ポイントおよびポイント・ツー・マルチポイントに適用でき、電源表示LEDが付いています。ターミナルコネクタの仕様は4ピンのHT3.96です。このタイプのコネクタは、PLC、Base26、HAT-RS485など、数多くのM5製品で使われています。※写真に二つ写っていますが、内容量は一つです。
仕様●インターフェースタイプ:4ピンHT3.96ターミナルブロック●内蔵電源表示:赤●【内容物】●485T ×1 アズワン品番67-0370-68
1個
619 税込681
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:カバー併用可能製品:RS485 JBUS、RS485 ModBuscl.0.5S IEC62053-22; cl. 2 IEC 62053-22. Diris A10多機能エネルギーメータ. DIRIS A10は、Dinレール取り付けの多機能メータで、あらゆる低電圧ネットワークの電気値を測定できます。 パラメータはすべて設定可能で、フロントパネルや使用している測定 / タイミング機能に表示できます。さらに、DIRIS A40には、接続エラーを修正するための機能や内部温度機能が装備されています。. マルチ計測(電流、電圧、周波数、有効 / 無効 / 皮相電力、力率) ダイレクトアクセスキー 内部温度測定 レベル51までのTHD電圧及び電流 プログラマブルアワーメータ。 バックライトLCD画面。 2オプションを使用可能 パルス出力 / アラーム管理 RJ485 Jbus/Modbus通信
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

Wi-Fi⇔RS485・USBに信号変換します。最大100mまで無線通信可能です。
用途DINレール、パネル設置に。 トラスコ品番207-9959 長さ(mm)108.5 幅(mm)45 材質/仕上プラスチック 高さ(mm)93.4 質量(g)57 各種認証CE
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

RS-485伝送出力付きの温度モニター、LED表示で見やすい、 壁固定式にて工場内温度測定に最適。
用途コンピューターへ接続し温度管理を行う、HACCPやISO関係の履歴管理。 仕様校正対応、温度補正、防滴 付属品取扱説明書、取付ビス×4本 質量(g)約560 電源(V)AC100(50/60Hz)/4VA 電源AC100V 測定範囲(℃)-50~+300 精度白金Pt100Ω:±(表示値の0.3%または0.8℃の大きい方)+1digit、SK熱電対:±(表示値の0.3%または2.0℃の大きい方)+1digit ※センサ入力の誤差含まず。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×195×60.5 表示分解能0.1℃または1℃ 温度測定範囲(℃)-50~+300 電源コード(m)約3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60.5×195 測定周期(秒)約1 使用環境温度(℃)温度:-10~+50(但し結露なき事) アズワン品番64-8815-02 特性防滴・防油
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷

タイプ【バス】PCI インターフェイスシリアル 接続ポートRS422, RS485 ボーレート921.6kbit/s
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリアルボード( 1 および 2 ポート). 割り込みとアドレスの自動設定 16850 UART 自動ゲート機能により、マルチタスクオペレーティングシステムで RS-485 半二重モードを効率的に使用できます
仕様バスタイプ = PCI通信インターフェイス = シリアルポート数 = 1接続ポート = RS422, RS485最大ボーレート = 921.6kbit/sFIFOサイズ = 128 B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷