作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!。高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現。高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)。最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応
最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心部より)
セット内容収納ケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書
本体質量(kg)1.7
最小読取値(°)(水平目盛盤)1
保護等級IP×6相当
補正範囲(分)±15
本体寸法(縦×横×高さHmm)220×140×140
像正像
視界1°20′
分解力3.5秒
対物レンズ有効径(mm)40
1km往復標準偏差(mm)2.0
スタジア比100
横気泡管感度(mm)10分/2
三脚取付ねじ5/8inch
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
単2×3本電池式モデル
単2アルカリ電池×3本使用で1000ルーメンの高出力
4時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は370時間の長時間連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
ボディ部スイッチでON/OFF
ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電源単2アルカリ電池×3本(別売)
明るさ(Lm)1000~50
直径×長さL(Φmm×mm)約40.0×239.0
防塵防水性能66
質量(g)448
連続点灯時間(時間)約4~370
照射距離(m)最大約277
落下耐久(m)2
付属品ストラップ
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
消費電力(W)20.1
質量(kg)0.2
電圧(V)AC100
定格入力(VA)36.6(100V)、-(200V)、-(242V)
調光方式PWM制御方式
調光の可否可
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UJR継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.68MB)
消費電力(W)123.5
質量(kg)1.5
タイプ非調光タイプ 16000TYPE
電源(V)100-242
定格入力(VA)126.8(100V)、13.7(200V)、134.9(242V)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
製品サイズ(約):幅52.3×奥行10cm。1マス内寸(約):幅15×奥行10×高さ15cm。耐荷重(約):5kg/棚板1枚。主材:プリント紙化粧パーティクルボード。お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
幅(mm)523
色ウォールナット
奥行(mm)100
1マス内寸(約):幅15×奥行10×高さ15cm。耐荷重(約):5kg/棚板1枚。主材:プリント紙化粧パーティクルボード。お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
幅(mm)523
色オークホワイト
奥行(mm)100
消費電力(W)83
質量(kg)1.4
タイプ非調光タイプ 10000TYPE
電源(V)100-242
定格入力(VA)85.2(100V)、86.5(200V)、89.1(242V)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
電力量削減対策で、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に。精製・使用された窒素量の把握に。超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現。可動部がないため、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)をラインアップ
保護構造IP64
使用圧力(MPa)0~1未満(ゲージ圧)
プリセット機能全積算値リセット、標準工場出荷設定ヘリセット(現地でリセット可能)
出力信号パルス(正流・逆流)・アナログ
設置場所屋内、屋外
取付姿勢水平(LCD表示部が上向き)、または垂直
流体温度範囲(℃)-10~60
環境温度範囲(℃)-20~70
使用周囲湿度(%RH)90以下
仕上げ加工用 刃先交換式ラジアスエンドミルです。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工、チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現しました。(RNM形チップ使用時)。豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で、内部クーラント穴付きタイプ本体です。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現しました。チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現し、豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で内部クーラント穴付きタイプ本体です。
用途仕上げ・形状加工用。
使用周囲温度(℃)0~45
使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)
入力種類DC4~20mA
入力インピーダンス(Ω)10
消費電力5VA
材質(ケース)ABS樹脂
取付け方法屋内パネル埋め込み
電源(V)AC100/110(50-60Hz)
警報種類上上限、下下限
指示精度±1%FS±1digit
停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
材質(カバー)アクリル樹脂
標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)
関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰り返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)
作動方式複動
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰り返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
作動方式複動
DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)UDIMM ECC/ADS4800D-Eシリーズ。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-4800
ピン数(ピン)288
容量(GB)32GB 1枚
メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400)
メモリーインターフェイスUDIMM ECC
1個
¥67,980
税込¥74,778
9日以内出荷
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰り返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)
作動方式複動
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰り返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
作動方式複動
DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)UDIMM ECC/ADS4800D-Eシリーズ。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-4800
ピン数(ピン)262
容量(GB)32GB 1枚
メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400)
メモリーインターフェイスSODIMM ECC
1個
¥67,980
税込¥74,778
9日以内出荷
DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)UDIMM ECC/ADS4800D-Eシリーズ。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-4800
ピン数(ピン)288
容量(GB)32GB 4枚組
メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400)
メモリーインターフェイスUDIMM ECC
1個
¥269,800
税込¥296,780
9日以内出荷
DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)UDIMM ECC/ADS4800D-Eシリーズ。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-4800
ピン数(ピン)288
容量(GB)32GB 2枚組
メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400)
メモリーインターフェイスUDIMM ECC
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)UDIMM ECC/ADS4800D-Eシリーズ。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-4800
ピン数(ピン)262
容量(GB)32GB 2枚組
メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400)
メモリーインターフェイスSODIMM ECC
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。
材質超微粒子超硬合金
刃数4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
加工可能硬度~65HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
1個
¥374
税込¥411
4日以内出荷
SMU-HF302-R-200用増設バッテリー(3筐体)。SMU-HF302-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約60分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計6U)。
1個
¥849,800
税込¥934,780
9日以内出荷
SMU-HF302-R-200用増設バッテリー(2筐体)。SMU-HF302-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約40分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計4U)。
1個
¥569,800
税込¥626,780
9日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
DDR5-5600/PC5-5600(PC5-44800)/44.8GB/s/288pin DIMM/ECC 機能付。JEDEC規格準拠。DDR5-5600を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600
ピン数(ピン)288
容量(GB)32GB 1枚
メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800)
メモリーインターフェイスUDIMM ECC
1個
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)RDIMM 80bit/ADS4800D-Rシリーズ。DDR5-4800 RDIMM 32GB 2R×8 80bit。
規格DDR5-4800
ピン数(ピン)288
容量(GB)32GB 1枚
メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400)
メモリーインターフェイスRDIMM
1個
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
DDR5-5600(PC5-5600)RDIMM 288pin/JEDEC規格準拠/DDR5-5600を搭載、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600
ピン数(ピン)288
容量(GB)32GB 1枚
メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800)
メモリーインターフェイスRDIMM
1個
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
DDR5-5600/PC5-5600(PC5-44800)/44.8GB/s/262pin DIMM/ECC 機能付。JEDEC規格準拠。DDR5-5600を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600
ピン数(ピン)262
容量(GB)32GB 1枚
メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800)
メモリーインターフェイスSODIMM ECC
1個
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
DDR5-5600(PC5-5600)RDIMM 288pin/JEDEC規格準拠/DDR5-5600を搭載、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600
ピン数(ピン)288
容量(GB)32GB 1枚
メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800)
メモリーインターフェイスRDIMM
1個
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)RDIMM 80bit/ADS4800D-Rシリーズ。DDR5-4800 RDIMM 32GB 1R×4 80bit。
規格DDR5-4800
ピン数(ピン)288
容量(GB)32×1枚
メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400)
メモリーインターフェイスRDIMM
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
タイプUDIMM
電圧(V)1.2
基本スピード4800 MT/s
容量(GB)32
性能ランクDual Rank
1台
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
32GB 1Rx4 PC4-3200AA-R Smart メモリキット。
容量(GB)32
1個
¥184,000
税込¥202,400
9日以内出荷
HPE DDR5 スマート メモリは、DDR4 3200 MT/s メモリ モジュールと比較して、4800 MT/s でレイテンシの改善を実現します。
容量(GB)32
メモリーモジュール規格PC5-4800
1個
¥289,800
税込¥318,780
9日以内出荷
32GB 2Rx8 PC5-4800B-R Smart メモリキット。
容量(GB)32
メモリーモジュール規格PC5-4800B-R
1個
¥289,800
税込¥318,780
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ