【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。
【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
使用温度範囲(℃)-5~60
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
一体構造なので軽くて強い。天板スペースが広く、ぐらつきなし、乗って安心。木製に替わるカラフルな踏台!室内にも適応するインテリア性デザインと配色
用途踏み台以外にレジャー用、風呂イス等に使えます。屋内外問わず広く使用いただけます。
材質ポリプロピレン樹脂
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。
ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。
強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)
色基台:ブラック
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)
タイプ丸頭
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。
仕様エコボックス入
難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上
充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き
色ホワイト
コンセント形状2P
機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
プラグ形状ストレート
耐トラッキング○
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。本体カラーはホワイト
用途最大消費電力合計:1500W。コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ
許容偏角(°)2
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュータイプ
適合軸公差h6およびh7(推奨)
表面処理アルマイト処理
付属品六角穴付き止めねじ
T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。
用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
先端形状ヘックスローブ
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
箱単位の販売です。
材質オールステンレス
摘要紙箱入
リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
形状ストレート
ねじの種類R/Rc
材質(本体)真鍮
表面処理ニッケルメッキ
ねじ規格インチサイズ
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ
能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
ロジック回路に最適。
0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。
上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けることで、コの字型・直線型で使用することが出来ます。
トラスコ品番380-9540
天場寸法(mm)長さ3150×幅604
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。ピン・Oリング対応です。
用途トルクレンチ用のロングソケットです。
全長L(mm)450
ピン形式8-P1
寸法D2(mm)42
Oリング8-OG
種類電磁接触器
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
接点構成(主接点)3a
定格絶縁電圧(V)690
定格インパルス耐電圧(kV)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様軽量
材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2
付属品キャップスクリュー
材質(本体)A2017
タイプクランピングタイプ
種類スリットタイプ
表面処理アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー
材質アルミ
仕様裏面粘着
ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。
ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
材質耐候性樹脂製
寸法B(mm)25
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
使用荷重(kg)100
チェーン線径(Φmm)3
材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)18-8 ステンレス
レデューストボア設計で、本体はワンピース構造。
材質(本体)黄銅
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
軽量化と耐久性とデザイン性の3つの高バランスを兼ね備えています。軽くて耐久性があります。
用途ツールの収納、携帯に。
仕様適応ベルトサイズ60mmまで
材質ポリエステル
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
種別静止表面用
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)ステンレス
材質(ボディ)ステンレス
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
材質PP
有効内寸(mm)542×382×134
外寸(mm)600×440×150
内寸(mm)550×392×142
圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]
あったら助かる警告ステッカーです。集合住宅のポスト投函や設備の管理に最適です。裏面シールタイプです。
用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅
材質塩ビシート、ラミネート加工
取付方式シールタイプ
正確で精密な測定への取り組みに裏打ちされた オーハウスのStarter シリーズの電極は、正確な結果を常に生み出せるように設計されています。Starter シリーズには、卓上メータやポータブル メータと組み合わせて使用できる pH、酸化還元電位(ORP)、導電率、溶存酸素(DO)、温度の各電極がラインナップされています。
電極pH
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ