2,412件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要 材質クロロブレンゴムCR タイプS型 寸法L(mm)82 山数2 寸法S(mm)1.5 寸法D(Φmm)64 寸法d(Φmm)41 最高使用温度(℃)90
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷


1包(50組×10冊)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置 種類リジッドタイプ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

労働安全衛生法では、政令で指定する対象化学物質またはそれを含有する製剤その他の物を譲渡提供する際、譲渡提供する者は容器等へのラベルの貼付を義務づけられています。
用途対象化学物質の容器等に。 枚数シート:5 取付け方法粘着シール ラベル数5シート
1袋(5枚)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新車時についていたシールです。 パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。 ほとんどの車がカバーできます。 1シートにシール50枚。 純正品を買うより安いです。
危険物の類別非危険物
1シート(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業台用オプションNKLキャビネット サカエ 動画あり
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

高級感のある真鍮製ゴールド文字です 文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示 取付時に便利な、仮止めテープ入りです
仕様仮止めテープ入 材質真鍮 寸法(mm)20 奥行(mm)3.5
1個
特価
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進 動画あり
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)600 対応溶液薬剤 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天然ヤシ油の界面活性剤を使用、環境に優しい洗剤です。9種類の保湿ハーブエキス配合。
成分天然ヤシ油、パーム核油由来原料 液性弱酸性 香りフローラルブーケの香り
1個(20L)
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・お子様の成長記録をキレイに残せる手形・足形専用スタンプパッド「PALM COLORS」シリーズの専用補充インキです。・容量:20ml
容量(mL)20 シリーズパームカラーズ RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個
519 税込571
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(50組×10冊)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイドキャップなので中まできれいに洗えます。エアー抜き栓付なので一定した水が出ます。
仕様●サイズ:W365×D230×H340mm●容量:20L●重量:0.8kg●生産国:日本 アズワン品番65-8900-04
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)14 寸法h(mm)10 寸法c(mm)1.7 寸法m(mm)8.8 呼び径dM10 ピッチP(mm)1.25 寸法dc(Φmm)19
1個
667 税込734
翌日出荷

形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)12 寸法h(mm)7.3 寸法m(mm)6.2 ピッチP(mm)1.25 ねじの呼びdM8
1袋(3個)
667 税込734
翌日出荷

1丁
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。 材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ 形状丸形 種類ロックナット 表面処理リン酸マンガン処理 強度区分Class4
1個
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
厚さ(mm)1.0 仕上つや消し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リンクを90度ひねったチェーン、仕上がりの美しさと扱いやすいチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 材質鉄(SWRM6)(【表面処理】代用クローム) クローム 全長(m)30
1本
9,798 税込10,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
7,888 税込8,677
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクナット M6 S20C
規格M6 部品名称6カクナツト M6 S20C 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1MB) 図解NoMKC304-20(丸山エンジン) 本体,ロータ部品_No.5、MKC304-30(丸山エンジン) 本体,ロータ部品_No.5
1セット(5個)
319 税込351
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット M6 S20C
規格M6 部品名称6カクナツト M6 S20C 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.07MB) 図解NoMSA413R3-K-A ポンプダイクミタテ部品_No.28、BSD-5001LT タンク部品_No.37、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.49、MS315EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.37、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.49、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.39、MSA615R8C-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.49、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.40、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.49、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.39、MSA415R8C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.39など
1セット(5個)
319 税込351
7日以内出荷


一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
仕様SNS-20用キャップ、PCプラグ用 トラスコ品番818-9175 材質亜鉛合金 質量(g)9.49
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット M6 S20C
規格M6 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.11MB) 図解NoMG2200 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、MD600 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、DL170 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 6カクナット M6 S20C_No.24、MG170 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24
1セット(5個)
319 税込351
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット M6 S20C
規格M6 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(1.19MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(1.25MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.18MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.27MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(0.76MB) 図解NoMS511R2-K 電磁クラッチ部品_No.53、LVM2201 60HZ 配線、配管部品_No.5、MS313CAS-K フレーム部品_No.13、MS651DR6T-Y 付属品部品_No.3、MD3600K 本体部品_No.10、JAS058SP-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.4、MD5020 羽根車部品_No.50、アルミキャリー 部品_No.12、MSV413B-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.44、MSA413-M 走行部組立部品_No.54、MD15羽根車部品6カクナットM6S20C_No.23、KP-252 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 6カクナット M6 S20C_No.7、MS413EA-M フレーム部品_No.48、BSM-1220L-DC 第2段ブーム 左部品_No.48、MS310EA-M フレーム部品_No.24、BSM-820L-D 第2段ブーム 右部品_No.47、MSV413R1T-K フレーム部品_No.21など
1セット(5個)
299 税込329
7日以内出荷

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
仕様SNS-20用キャップ、レセプタクル用 トラスコ品番818-9176 材質鉛合金 質量(g)7.37
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


取付方式DINレール取付または壁面取付 適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 構造プラグイン(本体部とソケット部で構成) 精度(基準)±0.1%fs(23℃にて) ケース色アイボリー色 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0 高度(m)(定格)2000以下 使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 保存温度範囲(℃)-10~+60 温度特性±0.015%fs/℃ 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5170種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイントブーツ S型
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
種類メンテナンス品
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。センサブラケットに対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エスコ品番EA527BS-20C リベット径(Φmm)6.4 板厚(mm)9.6~12.3
1パック(25本)
2,050 税込2,255
当日出荷

マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻
4,598 税込5,058
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KFC(ケー・エフ・シー)本体打込み式アンカー
RoHS
本体打込み式アンカー
用途あと施工アンカー 適合材コンクリート
1箱(15本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)