10,227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g)49 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])309[31.5] 開き方上蓋 伸長(mm)122 ステー種類その他ステー
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷

材質ステンレス 形状丸形 外寸(mm)330×Φ299×18(H) アズワン品番64-7861-36 繰り返し・詰め替え対応
1個
4,690 税込5,159
翌日出荷

1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(3個)
289 税込318
6日以内出荷

岩崎工業ザルS 21
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途ザル 材質ポリプロピレン 幅(mm)205 高さ(mm)99 質量(g)106 奥行(mm)240
1個
349 税込384
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎工業ボールS 21
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途ボール 材質ポリプロピレン 幅(mm)205 高さ(mm)108 質量(g)147 奥行(mm)223
1個
379 税込417
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

GB350/Sをカフェレーサースタイルに セパレートハンドルへスタイルを大きく変えるための、パーツ一式セットです。 ショートケーブルも付属しているため、これ1つで全て揃いハンドル周辺もスッキリ。 低すぎないハンドルポジションで、長時間の走行でも疲れにくい高さに設定。 純正のヘッドライトとウインカーはそのまま装着可能です。 ハンドルロック可能で保安基準もクリア。 汎用バーエンドや汎用バーエンドミラーの装着可能(ハンドル内径Φ16.5)でハンドルのスイッチBOX回り止め用穴を加工済。 ローダウンキット(品番:30127)と同時装着することで、よりカフェレーサースタイルに。 GB350/Sをセパハンでカフェレーサースタイルに 低すぎないハンドルポジションで、長時間の走行でも疲れにくい高さに設定 純正ヘッドライト、ウインカー併用可能
セット内容トップブリッジ、ハンドルクランプ、ハンドル、ハンドルストッパー、スロットルスリーブ、クラッチケーブル、スロットルケーブル、ブレーキホース 適合車種GB350/S(21-22)[2BL-NC59]
1セット
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


C’ultiva(カルティバ)S-21 シングルフック21
スーパーファイン仕様。カルティバのトラウトシングルフックの中では最も細く、繊細なのがこのS-21です。ストリームでの息づまるようなテクニカルな釣りには最適。ロングセラーの実績が物語るその機能性は、自信をもってオススメできるベーシックなスプーナーフックです。フックチューンのバランスを確認するには、このモデルからスタートすることをオススメします。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック
1枚
309 税込340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コイル整列巻による小型化・ローコスト。
絶縁種別E種絶縁(1A~5A)F種絶縁(7.5A~10A) 1次電圧200V/220V 2次電圧100V 仕様P-S間静電シールド/E端子付 適合規格JIS C-6436に依る 周波数50Hz/60Hz 相数1相・複巻
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


セパレートハンドルに使うハンドルクランプ。 GB350/Sをセパハンにするためのハンドルクランプ。
用途セパハン用ハンドルクランプ 適合車種GB350/S(21-22)[2BL-NC59]
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に。装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ。車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット
適合車種HONDA GB350 2021~2023、HONDA GB350S 2021~2023
1個
34,980 税込38,478
欠品中

セパレートハンドルに使うトップブリッジ。 GB350/S専用で、アルミ削り出しながら鋳造やダイカストで作ったような滑らかな仕上がりを実現。
用途アルミ削り出しのトップブリッジ 適合車種GB350/S(21-22)[2BL-NC59]
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)HYPERSPORT S21
多くのライダーたちに支持されてきたS20 EVO がさらに進化した。優れた軽快性による扱いやすさと、コーナリング時の接地感はS20 EVO を凌駕する。リアタイヤは新技術ULTIMAT EYE を活用して開発し、新コンパウンドを採用することでトラクションをアップ、摩耗ライフの向上にも成功。マシン性能をさらに引き出し、操る喜びを追求した真のプレミアムスポーツラジアル、誕生。。フロントタイヤの新形状。フロントタイヤのクラウン形状を小径化する事で、コーナリング時の車両を傾けた状態におけるタイヤと路面の接地面が車両前後方向に長くなり、これによって車両を旋回させる力(キャンバースラスト)が増大、軽快なコーナリング性能の向上に貢献する。。新コンパウンド採用。コンパウンド設計を分子レベルから見直し、ミクロレベルでのタイヤと路面の接地性を向上させた新コンパウンドを開発。この新コンパウンドを、コーナリング時に重要となる、フロント及びリアタイヤのショルダー部分に採用し、コーナリンググリップ性能が向上した。。ULTIMAT EYE。実走行状態のタイヤの接地面挙動を計測・可視化するブリヂストン独自のタイヤ開発技術。従来のタイヤ開発は、シミュレーションを行い、試作品を作り、室内計測と実車テストを通じて性能確認を行うという流れで行われてきた。ULTIMAT EYE は、実車と同等の高速走行状態を室内で再現し、タイヤ接地面における挙動を可視化することができる。これによって、従来の実車テストに加えて、科学的な根拠に基づく精度の高い解析や性能確認を行うことができる。なお、この計測・解析を行う試験機は、時速400km、バンク角60度まで対応可能。。リアタイヤ新設計。リアタイヤの構造設計にULTIMAT EYE を活用することで、これまでの解析技術では見えていなかった接地面におけるタイヤが路面を滑る挙動を詳細に把握することができ、滑り域を大幅に減少させる事に成功。それによって摩耗が減少し、約3割の摩耗ライフ向上を実現した。
用途スポーツライディングをメインに楽しむお客様に。スーパースポーツ車でウエット性能もライフ性能も求めるお客様に。サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エンジン下部を飛び石などからガードするスキッドプレート。スクランブラー系カスタムから派生し、そのままcaferacer カスタムでも注目されるようになったパーツです。
材質アルミ製 適合車種HONDA GB350 '2023 ~ '2023,HONDA GB350S '2021 ~ '2023
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

岐阜プラスチック工業CF-S21NR(リサイクル)
容量(L)20 有効内寸(mm)335×232×252 内寸(mm)335×232×261 折りたたみ寸法(mm)366×262×88 名入れなし 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×262×284
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)53939 BUNDLE S21+
パイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、ウェザーカバーのセット。取り付けに必要なものが全て入っているので、すぐに使用できます。航空機に使用されるアルミ合金からCNS切削加工で削り出したマウントには、SP CONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、様々な径のハンドルに取り付けが可能。
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

長塚電話工業所S21用 通話表示ランプ
S21(アンプ)に接続する通話表示ランプ。音圧を検知してランプを表示
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

セパハンセット(品番:17796/31284)専用オプションパーツ。 ボルトオンで純正スピードメーター右下にバランスよくタコメーターを配置。 さらに振動対策のためラバーマウントステーを採用。 VELONAΦ48タコメーター(品番:22001/22005)用の取り付けステーです。
適合車種GB350/S(21-22)[2BL-NC59]※セパハンセット専用
1セット
4,898 税込5,388
3日以内出荷

岐阜プラスチック工業CB-S21NR(リサイクル)
容量(L)20 有効内寸(mm)335×232×252 内寸(mm)335×232×252 折りたたみ寸法(mm)366×262×76 名入れなし 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×262×272
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)53938 BUNDLE S21
パイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、ウェザーカバーのセット。取り付けに必要なものが全て入っているので、すぐに使用できます。航空機に使用されるアルミ合金からCNS切削加工で削り出したマウントには、SP CONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、様々な径のハンドルに取り付けが可能。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。ブレーキレバーは指2~3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比。べると約25mmショートになっています。レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。
シルバー タイプ可倒式 適合車種HONDA GB350 '2021 ~ '2022,HONDA GB350S '2021 ~ '2022 位置【クラッチ側】無段階調整【ブレーキ側】18クリック (1.7mm (0.6°)ごと)
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)55140 CASE S21 ULTRA
スタイリッシュで機能的なデザイン。3層構造の究極のスマホケース。ケースを装着したままボタン操作・充電が可能です。取り付けはスマートフォンをはめ込むだけなので簡単です。
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)53940 BUNDLE S21 ULTRA
パイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、ウェザーカバーのセット。取り付けに必要なものが全て入っているので、すぐに使用できます。航空機に使用されるアルミ合金からCNS切削加工で削り出したマウントには、SP CONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、様々な径のハンドルに取り付けが可能。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネイト。 鉛筆硬度2Hで傷に強い。 衝撃をやわらげる柔らか素材&四つ角エアクッション。 カメラに傷が付きにくい凸型設計。 マイクロドット加工で側面の粘着痕を軽減。
用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ソフト 材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂 クリア 質量(g)70 タイプケース型 幅(cm)7.8 対応機種GalaxyS21Ultra5G 高さ(cm)16.8 表面硬度2H 特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工 奥行き(cm)1.2
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。ブレーキレバーは指2~3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比。べると約25mmショートになっています。レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。
ブラック タイプ可倒式 適合車種HONDA GB350 '2021 ~ '2022,HONDA GB350S '2021 ~ '2022 位置【クラッチ側】無段階調整【ブレーキ側】18クリック (1.7mm (0.6°)ごと)
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ソフトとハードの二重構造。 ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。 ケース内側はハニカム構造なので衝撃から端末を守る。 衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。 デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ハード 幅(cm)7.5 高さ(cm)16.4 表面硬度3H 奥行き(cm)1.5
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。
材質OPP 寸法(mm)0.03×210×330
1枚(100枚)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネイト。 鉛筆硬度2Hで傷に強い。 衝撃をやわらげる柔らか素材&四つ角エアクッション。 カメラに傷が付きにくい凸型設計。 マイクロドット加工で側面の粘着痕を軽減。
用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ソフト 材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂 クリア 質量(g)10 タイプケース型 幅(cm)7.8 対応機種GalaxyS21+5G 高さ(cm)16.4 表面硬度2H 特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工 奥行き(cm)1.1
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
対応機種GQ-1637RX 関連資料(0.09MB)
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

ソフトとハードの二重構造。 ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。 ケース内側はハニカム構造なので衝撃から端末を守る。 衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。 デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ハード 質量(g)12 幅(cm)7.5 対応Qi充電 高さ(cm)16.4 表面硬度3H 奥行き(cm)1.5
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

ライダーとの一体感を高める1ポジションのバックステップ。極力装飾を抑えたシンプルで洗練された輪郭はネオクラシックマシンによく似合うシルエット。さらに精度の高い加工技術で思い通りの正確な操作性を備えています。操作性を追求。シフトリンクやブレーキアームの位置や角度を最適にすることで快適なシフト・ブレーキタッチに。エッジの効いたステップバーは切削溝が適度に食い込みスポーツライディングをサポート。ボルトオン&純正パーツ対応。純正ブレーキホース、スイッチキット使用可。153GARAGE セパレートハンドル&トップブリッジキットとの組み合わせがオススメ!。スポーツライディングに適した”カフェレーサー”の理想的なポジションを叶えます。
シルバー 適合車種HONDA GB350S '2021 ~ '2023
1セット
69,980 税込76,978
16日以内出荷

関連キーワード