小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
ステンレスや鉄、木材、塩ビの穴あけにご使用いただけます。鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に。長さ70mmのショートタイプなのでブレにくく、折れにくい!。特許取得の月光先端形状が真円で切る!。長さ70mmのショートタイプ!
材質コバルトハイス鋼
形状六角軸(6.35mm)
全長(mm)70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品なし
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み。。【ホイール名】:D,O,S SE-10R plus。【ホイールサイズ】:12インチ4.0J 4-100 +42 メタリックグレー。【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO(アイスナビ カーゴ)。【タイヤサイズ】:145/80R12 80/78N LT。【タイヤ説明】 :氷上ブレーキ性能と、経済性に直結するロングライフ性能において大きな進化を遂げた、運びのプロが選ぶVAN用スタッドレスタイヤです。【特徴・性能】 :ビジネスシーンにふさわしい安心感と経済性
用途軽トラ・軽バン
色ホイール:メタリックグレー
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI(アイスナビ) CARGO
タイヤサイズ145R12 6PR
ホイールD,O,S(ディーオーエス) SE-10R plus
適合車種軽トラ・軽バン
タイヤ幅(mm)145
リム径(inch)12
偏平率(%)80
ホイールサイズ12インチ 4.0J 4-100 +42
適合ボディタイプ軽トラ
1セット(4本)
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
エンジンの保護というフィルター本来の機能を損なうことなく、吸気時に生じる空気抵抗の低減・吸入量の増加を図りパワー、レスポンスが向上します。また高性能キャブレターやチューニングマフラーのパフォーマンスを効率的に引き出すことが出来ます。さらにスムースストリームはトップキャップ、フィルターコットンの組み合わせにより計8タイプという従来にないカラーバリエーションを取り揃え、車輌のイメージやカラーリングに合わせてチョイスできるドレスアップ効果も抜群です。高精度で"折り"の深いフィルターコットンのプリーツ(ひだ)成型技術によりフィルター表面積を拡大し、優れた防塵能力を発揮。取り付け部とフィルターベースをワンピース構造とし耐久性・耐振動性を向上させると同時に、軽量化を図りインシュレーターへの負担を軽減。フィルターベースは高品質ウレタン材を採用し140℃以上の高温にも問題なく対応します。
適合車種【HONDA】CB750/900/1100F オーバル 55Φ、CB400F ラウンド 35Φ【YAMAHA】XJR1200/1300 オーバル 55Φ、XJR400-R/S オーバル 50Φ、SRX400-600 オーバル 42Φ【SUZUKI】GSX1100S/750S オーバル 55Φ、GSX-R1100('86-'88) オーバル 50Φ、GSX-R750('86-'87) オーバル 50Φ、GSX400S オーバル 55Φ【KAWASAKI】ZRX1100/1200 オーバル 55Φ、GPZ1100F オーバル 42Φ、Z1000/1100J,R オーバル 55Φ、Z750-1000('76-'80) オーバル 42Φ、Z1/Z2 ラウンド 42Φ、ZRX400 オーバル 50Φ、ZEPHYR400/χ オーバル 50Φ、GPZ400F/Z400GP オーバル 50Φ
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: サンヨー SANYO
◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10
用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP
適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
接続口径3/8
接続方式Rc
耐圧力(MPa)25(水圧にて)
弁構造直動式ポペット構造
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
エンジンの保護というフィルター本来の機能を損なうことなく、吸気時に生じる空気抵抗の低減・吸入量の増加を図りパワー、レスポンスが向上します。また高性能キャブレターやチューニングマフラーのパフォーマンスを効率的に引き出すことが出来ます。さらにスムースストリームはトップキャップ、フィルターコットンの組み合わせにより計8タイプという従来にないカラーバリエーションを取り揃え、車輌のイメージやカラーリングに合わせてチョイスできるドレスアップ効果も抜群です。高精度で"折り"の深いフィルターコットンのプリーツ(ひだ)成型技術によりフィルター表面積を拡大し、優れた防塵能力を発揮。取り付け部とフィルターベースをワンピース構造とし耐久性・耐振動性を向上させると同時に、軽量化を図りインシュレーターへの負担を軽減。フィルターベースは高品質ウレタン材を採用し140℃以上の高温にも問題なく対応します。
取付径(Φmm)12
適合車種【HONDA】CB750/900/1100F オーバル 55Φ、CB400F ラウンド 35Φ【YAMAHA】XJR1200/1300 オーバル 55Φ、XJR400-R/S オーバル 50Φ、SRX400-600 オーバル 42Φ【SUZUKI】GSX1100S/750S オーバル 55Φ、GSX-R1100('86-'88) オーバル 50Φ、GSX-R750('86-'87) オーバル 50Φ、GSX400S オーバル 55Φ【KAWASAKI】ZRX1100/1200 オーバル 55Φ、GPZ1100F オーバル 42Φ、Z1000/1100J,R オーバル 55Φ、Z750-1000('76-'80) オーバル 42Φ、Z1/Z2 ラウンド 42Φ、ZRX400 オーバル 50Φ、ZEPHYR400/χ オーバル 50Φ、GPZ400F/Z400GP オーバル 50Φ
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
端子形状タブ
付属品六角ナット(AT-503・AT-527)、取付リング(AT-506)、内歯座金(AT-508)
使用温度範囲(℃)‐10~+70
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
接触抵抗(mΩ)10以下
絶縁抵抗(GΩ)1以上 DC500V
機械的開閉耐久性50000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー名:アファム。メーカー品番:10223-42。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB125T 78-82。ホンダ[HONDA] XL125S/J/R 79-82
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
レザー調TPUスマートキーケース。
TPU素材(ポリウレタン)を使用しており耐衝撃性に優れています。
傷や衝撃からスマートキーをしっかりとガードします。
適合に関しましてはお持ちのスマートキーの形状でのご確認をお願い致します。
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。
使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き)
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ
豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単
業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。
取扱説明書(1.44MB)
大理石調TPUスマートキーケース。
TPU素材(ポリウレタン)を使用しており耐衝撃性に優れています。
傷や衝撃からスマートキーをしっかりとガードします。
適合に関しましてはお持ちのスマートキーの形状でのご確認をお願い致します。
エクスタシーダイヤモンドTPUスマートキーケース。
TPU素材(ポリウレタン)を使用しており耐衝撃性に優れています。
傷や衝撃からスマートキーをしっかりとガードします。
適合に関しましてはお持ちのスマートキーの形状でのご確認をお願い致します。
ロボケースTPUスマートキーケース。
TPU素材(ポリウレタン)を使用しており耐衝撃性に優れています。
傷や衝撃からスマートキーをしっかりとガードします。
適合に関しましてはお持ちのスマートキーの形状でのご確認をお願い致します。
ゴールデンラインTPUスマートキーケース。
TPU素材(ポリウレタン)を使用しており耐衝撃性に優れています。
傷や衝撃からスマートキーをしっかりとガードします。
適合に関しましてはお持ちのスマートキーの形状でのご確認をお願い致します。
スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
エンジンの保護というフィルター本来の機能を損なうことなく、吸気時に生じる空気抵抗の低減・吸入量の増加を図りパワー、レスポンスが向上します。また高性能キャブレターやチューニングマフラーのパフォーマンスを効率的に引き出すことが出来ます。さらにスムースストリームはトップキャップ、フィルターコットンの組み合わせにより計8タイプという従来にないカラーバリエーションを取り揃え、車輌のイメージやカラーリングに合わせてチョイスできるドレスアップ効果も抜群です。高精度で"折り"の深いフィルターコットンのプリーツ(ひだ)成型技術によりフィルター表面積を拡大し、優れた防塵能力を発揮。取り付け部とフィルターベースをワンピース構造とし耐久性・耐振動性を向上させると同時に、軽量化を図りインシュレーターへの負担を軽減。フィルターベースは高品質ウレタン材を採用し140℃以上の高温にも問題なく対応します。
寸法(mm)70
適合車種【HONDA】CB750/900/1100F オーバル 55Φ、CB400F ラウンド 35Φ【YAMAHA】XJR1200/1300 オーバル 55Φ、XJR400-R/S オーバル 50Φ、SRX400-600 オーバル 42Φ【SUZUKI】GSX1100S/750S オーバル 55Φ、GSX-R1100('86-'88) オーバル 50Φ、GSX-R750('86-'87) オーバル 50Φ、GSX400S オーバル 55Φ【KAWASAKI】ZRX1100/1200 オーバル 55Φ、GPZ1100F オーバル 42Φ、Z1000/1100J,R オーバル 55Φ、Z750-1000('76-'80) オーバル 42Φ、Z1/Z2 ラウンド 42Φ、ZRX400 オーバル 50Φ、ZEPHYR400/χ オーバル 50Φ、GPZ400F/Z400GP オーバル 50Φ
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
許容トルク(N・m)800
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.8
最高回転数(min-1[r.p.m])9500
ねじりばね定数(N・m/rad)780000
軸方向ばね定数(N/mm)313
慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9
材質(フランジ)S45C調質相当品
材質(エレメント)SUS304
スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。
材質バネ用ピアノ線
適合排気量(cc)50
王道はノーシンカーワッキーリグでのフォーリングで、ポストスポーン~晩秋まで良く釣れます。他にはネコリグ、ジグヘッドリグ、テキサスリグ、ノーシンカー、アンダーショットリグ、スプリットショットリグ、キャロライナリグなどあらゆるリグに対応しています。4インチよりも抵抗が少ないためフォールスピードが少し早いのが特徴で、ネコリグやノーシンカーなどでは水中で若干コントロールしやすく感じます。
入数1パック/10本入り
2"~7"のヤマセンコーは大きさが違うだけでほぼ同じデザインです。バスのサイズや水の透明度、フィッシングプレッシャーやバスのコンディション、ベイトのサイズなどで使い分けていくとよいでしょう。ヤマセンコーはノーシンカーを最も得意としますが、テキサスリグで使用すると、ヤマセンコーでなければ入っていかないカバーが多く存在します。こういったポイントでは最後の切り札となるでしょう。また、キャロライナリグでも有効で、琵琶湖などのビッグレイクでは、岸からの遠投スタイルでも高い実績があります。フリーリグにおいても、水平フォールするヤマセンコーは相性抜群です。フリーにフォールさせてからボトムを這う姿にバスは反応してくれるでしょう。オフセットフックをセットしてノーシンカーで使うとき、軽いネイルシンカーをフックの逆側へセットしてやると、バックスライドリグとしても使えます。
入数1パック/10本入り
規格※2008年11月~ ハキダシコウ52個
関連資料展開図1(1.49MB)
図解NoG-5S 535J 調量部部品 ハキダシパイプ_No.41B、G-5 530L 調量部部品 ハキダシパイプ_No.41B、G-5 530L 調量部部品 ハキダシパイプ_No.42A、G-5S 530J 調量部部品 ハキダシパイプ_No.42A、G-5 535L 調量部部品 ハキダシパイプ_No.42A、G-5S 535J 調量部部品 ハキダシパイプ_No.42A、BSA-536シリーズ -A 調量部部品_No.ハキダシパイプ、G-5S 530J 調量部部品 ハキダシパイプ_No.41B、G-5 535L 調量部部品 ハキダシパイプ_No.41B
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.87MB)
図解NoBSA-536シリーズ -A Jブームセット ブームリフト部品_No.12、G-5S 535J 搭載部品(駆動伝達部)部品 シヤフト_No.42、BSA-536シリーズ -A Lブームセット ブームリフト部品_No.14、BSA-535 シリーズ ブームリフト Jシリーズ部品_No.14、G-5S 530J 搭載部品(駆動伝達部)部品 シヤフト_No.42、G-5S 535J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 シヤフト_No.46、BSA-535 シリーズ ブームリフト Lシリーズ部品_No.15、G-5S 530J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 シヤフト_No.46、BSA-536シリーズ -A 搭載部品1部品_No.5
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(1.49MB)
図解NoBSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 調量部品_No.43、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 調量部品_No.43、G-5 530L 調量部部品 ハキダシパイプ_No.42、BSA-420JSG G-4 G-4関係 調量部品_No.43、BSA-420JWG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.7、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.7、G-5S 535J 調量部部品 ハキダシパイプ_No.41A、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 調量取付部品_No.7、G-5 535L 調量部部品 ハキダシパイプ_No.42、G-5S 535J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 ハキダシパイプ_No.50、G-5S 530J 調量部部品 ハキダシパイプ_No.41A、G-5S 535J 調量部部品 ハキダシパイプ_No.42、G-5S 530J 調量部部品 ハキダシパイプ_No.42、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 調量部品_No.43など
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
備考11/2シロ
規格PT11/2
部品名称チーズ
関連資料展開図1(1.33MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.26MB)
図解NoVSM110-15-1 燃料タンク・作動油タンク部品_No.39、GX-1500J 薬剤タンク部品_No.42、VSM110-15S 燃料タンク・作動油タンク部品_No.39、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.53、VSM110-15K 燃料タンク・作動油タンク部品_No.39
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ