メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-S10SO19-HAPTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:8BL-EK1AA/原動機の型式:DTB1 マフラーにはヒートシールドは付属しませんが必ずヒートシールド(センタースタンド有り:P-HSS10SO4)また(センタースタンド無し:P-HSS10SO3/S)をご注文下さい。※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GX 24。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-EK1AA。エンジン型式:原動機の型式:DTB1。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。オプション:品番:P-HSS10SO3/S,P-HSS10SO4。JMCA認証番号:JMCA1024109081
仕様●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
形状専用
型式JMCA認証型式:8BL-EK1AA
色チタン/カーボン
区分マフラー
タイプスリップオン
規格JMCA対応
加工無
エンジン型式原動機の型式:DTB1
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
回転ブレード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軸径(Φmm)3.2
材質鉄
表面処理三価ホワイト
材質ステンレス
表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。
用途店舗、工場、医療施設など様々な場所の路面標識に
取付粘着シール
取付方式ステッカー
仕様貼付タイプ
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼
材質SKH51
表面処理イオン窒化
ねじれ角左ねじれ 60゜
球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。
材質(本体)S45CF
材質(チップ)SKS93
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜
硬度(チップ)HRC54~58
ハンドル付ピンゲージ
ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。
ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。
0級は実測データ付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
弁慶ラックは、安全設計です。
便利な収納、わかりやすい管理。
ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。
用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付)
ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。
非磁性体のため磁気を帯びません。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
頭文字く
色朱(インキ)
シリーズネームペン用ネーム
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)9
対応オプション補充インキ:XLR-GP
印面種別浸透印
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。
吸着力が非常に強い磁石です。
機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。
防錆のためメッキ加工を施しています。
大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×10
吸着力(N)123
グレードN35
表面処理Niメッキ
方向(磁化)高さ方向
耐熱温度(℃)~80
アズワン品番64-4298-13
表面磁束密度(mT)366
1袋
¥2,630
税込¥2,893
8日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
細身なボディのベビークローはライトテキサスやスモールジグのトレーラーにもオススメ!。クロータイプにしてはボディが細いので上下のアクションに強く、小さいながらアピールが強いモデルとなってます!。Text by 伊豫部健
入数1パック/10本入り
2"~7"のヤマセンコーは大きさが違うだけでほぼ同じデザインです。バスのサイズや水の透明度、フィッシングプレッシャーやバスのコンディション、ベイトのサイズなどで使い分けていくとよいでしょう。ヤマセンコーはノーシンカーを最も得意としますが、テキサスリグで使用すると、ヤマセンコーでなければ入っていかないカバーが多く存在します。こういったポイントでは最後の切り札となるでしょう。また、キャロライナリグでも有効で、琵琶湖などのビッグレイクでは、岸からの遠投スタイルでも高い実績があります。フリーリグにおいても、水平フォールするヤマセンコーは相性抜群です。フリーにフォールさせてからボトムを這う姿にバスは反応してくれるでしょう。オフセットフックをセットしてノーシンカーで使うとき、軽いネイルシンカーをフックの逆側へセットしてやると、バックスライドリグとしても使えます。
入数1パック/10本入り
王道はノーシンカーワッキーリグでのフォーリングで、ポストスポーン~晩秋まで良く釣れます。他にはネコリグ、ジグヘッドリグ、テキサスリグ、ノーシンカー、アンダーショットリグ、スプリットショットリグ、キャロライナリグなどあらゆるリグに対応しています。4インチよりも抵抗が少ないためフォールスピードが少し早いのが特徴で、ネコリグやノーシンカーなどでは水中で若干コントロールしやすく感じます。
入数1パック/10本入り
1セット(40個)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
1セット(40個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1セット(40個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
セット内容端子台
形状2段
カバー下段:無し
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)AC・DC 380、TU認定仕様:AC・DC 600
端子間ピッチ(mm)7
適合電線(mm2)0.75、1.25(JIS)
締付トルク(N・m)0.5~1.2
定格通電電流(A)0.75mm2:11、1.25mm2:15、TUV認定仕様:15
結線方式セルフアップ
ねじサイズM3
適合電線範囲 AWG(#)TUV認定仕様:20~16(撚線)
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状1段
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)AC・DC 800
結線方式セルフアップ
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HSS10SO4。販売備考:Suzuki純正オプションのセンタースタンド【有り車両】に合わせたカーボンヒートガードです。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GX 24。タイプ:ヒートシールド。色[カラー]:カーボン。材質[素材]:カーボン。加工[有/無]:無。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-S10SO19-HAPT,S-S10SO19-HAPTJPP
適合【関連商品】品番:S-S10SO19-HAPT,S-S10SO19-HAPTJPP
材質カーボン
色カーボン
区分オプションパーツ
タイプヒートシールド
加工無
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HSS10SO3。販売備考:Suzuki純正オプションのセンタースタンド【無し車両】に合わせたカーボンヒートガードです。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GX 24。タイプ:ヒートシールド。色[カラー]:カーボン。材質[素材]:カーボン。加工[有/無]:無。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-S10SO19-HAPT,S-S10SO19-HAPTJPP
適合【関連商品】品番:S-S10SO19-HAPT,S-S10SO19-HAPTJPP
材質カーボン
色カーボン
区分オプションパーツ
タイプヒートシールド
加工無
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572
セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C
質量(g)1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60
対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
鶏肉と炒めるだけで、韓国の人気メニュー、「ヤンニョムチキン」風の味わいが楽しめます。こってりとした甘辛ソースに、シナモンやにんにくを効かせた、甘み・辛み・旨み・スパイス感が一体となった味わいです。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(19g×10個)
¥1,698
税込¥1,834
3日以内出荷
鶏肉にもみ込んでフライパンで焼くだけ。ホールとパウダーのマスタードを併用することで食感と風味がしっかりと感じられる仕上がりです。
1箱(19g×10個)
¥2,198
税込¥2,374
5日以内出荷
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
用途主に産業機械・自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。
穴角6角
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ