50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
1パック(100枚)ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別S形固定用 材質ふっ素ゴム 硬度70 機能耐熱、耐油、耐薬品 耐熱温度(℃)220 耐圧(kg/cm2)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70±5 耐圧(MPa)7 機能耐油、耐摩耗、耐老化 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
369 税込406
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

1袋(50個)
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 機能耐熱性・耐寒性 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11 税込12
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 機能耐クーラント性・耐候性・耐水性 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

バンドー化学バンフレスクラム
エコ商品
プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

仕様露出形 材質 ハンドル平面ハンドル 保護等級IP2XD 扉開閉方式片開 材質(基板)鉄製 基板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

1個
279 税込307
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
材質スチール ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B) 奥行(mm)350 有効深さ(mm)331 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

MEAN WELLRS-35シリーズ
エコ商品
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
実装タイプシャーシマウント 入力電圧(V)120~370dc、85~264ac 質量(g)300 長さ(mm)99 出力数1 幅(mm)82 形状カバー付 パッケージカバー付 温度(℃)-25~+70 奥行(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス専用のチップソーです。専用の刃形設計により、切断後の焼け・バリが少なく、シャープな切れ味が持続します。
適合材ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(50個)
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用) 材質ばね入り外周ゴム 型式IS 仕様運動:軸回転 タイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4 最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
1個
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

HQシリーズに位置合わせが楽になるように位置決めピンをつけた商品です。 仕様についてはHQシリーズと同じです。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン) 仕上ニッケル下地金メッキ ピッチ(mm)2.54 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)3 寸法E(mm)2 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
949 税込1,044
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1袋(50個)
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(50個)
2,298 税込2,528
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)クランプねじ
エコ商品
OSG Phoenix(フェニックス)用のクランプねじです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 1.7 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 230 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 2.92mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。Fairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは、オンステート抵抗を最小限に抑え、頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
86,980 税込95,678
5日以内出荷


減速機 Fシリーズ(FS-35)両軸型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式中空軸 枠番35 出力(kW)0.4 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 種類レール単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

アイゼンシャンク付ピンゲージ
エコ商品
ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5988種類の商品があります)

減速機 Fシリーズ(FSS-35)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式中空軸 枠番35 出力(kW)0.4 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

減速機 F3シリーズ(F3S-35)両軸型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式中空軸 枠番35
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

減速機 F3シリーズ(F3SS-35)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5943種類の商品があります)

仕様●ダイオード構成: シングル●1チップ当たりのエレメント数: 1●パッケージタイプ: SC-90A、SOD-323FL、UMD●ピン数: 2●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.8mm●幅: 1.35mm●高さ: 0.9mm●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●ロームのスイッチングダイオードは、ダイオードアレイも取り揃えており、信頼性の高いパッケージと安定した供給力で幅広い用途に適しています。超小型モールドタイプ 高い信頼性 構造:シリコンエピタキシャルプレーナ型 用途: 硬貨計算機 デジタルマルチメータ:ハンディタイプ ブラシレスDCモータ制御 ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS ステッピングモータ制御 ブラシ付きDCモータ制御 電動自転車 ネットワーク用監視カメラ 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ:ベンチタイプ 太陽光発電インバータ 携帯用データ端末 自動車 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) POS (販売時点情報管理システム) スマートメータ 組み込み用 PC 監視カメラ セキュリティ用X線検査装置 ドアホン / ベビーモニタ 指紋認証デバイス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品 その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。 ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現! 従来機種より消費電力 20%削減を達成! 豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。 高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程 定格連続 使用液水溶性クーラント液 耐熱クラスF 機種LVS 周囲温度(℃)40以下 RoHS指令(10物質対応)対応 3 極数(P)2
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

仕様許容入力 = 1.5 kWフェーズ = 3電源電圧 = 400 V許容電流値 = 4.1 A出力周波数 = 0 → 600Hz併用可能製品 = 1.5 kW ACモータ周囲温度 = -10 → +40℃全体の幅 = 70mm全長 = 239mm全体的な深さ = 187mmコントロールパネル = なしドライブタイプ = ベクトル制御フィルタを含む = ありシリーズ = ACS355 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

仕様許容入力 = 1.5 kWフェーズ = 1電源電圧 = 230 V許容電流値 = 7.5 A出力周波数 = 0 → 600Hz併用可能製品 = 1.5 kW ACモータ周囲温度 = -10 → +40℃全体の幅 = 105mm全長 = 239mm全体的な深さ = 191mmコントロールパネル = なしドライブタイプ = ベクトル制御フィルタを含む = ありシリーズ = ACS355 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

仕様●最大順方向電流: 225mA●実装タイプ: 表面実装●最大逆電圧: 90V●パッケージタイプ: SOD-323FL●ピン数: 2●ROHM スイッチングダイオードは、エピタキシャル平面型構造を備えています。高速スイッチング用途で使用されます。高い信頼性 小型モールドタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

AEC-Q200認定. 35 W 1 % PWR263シリーズ(TO263パッケージ). Bourns製のPWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、連続出力定格35 Wで、D ;sup>2 ;/sup>PAKパッケージに収納されています。 ヒートシンクを使用しない場合のコンポーネントの定格電力は2.8 Wです。PWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、アルミナセラミックの厚膜技術を採用しており、はんだ付けリフローのピーク温度260 ℃に耐えられるように設計されています。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器は、幅広い抵抗範囲を備えています。 これらの抵抗器は、パルス電力処理と低インダクタンスを備えています。 PWR263S-35電力抵抗器は、電流制限、電流検出、バッテリ充電中のコンデンサ放電、AC / DC、DC / DC、DC / ACの変換回路に適しています。. D ;sup>2 ;/sup>PAKハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応. 製品用途の情報. PWR263S-35電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、無停電電源装置、通信用電源、溶接機、オートメーションがあります。 航空宇宙、照明、鉄道装置などの用途にも適しています。. 用途:. 電源 モータドライブ テスト / 測定 整流器
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±1%定格電力 = 35W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-35動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)5
1個
819 税込901
5日以内出荷

関連キーワード