867件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7004 全長(mm)2500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)2500 使用流体空気 継手AL20タイプ
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7014 全長(mm)7500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)7500 使用流体空気 継手AL20タイプ
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7009 全長(mm)5000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)5000 使用流体空気 継手AL20タイプ
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-6999 全長(mm)10000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)10000 使用流体空気 継手AL20タイプ
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SA形 ベルト高さ(mm)7.0 ベルト上幅(mm)12.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

材質21-0ステンレス 容量(L)45 外径×高さH(Φmm×mm)646×H220 寸法(Φ×mm)外646×H220
1個(1個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

材質21-0ステンレス 容量(L)25 外径×高さH(Φmm×mm)543×H197 寸法(Φ×mm)外543×H197
1個(1個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

材質21-0ステンレス 蓋AS樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×12 板厚(mm)1 サイズ 内寸法(mm)572×372 TKG品番9-1036-0901 TKG品番(2017)6-0912-0901
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

材質21-0ステンレス 容量(L)35 外径×高さH(Φmm×mm)589×H210 寸法(Φ×mm)外589×H210
1個(1個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

材質:SUS-304(一層)
用途ガス専用 材質21-0ステンレス 仕様ガス専用 板厚(mm)0.8
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
入数500シート(100シート×5) RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
1パック(100枚×5冊)
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1台2役=省スペース!。1台のスペースに2台分=省スペース!。ボタン1つで快適にオープン!。使いたい色をワンプッシュで選択。いつでも快適作業!。捺印後約3秒で乾くのにパッドはほとんど乾かない!。捺印してすぐに紙を重ねても裏写りしないので作業も早い!。フタを開けたままでもパッドはほとんど乾きません!。(気温40℃で1週間フタを開けた状態でインク残存率90%以上)。※PPC用紙64g/m2[55kg] 使用時。高い捺印品質!。油性顔料インクのため、水ににじまず発色がキレイ!。インクが超微粒子、インクパッドは超極細繊維スクリーン。だから、きめ細かで鮮明な印影!。優れた多層構造!。3層構造だから。軽く押してもしっかり捺印!。長く使ってもパットがへたらない!。インクを補充しても素速くなじむ!。環境に優しい!。マックス瞬乾インク(有機顔料)は、重金属を含んでいません。無臭タイプで人にやさしいインクです。グリーン購入法適合品。EN71(ヨーロッパ安全基準)
サイズ中形2号 質量(g)128 エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28×115×105 盤面サイズ(mm)W93×D54 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)100 エコマーク認定番号18 112 030 再生材使用使用 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

墨つぼ糸に最適。乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
1本(180mL)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

サンビー顔料系スタンプ台中型
エコ商品
個箱は再生紙。速乾性・油性顔料系インクと新素材のパッド材で、乾きやすく、鮮明でにじみしくい印影が得られます。
仕様普通紙、PPC用紙用 材質再生ABS 種類インキ:油性顔料 エコマーク認定認定 盤面サイズ(mm)縦55×横90 乾燥時間(秒)約3 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 059 繰り返し・詰め替え対応
1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×145×25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷



外径(mm)31 質量(g)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 穴径(mm)11
1セット(100枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吸盤を使わず、あらかじめサンバイザーに取り付けた専用のベルトで取り付け、取りはずしが簡単です。
寸法(mm)1400×780 シルバー
1枚
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
1本
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)
エコ商品、RoHS
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合 光沢シルバー シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。 汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1袋(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

吸盤を使わず、あらかじめサンバイザーに取り付けた専用のベルトで取り付け、取りはずしが簡単です。
寸法(mm)1460×900 シルバー
1枚
特価
1,398 税込1,538
当日出荷

魚骨抜きピンセットです。
用途掴む作業に 材質ステンレス 質量(g)20 寸法A(mm)125 寸法B(mm)10 サイズ(mm)125
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃渡り(mm)190 ピッチ/山(mm)30/7山 目の粗さ万能目 板厚(mm)1.3 機能角度調節機能
1枚
589 税込648
当日出荷

デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
仕様デスターブロック 形式DSA形 管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質MC901 種別平歯車 形状S5 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個(1個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。
1袋(20個)
959 税込1,055
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
759 税込835
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別平歯車 材質MC901
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車 材質S45C 形状S5
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。 汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
質量(g)180 穴径(Φmm)11 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)40 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1袋(100枚)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):10000 トラスコ品番852-5157 粒度(#)1000 外径(mm)40 穴径(mm)11
1袋(100枚)
5,698 税込6,268
翌々日出荷